絞り込み
ブランド
ねじの呼び
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

9ページ目: ターンバックル

350件中 321350
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径2分水本機械製作所
1,398税込1,538
1袋
当日出荷
枠式とは違い、パイプタイプでネジ部分が露出してないので、より装飾的です。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節にトラスコ品番849-1008材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)75寸法L(mm)100ねじ径W-1/4寸法L1(mm)155寸法A(mm)45寸法S(mm)9寸法B(mm)78寸法L2(mm)230寸法W(mm)13寸法J(mm)5使用荷重(kN)0.78
ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径1分5厘 水本機械製作所ステンレス パイプターンバックルフック(フック&フック) 捻子径1分5厘水本機械製作所
1,098税込1,208
1袋
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径6mm水本機械製作所
2,598税込2,858
1袋ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径5mm水本機械製作所
2,498税込2,748
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径4mm水本機械製作所(1件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径3mm水本機械製作所
2,298税込2,528
1個
当日出荷から翌々日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します適合ワイヤ径(Φmm)3
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径2mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷から4日以内出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定します
ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm 水本機械製作所ステンレス ダブルクリップ 適合ワイヤー径1mm水本機械製作所
2,098税込2,308
1個
当日出荷
ステンレスワイヤーを格子状に張った交差部分に固定用として使用します。
用途六角穴付き止めねじ(ホロセット)で、ワイヤーを固定しますトラスコ品番849-3147材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)2寸法L(mm)7.5レンチサイズ(mm)2ねじ径M4寸法D(mm)7.5適合ワイヤ径(Φmm)1
角ターンバックルプール用 水本機械製作所角ターンバックルプール用水本機械製作所
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)149.5ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)385寸法W(mm)14寸法J(mm)8.2RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
枠式ターンバックルプール用 水本機械製作所枠式ターンバックルプール用水本機械製作所
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
材質SUS304質量(g)282寸法L(mm)150ねじ径W-3/8寸法L1(mm)272寸法A(mm)80寸法S(mm)21寸法D(mm)8.2寸法B(mm)136寸法L2(mm)380寸法W(mm)23RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)1.57使用荷重(N)1568
パイプターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所パイプターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
材質SUS304質量(g)2400寸法L(mm)300ねじ径M-20寸法L1(mm)430寸法A(mm)140寸法S(mm)20寸法B(mm)220寸法L2(mm)620寸法W(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)6.86使用荷重(N)6860
ワイヤークリップ 水本機械製作所ワイヤークリップ水本機械製作所
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
M4x64mm ネジ付ターンバックル エスコM4x64mm ネジ付ターンバックルエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EC-4全長(mm)64ねじ径(mm)M4×8最小全長(mm)64先端形状ネジ付
M16x217mmネジ付ターンバックル エスコM16x217mmネジ付ターンバックルエスコ(1件のレビュー)
7,200税込7,920
1個
当日出荷
エスコ品番EA948EC-16全長(mm)217ねじ径(mm)M16×32最小全長(mm)217先端形状ネジ付
9.5mm Hook&Hookターンバックル エスコ9.5mm Hook&Hookターンバックルエスコ
4,110税込4,521
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-24先端形状両フック
8.0mm Hook&Hookターンバックル エスコ8.0mm Hook&Hookターンバックルエスコ
2,660税込2,926
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-23先端形状両フック
6.4mm Hook&Hookターンバックル エスコ6.4mm Hook&Hookターンバックルエスコ
1,890税込2,079
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-22先端形状両フック
12.7mm Hook&Hookターンバックル エスコ12.7mm Hook&Hookターンバックルエスコ
6,760税込7,436
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KG-25先端形状両フック
ドブ 両フックターンバックル 富士商ドブ 両フックターンバックル富士商
819税込901
1個
5日以内出荷
架線金物
両フック ターンバックル 富士商両フック ターンバックル富士商
529税込582
1個
5日以内出荷
架線金物
両フック ターンバックル 富士商両フック ターンバックル富士商
339税込373
1個
5日以内出荷
架線金物ダイカスト製
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M12 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M12RS PRO
21,980税込24,178
1個
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M12重量 = 620g眼診断 = 12mmクローズド長さ = 245mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 360mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10RS PRO
6,998税込7,698
1個
7日以内出荷
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10重量 = 360g眼診断 = 9.5mmクローズド長さ = 190mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 270mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー BSW 5/8RS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = BSW 5/8作業荷重制限 = 15cwt重量 = 1.4kg眼診断 = 12mmクローズド長さ = 381mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 550mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M10RS PRO
6,898税込7,588
1個
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼のRS Proブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、両端にジョーを備えています。各ジョーのロックナットで最大限の安全性を確保します。ボディの中心部を捻じると、ユニットの長さを増減させることができます。特長と利点. 両端ジョーのリギンスクリュー. 密閉型でボディの中心が回転. 2つの荷重の固定用
仕様材質 = スチール表面処理 = 亜鉛めっきエンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M10作業荷重制限 = 7.5cwt重量 = 470g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 235mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 349mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M8 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M8RS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M8If you need to fasten rigging safely, use this RS PRO rigging screw. The part is manufactured from durable stainless steel and features jaw fittings on both ends, which provides secure connection point for tensioned ropes. The screw has an open length measurement of 240 mm, close length of 165 mm and an eye diameter and thread size of mm. locking pin firmly holds each jaw in place and the screws rotating body allows you to increase or decrease the length as required. The part has total weight of 160 g. This type of rigging screw is useful for holding ropes at specific tension. Youll commonly see them used on suspension bridges, as part of boats rigging system and situations where two loads need tightening.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 165 mm Open length of 240 mm Eye diameter of mm Thread size of M8RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M8重量 = 160g眼診断 = 8mmクローズド長さ = 165mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 240mm
リギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5 RS PROリギンスクリュー RS PRO ジョー / ジョー M5RS PRO
5,798税込6,378
1個
7日以内出荷
RS PRO Rigging Screw, Jaw to Jaw, M5Need way to fasten rigging safely The RS PRO rigging screw is the tool for the job. Its made from robust stainless steel and has jaw fittings on either end, providing safe and secure connection points for ropes held at tension. Each jaw has locking pin to hold it firmly in place. The rotating body of the screw allows you to either pull the ends towards one another or push them apart, so you can loosen or tighten the rope the rigging screw is connected to. When fully open the screw is 190 mm long and it contracts to 130 mm when closed. It has an M5 thread size and spacious eye diameter of mm. These components come in useful in any application where you need to hold ropes at certain tension. Theyre commonly used in boat rigging and the cables of suspension bridges.Features and Benefits Jaw-to-jaw stainless-steel rigging screw Electro-polished finish End jaw fitting End jaw fitting Closed length of 130 mm Open length of 190 mm Eye diameter of mm Thread size of M5RS PRORS PRO is our own brand range and brings you wide range of high-quality, great value products offering you more choice. Trusted by engineers all over the world, every part of every RS PRO product has been rigorously tested against demanding industry standards they’re only given the RS PRO Seal of Approval if we’re confident of their exceptional quality, which means you can be confident too.
仕様材質 = ステンレス鋼表面処理 = 電解研磨エンドフィッティング = ジョー / ジョー ネジサイズ = M5重量 = 900g眼診断 = 5mmクローズド長さ = 130mmエンドAのフィッティング = ジョーエンドBのフィッティング = ジョーはしご全長 = 190mm
リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M12 RS PROリギンスクリュー RS PRO フックとアイ M12RS PRO
569税込626
1個
7日以内出荷
リギンスクリュー. 信頼の RS Pro ブランドがお届けするこの亜鉛めっきスチール製リギンスクリューは、ワイヤを引っ張っても接続するためのアイとフックアイを備えています。ボディを回して、アジャスタを開閉します。特長と利点. フック - アイリギングねじです. ターンバックル本体を回転させます. ワイヤロープの張力の固定に使用. 注意:リフトやトラクションの用途にのみ適しています
仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M12重量 = 454g眼診断 = 16mmクローズド長さ = 241mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 324mm
リギンスクリュー RS PRO フックとアイ M10 RS PROリギンスクリュー RS PRO フックとアイ M10RS PRO
779税込857
1個
7日以内出荷
RS Pro
仕様材質 = スチール表面処理 = 電気亜鉛めっきエンドフィッティング = フックとアイネジサイズ = M10重量 = 208g眼診断 = 14mmクローズド長さ = 222mmエンドAのフィッティング = フックエンドBのフィッティング = 目はしご全長 = 311mm

ターンバックル・シャックル』には他にこんなカテゴリがあります

ターンバックル