とじ込み用品は、複数枚の紙を綴じて一体化するための道具や留め具の総称です。参考資料集を閉じて冊子にしたり、ファイルする書類に穴を開けリングや綴じ紐でまとめたりする際に使います。代表的なのは、穴あけパンチやホッチキス、クリップなど。とじ込める枚数やとじ込み方に各製品の特徴があります。特にクリップは製品種類が多く、ゼムクリップやダブルクリップでは、カラフルなものも。なお、ホッチキスの針やリムーバー、パンチ穴補強ラベルなども、とじ込み用品のカテゴリーに含まれます。
19件中 1~19件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大量の用紙をまとめて綴じる作業に便利です。
用途用紙のとじ作業に。 適合使用針/3号針・3号U針 綴じ枚数30~75枚(3号針使用時)、50~110枚(幅11.5mm長さ13mmの針) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×257×114 最大綴じ奥行(mm)65 針装てん数(本)100
1台
2,998 税込3,298
当日出荷

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 ズレ防止のロック付奥行調整レバー (HD-12Nシリーズ共通) 100pcs充填
用途30~110枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)1.43 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)185×85×325 最大綴じ奥行(mm)60 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
8,398 税込9,238
当日出荷


PLUS(プラス)[文具]ホッチキス強力タイプ
ホッチキス強力タイプ。とじ位置調節は階段状になっており、紙の厚さに対してどの針が適しているかわかります。(目安です)。針がつまった場合でも、フレーム先端があくので簡単に針が取り除けます。(スライドオープンフレーム)。簡単な方法で分解できるので、材質ごと(金属、樹脂)に分別廃棄できます。本体は堅固な鋼板製なので、安定感があり抜群のとじ性能です。個装体積はハンドルをロックする工夫によりメーカー従来比で約20%減容化しています。針装填100本。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:5~69mm。※書類の枚数や厚さに適した針をご使用ください。プラスNo.50以外の針は使用しないでください。
使用針NO.50(6・10・15mm) ブルー 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、ハンドル:30%再生樹脂 質量(kg)0.9 外形寸法(mm)W64×D283×H186 調節範囲(mm)とじ位置5~69 装填数100本/回
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

SL-M210 強力ステープラー<ラッチキス100> コクヨ 動画あり
”軽とじ機構”搭載、とじる力約50%低減。軽い力でラクにとじられる強力ステープラー! 手にフィットするハンドル形状で、とじ作業をサポート。 とじる位置を調整できる奥行きゲージ付き(10mm~60mmまで5mm単位で調整可能) 針の残量がひと目で分かる確認窓 針の装填がカンタンなワンタッチフルオープン方式
使用針3号・3号U・23/13号 綴じ枚数3号針:PPC用紙約2~30枚程度、3号U針:PPC用紙約30~70枚程度、23/13号針:PPC用紙約70~100枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質本体:鋼板、ハンドルカバー:R-ABS、ゲージ:POM、キャップ:R-PC 最大綴じ奥行(mm)60 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)96×312×245 針装てん方法ワンタッチフルオープン式
1台
7,298 税込8,028
当日出荷

グリーン購入法適合品 エコ商品ねっと掲載商品 再生材使用商品 100pcs充填
用途30~170枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)2.16 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×90×390 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
15,980 税込17,578
当日出荷

160枚の厚ものでも強力パワーで中とじします。
適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数30~70枚(1210FA-H使用時)50~110枚(1213FA-H使用時)110~160枚(1217FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)3.92 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)280×119×518 最大綴じ奥行(mm)256 針装てん数(本)200 針装てん方法マガジンスライド方式
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
適合(針)1213FA-H、1217FA-H、1220FA-H、1224FA-H グレー 綴じ枚数50~110枚(1213FA-H使用時)110~170枚(1217FA-H使用時)150~200枚(1220FA-H使用時)200~240枚(1224FA-H使用時) 質量(kg)2.26 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×90×390 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 針装てん方法マガジンスライド方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)60
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

PLUS(プラス)[文具]3WAYホッチキス マルチマガジン
エコ商品
3つのマガジン(針ケース)の切り替えで、各種枚数(2~130枚)に簡単対応の強力ホッチキス。紙の厚さに合った針が一目でわかる針セレクター付き。針足長さの異なる3種類の針を3つのマガジンに同時に装填、針の入れ替えなしに各種枚数(2~130枚)に対応できます。紙の厚さに対してどの針(マガジン)が適しているか一目でわかる針セレクターが付いています。使用針:NO.50(6・10・15mm)。とじ枚数:PPC用紙約2枚~130枚。とじ位置調節:7~57mm(5mm間隔)。機構:フロントローディング機構、針づまり防止装置、針セレクター、マルチ(複数)マガジン。※性能を十分に発揮するために必ず針足長さ6、10、15mmをご使用ください。(6mm:約2~25枚、10mm:約26~65枚、15mm:約66~130枚)。※針セレクターは普通紙コピーペーパー(PPC用紙64g/m2)に対応していますので、とじる紙の厚みによっては表示とじ枚数と異なる場合があります。
使用針NO.50(6・10・15mm) 綴じ枚数PPC用紙約2~130枚 材質鋼板、47%再生樹脂(本体:100%再生ABS※ベースを除く) 質量(kg)2.0 外形寸法(mm)W102×D374×H254 調節範囲(mm)とじ位置7~57(5mm間隔) グリーン購入法適合 装填数100本/マガジン計300本
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

SL-M220 強力ステープラー<ラッチキス240> コクヨ 動画あり
軽い力でしっかりとじられる強力ステープラー!。最大約240枚とじ。多枚数の書類もラクラク。約21mmの厚さまで綴じられるハイパワータイプ。手にフィットするラウンド形状と指を置けるくぼみで、手にひら全体で押し込み、軽とじをサポート。針交換が簡単なワンタッチスライドオープン方式。黄色のレバーを押すとゲージが前に飛び出します。
用途大量の資料のまとめに。 使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号 綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度 仕様100pcs.装填式(卓上大型) 材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM 最大綴じ奥行(mm)70 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267 針装てん方法ワンタッチスライドオープン式
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

綴じ枚数70~120枚 アズワン品番64-2266-04 入数1000本
1箱
770 税込847
翌日出荷

材質ハンドル:再生ABS樹脂・PC樹脂、グリップ:TPE樹脂 寸法(mm)65(W)×237(D)×176(H) 質量(g)980 綴じ枚数120枚 最大綴じ奥行(mm)70 針装てん数(本)100/回 アズワン品番64-2266-03
1台
6,980 税込7,678
翌日出荷

綴じ枚数30/170枚 仕様リムーバー付 寸法(mm)90×390×215(H)mm
1個
17,500 税込19,250
翌日出荷

綴じ枚数150枚 仕様リムーバー付 エスコ品番EA762HA 方式フラットクリンチ方式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×303×227 最大綴じ奥行(mm)46 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

LION (ライオン事務器)ステープラ
エコ商品
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ 材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製 質量(g)980 奥行(mm)つづり込み:最大70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176 綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時 グリーン購入法適合 使用針No.23-13FS、No.23-15
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

質量(g)2260 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×390×250 綴じ枚数50~110枚(EA762HA-2使用時) 110~170枚(EA762HA-3使用時) 150~200枚(EA762HA-4使用時) 200~240枚(1224FA-H使用時) 最大綴じ奥行(mm)68 針装てん数(本)100 アズワン品番65-2194-80
1個
27,500 税込30,250
翌日出荷

卓上型で国内初、110枚とじを実現! 2~110枚までをこの1台!
綴じ枚数2~110枚 質量(g)7600(リフィル針1巻) 最大綴じ奥行(mm)3~23 針装てん数(本)400 針装てん方法カートリッジ着脱式 綴じ口寸法(mm)12 とじ仕様針自動送り方式 とじ速度2本/ 秒 作業範囲4000本 スイッチ紙センサー方式・手動スイッチ方式 電源AC100V-240V 50Hz-60Hz 消費電力(A)2.5 消費電力(W)最大130以下 使用温度(℃)10~35(湿度80%RH内) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)210×242×393 付属品リフィル針1ヶ(4000本)
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

マックス大型フラットホッチキス
エコ商品
「フラットクリンチ」最強モデル。グリーン購入法適合品。エコ商品ねっと掲載商品。再生材使用商品
用途50~150枚とじ用 適合(針)1210FA-H、1213FA-H、1217FA-H グレー 綴じ枚数50~70枚(1210FA-H使用時)70~110枚(1213FA-H使用時)110~150枚(1217FA-H使用時) 付属品リムーバ 質量(kg)1.75 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)227×83×303 最大綴じ奥行(mm)46 針装てん数(本)100 針装てん方法フロントローディング方式 グリーン購入法適合 再生材使用率(%)72
1台
24,980 税込27,478
当日出荷

綴じ枚数150~200枚 アズワン品番65-2194-75
1箱(600本)
860 税込946
当日出荷