ステープラー/パンチ :「ファイル 1穴」の検索結果
とじ込み用品は、複数枚の紙を綴じて一体化するための道具や留め具の総称です。参考資料集を閉じて冊子にしたり、ファイルする書類に穴を開けリングや綴じ紐でまとめたりする際に使います。代表的なのは、穴あけパンチやホッチキス、クリップなど。とじ込める枚数やとじ込み方に各製品の特徴があります。特にクリップは製品種類が多く、ゼムクリップやダブルクリップでは、カラフルなものも。なお、ホッチキスの針やリムーバー、パンチ穴補強ラベルなども、とじ込み用品のカテゴリーに含まれます。
商品豆知識
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。
付属品A3用アタッチメント
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大47
穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回
機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)
使用環境温度(℃)5~35
用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。