ステープラー/パンチ :「B5 ファイル 縦」の検索結果
スピーディに美しく! 2穴ファイリングの合理化作戦。置く場所を選ばない、省スペースのスタンド型を採用。デスク上にも作業スペースを確保しながら、すっきり設置。書類を集めて差し込むだけで素早く揃えて穴あけ、整然としたファイリングを実現します。A3用紙も使いやすいアタッチメント付。穴奥行きがJIS規格に準拠。(12mm±1.0mm)。【適用用紙サイズ】自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦。自動紙揃え 横方向のみの機能。(縦方向は手で揃えます)
用途分厚い書類のファイリング、2穴ファイルを多用する方に、自動で用紙揃え&穴あけ。
付属品A3用アタッチメント
質量(kg)2.4
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)最大47
穴あけ能力PPC用紙1~50枚(55kg・64g/m)、2穴式、速度:約3.5秒/回
機能自動紙揃え:横方向のみ(縦方向は手で揃えます。)
使用環境温度(℃)5~35
用紙サイズ自動紙揃えの場合:A4横・レター横・B5横、手で紙を揃える場合:A3縦・B4縦・A4縦
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)231×360×123
1台
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。