両側にあるスタートボタンを押すだけで簡単に最大500枚穿孔できます。安全カバーは自重で下がる設計で、下げ忘れの心配がありません 。取り外しやすいダストケースで、簡単に屑を捨てることができます 。パイプ錐交換用の六角棒スパナと受板交換用の千枚通しが付属されており、消耗品(パイプ錐 ・ 受板)の交換が簡単にできます 。ダストケースにはパンチ屑の屑捨ての目安シールが、本体には消耗品の交換時期がわかりやすい目安シールが貼付されています。
仕様センター割出しゲージ付(150~457mm ・ B6S/B5E~A3S/A2E)
付属品パイプ錐2本(本体セット済)、受板10枚(内2枚本体セット済)、千枚通し、 六角棒スパナ
質量(kg)20
穴径(Φmm)6
奥行(mm)パンチ:9
消費電力(W)220
電源AC100V ・50/60Hz
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×466×313(センター割出しゲージ含まず)
穿孔能力(枚)PPC用紙500
穴間隔(mm)80
1台
¥259,800
税込¥285,780
6日以内出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。