電動多穴パンチPLUS(プラス)[文具]翌々日出荷
電動多穴パンチ。穿孔能力:PPC用紙約30枚穴間隔:9.5mm穴奥行:6.25mm穴径:5.5mm穴数:JIS30穴・26穴ガイド対応サイズ:A4・B5モーター:AC100V、50/60HZ、200W※パンチブロック(別売)の交換で26穴、30穴と22穴の穴数の交換が行えます。ご注意:紙以外の物(プラスチック板、フィルムなど)、樹脂コーティングされた紙および特殊紙に使用しないでください。
穿孔能力(枚)PPC用紙約30枚材質鋼板質量(kg)20.5穴径(Φmm)5.5外形寸法(mm)W345×D385×H190穴数JIS30・A4バインダー用、26・B5バインダー用(奥行6.25mm)穴間隔(mm)9.5繰り返し・詰め替え対応
2穴パンチエスコ税込¥3,740¥3,400