ステープラー/パンチ :「文房具 事務 用品」の検索結果
とじ込み用品は、複数枚の紙を綴じて一体化するための道具や留め具の総称です。参考資料集を閉じて冊子にしたり、ファイルする書類に穴を開けリングや綴じ紐でまとめたりする際に使います。代表的なのは、穴あけパンチやホッチキス、クリップなど。とじ込める枚数やとじ込み方に各製品の特徴があります。特にクリップは製品種類が多く、ゼムクリップやダブルクリップでは、カラフルなものも。なお、ホッチキスの針やリムーバー、パンチ穴補強ラベルなども、とじ込み用品のカテゴリーに含まれます。
商品豆知識
デスクに1台、書類はおまかせ!針を使わずに書類をとじる針なしホッチキス。オフィスやショップ、食品工場や病院、学校や幼稚園・保育園など、針を使わないので、さまざまなシーンで安心してご利用いただけます。針を使わず、12枚までとじられます。※コピー用紙64g/m2使用時。「パワーアシスト機構」搭載で、軽くとじることができます。とじる前に穴の位置を目で確認できる「見えとじスコープ」付き。本体に収納されている「2穴ファイリング対応ゲージ」を使って2箇所とじれば、とじ穴を利用してファイリングができます。デスクに置きやすいコンパクト設計。サイズ:W70×D130×H110mm。343gと軽量なので移動もラクラク。ファイリングゲージ付き。※紙の端からとじ穴までの奥行は、一般的な穴あけパンチとは約2mm異なります。※紙を折り込んでとじるため、とじ部分は厚みが増します。
適合ゲージサイズ:A4・B5(長辺・短辺)A3・B4(短辺)A5・B6(長辺)
綴じ枚数PPC用紙64g/m2、約2~12枚
材質53%再生樹脂(カバー100%再生ABS)
質量(g)343
外形寸法(mm)W70×D130×H110
機構パワーアシストメカニズム
グリーン購入法適合
コンパクトな卓上型の省力ステープラ。ハンドルが大きく開くため、つづり針の装填がしやすい構造。A4サイズに収まるコンパクト設計。ハンドルはグリップ付きで滑りにくく、握りやすい大きさ。
仕様針装填量100本/回、フラット機構(平とじ)タイプ
材質ハンドル:再生ABS・PC樹脂製、グリップ:TPE樹脂製
質量(g)980
奥行(mm)つづり込み:最大70
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×237×176
綴じ枚数50~100(PPC用紙)※No.23-13FS使用時、70~120(PPC用紙)※No.23-15使用時
グリーン購入法適合
使用針No.23-13FS、No.23-15
1台
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
バイモ11シリーズホッチキス針2個パック
適合バイモ11シリーズ専用針
幅(mm)10.4
サイズ11号針
針長(mm)6
1連接着本数50
幅(mm)10.5
適合HP-50
RoHS指令(10物質対応)対応
使い分けできる2つのカラー。
適合PH-15DS/W、PH-15DS/R
全長(mm)30
高さ(mm)9.5
質量(g)19
使用環境温度(℃)10~40
外幅(mm)11
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ホッチキス針 10号針
モノタロウ
¥29~
税込¥32~
適合SL-M13、M14、MF23、M63N、M73N、MF83、F-WBB101、WBB106
材質軟鋼線材
幅(mm)8.4
サイズ10号針
針長(mm)5
サイズ3号U針
適合SL-M34、M36、M134、M136
材質軟鋼線材
幅(mm)11.5
針長(mm)10
1箱(2400本)
¥499
税込¥549
当日出荷
適合HR-PSII
材質アルミニウム
幅(mm)7
針長(mm)11
針径(Φmm)2
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2000本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
適用品番:SL-M34・M37・M134
サイズ23/13号針
幅(mm)11.5
適合SL-M34(廃番)・M37(廃番)・M134・M137
材質軟鋼線材
針長(mm)13
1箱(1000本)
¥499
税込¥549
当日出荷
2115 針の3 種類(1/4・5/16・3/8)に対応しています。針足の長い消耗品にも対応しているため、布や段ボールなど厚みのあるものもしっかりととじられます。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス、2115 5/16L、2115 3/8L
色メタリックグレー
質量(g)360
奥行(mm)(とじ)64
枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式【針装てん】マガジンスライド方式
本数【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×28×188
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
軽とじ30%低減(従来機比):プライヤータイプホッチキスに軽とじモデルが登場。連続作業時も手の痛みや疲労感を感じにくくなりました。ハンドル部分のソフトグリップ:作業時の手の負担および、落下時の衝撃も軽減。本体色は癒しを感じられる「ローズゴールド」を採用。プッシャ部分を金属製にし、強度がアップ。奥行き64mm:手動ホッチキスでは最大奥行。商品のヘッダーなど距離があるものもとじられます。消耗品は2115 針シリーズ:いつもの10 号針より太くて長いので、ブリスターパックなど固い素材もとじられます。
用途商品のヘッダーとじに、クリーニングのタグ止めに、ブリスターパックとじに
適合【針】2115 1/4L、2115 1/4ステンレス
色ローズゴールド
質量(g)300
枚数【とじ】(目安)クリーニング用タグ…4、ブリスタ+台紙、コピー用紙10~15
方式【針装てん】マガジンスライド方式
本数【装てん】210
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)90×25×191
1個
¥7,298
税込¥8,028
当日出荷
紙の針で綴じるホッチキス。
食品工場や病院におすすめの抗菌モデル。
金属針を使わずにしっかり綴じたい方に。
コピー用紙10枚まで、紙の針でしっかり綴じます。
用途10枚用
使用針紙針(PH-S309/W、PH-S309/B)
綴じ枚数2~10※PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安
付属品紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針(PH-S309/Bブルー)1巻
質量(g)550
タイプ抗菌モデル
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×162×170
使用環境温度(℃)10~40
最大綴じ奥行(mm)通常とじ13/角とじ21
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0436-50
綴じ口寸法(mm)1
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
大型ホッチキス用針はずし
適合大型ホッチキス針
エスコ品番EA762HD-28
材質本体:アルミ
寸法(mm)20×135×82(H)
質量(g)83
1個
¥975
税込¥1,073
当日出荷
軽い力でしっかりとじられる強力ステープラー!。最大約240枚とじ。多枚数の書類もラクラク。約21mmの厚さまで綴じられるハイパワータイプ。手にフィットするラウンド形状と指を置けるくぼみで、手にひら全体で押し込み、軽とじをサポート。針交換が簡単なワンタッチスライドオープン方式。黄色のレバーを押すとゲージが前に飛び出します。
用途大量の資料のまとめに。
使用針23/13号、23/17号、23/20号、23/24号
綴じ枚数(23/13号針)PPC用紙:約50~100枚程度、(23/17号針)PPC用紙:約100~150枚程度、(23/20号針)PPC用紙:約150~195枚程度、(23/24号針)PPC用紙:約195~240枚程度
仕様100pcs.装填式(卓上大型)
材質(本体)鋼板、(ハンドルカバー)R-ABS、(ベースキャップ)PC、(レバー・ゲージ)POM
最大綴じ奥行(mm)70
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×392×267
針装てん方法ワンタッチスライドオープン式
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
ホッチキス針(コの字)形状の紙針ホッチキスとして、紙針で最大20枚軽とじ、金属針を使わず、簡単な操作でしっかりとじられます。
適合紙針(PH-S309/W,PH-S309/B)
綴じ枚数2~20枚(PPC用紙64g/m2(55kg紙)をとじた場合の目安)
色ネイビーブルー
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
質量(kg)1.1(カートリッジ含む)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)198×110×260
使用環境温度(℃)10~40
針装てん数(本)900
アズワン品番65-0387-68
綴じ口寸法(mm)1.95
1個
¥24,980
税込¥27,478
欠品中
EH-20専用カートリッジ針
幅(mm)9.2
針長(mm)5.55
適合電子ホッチキス:EH-20
サイズ(mm)20.3
1個(2000本)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
適用品番SL-M37
サイズ23/24号針
適合SL-M37(廃番)・M137
材質軟鋼線材
幅(mm)11.5
針長(mm)24
1箱(600本)
¥779
税込¥857
当日出荷
EA762HA-1、-2、EA762HB-1、-2用
中型ホッチキス針はずし
適合中型ホッチキス針
エスコ品番EA762HD-22
寸法(mm)140×28×102
グリーン購入法適合
1個
¥1,490
税込¥1,639
当日出荷
紙針の先端をのりで接着するので保持力がアップします。
適合EA762HP-1、-2用替紙針
色白
エスコ品番EA762HP-5
使用温度範囲(℃)10~40
1個
¥1,050
税込¥1,155
翌日出荷
手で簡単に針を外すことができます。
付属品紙針(白)1巻/900本、針除去用ピンセット(本体内蔵)、カートリッジ(本体内蔵)
寸法(mm)110×260×198(H)
質量(kg)1.1(カートリッジを含む)
色ネイビーブルー
綴じ枚数2~20枚
最大綴じ奥行(mm)通常/13、角/21
針装てん数(本)900
針装てん方法カセット方式
アズワン品番65-2195-13
使用針EA762HP-5
1個
¥25,800
税込¥28,380
翌日出荷
ワンタッチオープン方式
3種類の綴じ方ができる中型ハンディータイプ(本とじ、仮とじ、タッキング)
針は本体に付属していません。
使用針EA762HB-1
綴じ枚数30枚
エスコ品番EA762HB-7
寸法(mm)31×123×50
質量(g)172
最大綴じ奥行(mm)64
針装てん数(本)50
グリーン購入法適合
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
しっかりとじた頑固な針を「自動で!」きれいにハズス。 マックス初!「電動リムーバ」。書類を差し込み、ボタンを押すだけ。最大30枚を電動でリムーブが可能。用紙をいたわる、きれいな仕上がり!資料のとじ直し、再活用を可能に。リムーブ速度は約1秒。スピーディなリムーブ作業で、時間を大幅に短縮。スタイリッシュ&コンパクト!A4のコピー用紙に収まるサイズ。かんたん便利な針の廃棄!リムーブした針は本体内に格納、500回リムーブするとランプが点滅し、針廃棄のタイミングをお知らせ。本体のQRコードから取扱説明書へのアクセスが可能。端子径が3.5mmの市販のフットスイッチ使用可能。
用途多くの針を取り外す作業の際に、針をきれいに取り外したい際に。BPO業、学校、学習塾、弁護士、会計士、金融、印刷、官公庁、出力&製本会社、広告代理店など。
適合(リムーブ可能針)No.10、No.11、No.3、No.35、No.20FE、No.70FE、No.110FE、コピー機用フィニッシャ針
色ホワイト
質量(kg)2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×273×105
付属品ACアダプタ、電源コード、取扱説明書、お客様登録カード
枚数(リムーブ)2~30枚
速度(リムーブ)約1秒/1本
奥行(mm)(リムーブ可能)紙端から最大27
電源(V)AC100(50Hz/60Hz)
消費電力(W)約60
使用温度(℃)10~35
使用湿度範囲15~80%
アズワン品番65-1855-78
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌々日出荷
タテ置きでもヨコ置きでも使用できるのでデスクの定番ポジションで、立ったままのとじ作業にも最適。コードレスタイプなので持ち運んで、いつでも、どこでも手軽にホッチキスのとじ作業が可能。
仕様【連続作業本数】100本
付属品ACアダプタ、電源コード、カートリッジ針(1000本)
質量(g)1110
電源ACアダプタ(付属) 単3電池×6(別売)
方式フラットリンチ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63×163×129
綴じ枚数2~40枚(最大)
最大綴じ奥行(mm)平行とじ/3~15、コーナーとじ/18~30
アズワン品番65-2194-79
とじ速度ACアダプタ使用時/2本/秒 電池使用時/1本/秒
使用針EA762HD-13、-15(No.11-1M)
1個
¥22,000
税込¥24,200
翌日出荷
『文房具』には他にこんなカテゴリがあります
- ステープラー/パンチ
- のり
- 事務用テープ
- はさみ/ペーパーカッター
- クリップ/リング
- ラベルシール
- デジタル文具
- 紙めくり/事務用スポンジ
- デスクマット
文房具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。