21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MFR-H4-TWツィーザーハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT) 質量(kg)1
1台
43,980 税込48,378
60日以内出荷

MFR-H1-SC2ハンドピース+コテ台のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1) 質量(kg)1
1台
29,980 税込32,978
60日以内出荷

MX-H1-AVハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ標準
1台
41,980 税込46,178
当日出荷

MX-H2-UF精密ハンドピース+コテ台のセット品です。MX-5200シリーズ/MX-500シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV) 質量(kg)1 タイプ微細
1台
41,980 税込46,178
15日以内出荷

MFR-H1-SSCハンドピース+コテ台(WS2)のセット品です。MFR-1100/2200シリーズへの接続で多種多様なハンダ付作業やリワーク作業に対応できます。
セット内容コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2) 質量(kg)1
1台
24,980 税込27,478
60日以内出荷

MX-5210へアップグレードキットMX-UK1をセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート同時作業も可能です。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H1-AV)、コテ台(MX-W1AV)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×130×235 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~80 アース間抵抗2Ω以下
1台
119,800 税込131,780
6日以内出荷

ポンプ内臓のはんだ吸取り機です。高周波誘導熱方式を用いているため、多層基板や電源部などの熱量が多く必要なところに最適です。
設定温度(℃)421、462 消費電力(W)110 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU)、耐熱パット、電源コードコントローラー(MFR-PS1300)、コテホルダー(MFR-H5-DS)、コテ台(MFR-WSDSU) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×152.5 基準規格cTUVus、CE、PSE アース間抵抗2Ω以下
1本
81,980 税込90,178
翌々日出荷

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチによりツィーザー作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。2本のコテ先は個別に作用して接合部を守ります。
セット内容ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT) 質量(kg)1 タイプ精密ツイーザー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

MX-5010に取り付けると、切り替えスイッチにより吸い取り作業とはんだ付け作業を簡単に使いわけられます。人間工学に基づいた持ちやすさです。ベンチュリー管を使用して発生させる強力な吸引力です。
セット内容吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS) 質量(kg)2 タイプハンダ吸取り 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)155×130×30
1個
79,980 税込87,978
60日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品をつまんで取り外す事ができます。
消費電力(W)70 セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-PTZ・MX-RM3E)、コテ台(MX-W4PT・WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)100-240VAC/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×224
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

ローコストタイプ機種で、SSCタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H6-SSC)、コテ台(WS2)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK6 質量(kg)3 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
15日以内出荷

UFTCタイプのチップカートリッジを使用して接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、コテホルダー(MX-H2-UF)、コテ台(MX-W1AV)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK2 質量(kg)3 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
94,980 税込104,478
翌々日出荷

ローコストタイプ機種で、SxVタイプのチップカートリッジを使用し自動熱量供給機能により多種多様な接合部の安全な作業が実現できます。
消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H2-ST2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コードMFR-PS1100 + MFR-UK2 質量(kg)3 タイプチップタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
39,980 税込43,978
60日以内出荷

通常のはんだ付けはもちろん、オプションのツイザーホルダー及び吸取り機ホルダーを接続することにより、リワーク作業まで幅広く対応できます。
設定温度(℃)302、405、352 消費電力(W)70 仕様漏れ電圧:2mV以下 付属品コテ先なし セット内容コントローラー(MX-500P)、コテホルダー(MX-RM3E)、コテ台(WS1) 質量(kg)4 出力(W)マルチ10-40 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×121×222 基準規格cNRTLus、CE、PSE ヒーター容量(W)5~40 アース間抵抗2Ω以下
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷

STDCタイプのチップカートリッジを使用して挿入部品接合部などのハンダ吸取りができます。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK5 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
129,800 税込142,780
60日以内出荷

設定温度(℃)386、421、462 消費電力(W)65 仕様付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電圧(濡れ)2mV以下 タイプチップカートリッジタイプ 出力(W)マルチ10-60 電源(V)AC100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×197×142 基準規格cTUVus、CE、PSE ヒーター容量(W)10~60 アース間抵抗2Ω以下
1個
47,980 税込52,778
7日以内出荷

PTTCタイプのチップカートリッジを使用して部品を摘んで取り外す事ができます。付属のハンドピースでSTTCチップカートリッジが同時に使用可能です。接合部の必要な熱量を自動的に感知して熱量供給するためソルダ温度を安定させ幅広く安全に作業できます。オプションアップグレードキットを接続することにより、2ポート同時に多種なハンダ付作業やリワーク作業にも対応できます。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、ツイーザーホルダー(MX-PTZ)、コテ台(MX-W4PT)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK4 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源100-240VAC 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、コテホルダー(MFR-H1-SC2)、コテ台(WS1)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 タイプチップカートリッジタイプ 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
翌々日出荷

MX-5250機種へMX-UK1アップグレードキットをセットした製品です。スイッチの切り替えにより2ポート作業も可能です。
消費電力(W)125 仕様漏れ電圧:2mV以下 セット内容コントローラー(MX-PS5200)、吸取りホルダー(MX-DS1)、吸取りホルダーアクセサリー(MX-D001)、コテ台(MX-W5DS)、アップグレードキット(MX-UK1)、耐熱パット、電源コードMX-PS5200 + MX-UK1 + MX-UK54 質量(kg)4 出力(W)マルチ5-80 電源AC100-240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×121×235 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1台
149,800 税込164,780
60日以内出荷

ツイーザー専用機です。MXシリーズと同じように本体コントローラーがあれば、オプションの通常コテホルダーや吸取り機での使用もできます。しかし、出力周波数が450KHzの為、MXシリーズよりパワーや反応が劣りますが、コテ先の価格はMXシリーズより低価格となっています。
制御温度(℃)T=386・F=421・C=462 消費電力(W)130 仕様2mV以下(漏れ電圧)、接地回路内蔵、付属コテ先なし セット内容コントローラー(MFR-PS1100)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)3 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
59,980 税込65,978
60日以内出荷

制御温度(℃)T=386・F=421・C=46 消費電力(W)70 仕様(漏れ電圧)2mV以下、接地回路内蔵 付属品付属コテ先:なし セット内容コントローラー(MFR-PS2200)、ツイーザーホルダー(MFR-H4-TW)、コテ台(MFR-WSPT)、耐熱パット、電源コード 質量(kg)5 電源(V)AC100-240/50-60Hz 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×200×153 基準規格PSE・CE・TUV アース間抵抗2Ω以下
1個
78,980 税込86,878
20日以内出荷

『吸取器・リワーク』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング