絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(57)
  • エスコ(9)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
  • TRUSCO(2)
  • イマオコーポレーション(1)
  • 水本機械製作所(1)
  • ユニカ(1)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
  • 八幡ねじ(1)
  • AIOULE(ふじわら)(1)
ねじの呼び
  • M12
  • M5(20)
  • M6(42)
  • M8(57)
  • M10(87)
  • M14(23)
  • M16(59)
  • M18(22)
  • M20(39)
  • M22(12)
  • M24(21)
  • M30(14)
  • W1/4(15)
  • W5/16(29)
  • W3/8(61)
  • W1/2(56)
  • W5/8(36)
  • W3/4(32)
  • W7/8(16)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 15(3)
  • 19(28)
  • 20(16)
  • 25(17)
  • 30(20)
  • 35(15)
  • 40(17)
  • 45(3)
  • 50(20)
  • 60(11)
  • 70(10)
  • 80(10)
  • 81(1)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(12)
  • 鉄すべて(32)
  • S45C(2)
  • SUM22L(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.25(8)
  • 1.5(5)
  • 1.75(49)
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(3)
  • クロメート(5)
  • ドブメッキ(2)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(7)
  • 生地/未処理(8)
  • 茶ブロンズ(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(1)
3価ブラック・3価ホワイト・クロメート・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め
二面幅(mm)
  • 19(44)
19
ねじ山種類
  • メートル並目(14)
  • メートル細目(4)
メートル並目・メートル細目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
77件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(42)
M8(57)
M10(87)
M12
M16(59)
M20(39)
W3/8(61)
W1/2(56)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(94件のレビュー)
229税込252
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
979税込1,077
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
319税込351特価
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
ユニクロ 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)(35件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
高さが長い六角ナットです。
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用
パイプナット 水本機械製作所パイプナット水本機械製作所(23件のレビュー)
929税込1,022
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
539税込593特価
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス 長ナットダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
高さが長い六角ナットです。サビにくいSUS304ステンレス製
用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材
ロング六角ナット イマオコーポレーションロング六角ナットイマオコーポレーション(13件のレビュー)
1,368税込1,505
1個
当日出荷
材質(本体)S45C・四三酸化鉄被膜・HRC33~39
高ナット 細目(鉄/生地) 大阪魂高ナット 細目(鉄/生地)大阪魂(19件のレビュー)
499税込549
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地(または標準)ねじ山種類メートル細目
高ナット 細目(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット 細目(鉄/ユニクロ)大阪魂(18件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質長さL(mm)30表面処理ユニクロねじ山種類メートル細目
パイプナット ステンレス製 AIOULE(ふじわら)パイプナット ステンレス製AIOULE(ふじわら)
979税込1,077
1個
当日出荷から4日以内出荷
長ナットのかわりに使用します。
材質SUS304ステンレス
高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO高ナット(長ナット) ユニクロムメッキTRUSCO
999税込1,099
1パック(6個)ほか
当日出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ
タカN(ホソメP1.5 大阪魂タカN(ホソメP1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO高ナット(長ナット) ステンレスTRUSCO
2,198税込2,418
1パック(5個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。材質/仕上ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,398税込4,838
1箱(45個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(左ねじ)(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(1個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
タカN(ホソメP1.25 大阪魂タカN(ホソメP1.25大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
高ナット(鉄/ドブ) 大阪魂高ナット(鉄/ドブ)大阪魂(1件のレビュー)
639税込703
1パック(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
7,098税込7,808特価
1箱(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
高ナット(細目(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(細目(ステンレス/生地)大阪魂(1件のレビュー)
569税込626
1パック(1個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ユニクロ タカN(ホソメ P1.25 大阪魂ユニクロ タカN(ホソメ P1.25大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地) 大阪魂高ナット(S45C・焼き入れ品(S45C/生地)大阪魂
589税込648特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質S45C表面処理生地(または標準)
SUSタカN(ホソメP1.25 大阪魂SUSタカN(ホソメP1.25大阪魂
876税込964
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25
SUS タカN 大阪魂SUS タカN大阪魂
865税込952
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
M12x30mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM12x30mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,210税込1,331
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)30ピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
M12x81mm ジョイントナット エスコM12x81mm ジョイントナットエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
エスコ品番EA948EB-12材質SUM22L、四三酸化鉄被膜(黒)長さ(mm)81寸法L(mm)81寸法L1(mm)38寸法B(mm)19ねじの呼びM12
S45C(A)タカN 大阪魂S45C(A)タカN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
ECO-BSナガナット 大阪魂ECO-BSナガナット大阪魂
956税込1,052
1個
翌々日出荷
S45C(H)タカN 大阪魂S45C(H)タカN大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
M12x25mm 高ナット(ステンレス/2個) エスコM12x25mm 高ナット(ステンレス/2個)エスコ
1,030税込1,133
1パック(2個)
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)25ピッチ(mm)1.75入数2個ねじサイズM12
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
569税込626
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂
969税込1,066
1箱(1個)
翌々日出荷
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
高ナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
3,998税込4,398
1箱(45個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
クロメ-ト タカN(ホソメ P1.5 大阪魂クロメ-ト タカN(ホソメ P1.5大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)19ピッチ(mm)1.5寸法l(mm)30寸法s(mm)19ねじの呼びdM12
SUSタカN(ホソメP1.5 大阪魂SUSタカN(ホソメP1.5大阪魂
1,185税込1,304
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5
ユニクロ タカN(ヒダリ 大阪魂ユニクロ タカN(ヒダリ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
表面処理ユニクロ
タカN(ヒダリ 大阪魂タカN(ヒダリ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
タカN 大阪魂タカN大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
SUS316LタカN 大阪魂SUS316LタカN大阪魂
1,458税込1,604
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)
M12x50mm 高ナット(ステンレス/1個) エスコM12x50mm 高ナット(ステンレス/1個)エスコ
1,120税込1,232
1個
翌日出荷
材質ステンレス高さ(mm)50ピッチ(mm)1.75入数1個ねじサイズM12
高ナット(長ナット)