絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
ねじの呼び
  • M30
  • M5(20)
  • M6(42)
  • M8(57)
  • M10(88)
  • M12(79)
  • M14(23)
  • M16(59)
  • M18(22)
  • M20(39)
  • M22(12)
  • M24(21)
  • W1/4(15)
  • W5/16(29)
  • W3/8(62)
  • W1/2(58)
  • W5/8(36)
  • W3/4(32)
  • W7/8(16)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 40(6)
  • 46(2)
  • 50(6)
  • 60(6)
  • 70(4)
  • 80(6)
  • 90(4)
  • 100(4)
  • 120(3)
材質
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS304(2)
  • (9)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3.5(13)
二面幅(mm)
  • 46(12)
46
表面処理
  • クロメート(3)
  • ユニクロ(2)
  • 生地/未処理(3)
クロメート・ユニクロ・生地/未処理
ねじ山種類
  • メートル並目(8)
メートル並目
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
高ナット(長ナット)とは、ボルト同士の締結に使用される部品。通常の六角ナットと比較すると背が高いため、高ナットまたは長ナットと呼ばれます。基本的には呼び径が同じであれば、六角ナットと同じ工具で扱うことができますので、特別な専用工具の用意は必要ありませんが、まれに規格の異なる高ナットがありますので注意が必要です。材質は鉄やステンレス、真鍮などがあります。用途は長さや高さの調整、ネジの継手に建築材料と様々です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
M6(42)
M8(57)
M10(88)
M12(79)
M16(59)
M20(39)
W3/8(62)
W1/2(58)
W5/8(36)
W3/4(32)
ねじの呼びをもっと見る
高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム) 大阪魂高ナット(長ナット) (鉄/ユニクローム)大阪魂(95件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から9日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム
高ナット(長ナット) (ステンレス) 大阪魂高ナット(長ナット) (ステンレス)大阪魂(38件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。材質ステンレス(SUS304)
高ナット(鉄/生地) 大阪魂高ナット(鉄/生地)大阪魂(54件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂(22件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450
1個
当日出荷から翌々日出荷
●高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途●ボルトとボルトの締結に使用します。材質材質/仕上鉄/ユニクロームねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(12個)
当日出荷から4日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理ユニクロねじ山種類メートル並目
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
26,980税込29,678特価
1箱(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
延長ナット、高さ=ネジ径x3 Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)延長ナット、高さ=ネジ径x3Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷から18日以内出荷
材質熱処理鋼/熱処理/強度クラス10/リン酸塩処理RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(鉄/クロメート) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)大阪魂
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(12個)
当日出荷から3日以内出荷
材質ねじ全ねじ(貫通)表面処理生地ねじ山種類メートル並目
3カ-W タカN 大阪魂3カ-W タカN大阪魂
5,760税込6,336
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
ドブタカN(アトタップ 大阪魂ドブタカN(アトタップ大阪魂
2,914税込3,205
1個
翌々日出荷
ドブメッキ品はねじ部にメッキが残ると嵌合性が悪くなるため、鍍金後タップしており、メネジ部分は生地です。※そのため商品名にも「アトタップ」と記載しております。 ミリ径の高ナットの平径は六角ナットの平径(並寸法)と同じですが公差は異なります。 ウィット寸法の平径では、小型も一般的ですが、ミリ径の小型は市場性が低いです(メーカー調べ) (ウィットのボルトの頭部平径に小型が採用されているから合わせている・・・諸説ありです) ウィット寸法の検索の際は、 小型平径:高ナット(小型・ウィット 並平径:高ナット(ウィット と入力して検索して頂くと、検索がスムーズに行えます 寸法によっては、全ねじ(貫通タップ)ではない寸法がございますので、「図面/規格」にてご確認お願い致します。 ※タップの長さが対応出来ないため、「両端から〇〇ミリタップ加工」という管理になっているものがございます。 S45Cには焼入れの有る(S45C(H)表記)、無し(S45C(A)表記)がございますので、ご選定お願い致します。 検索の際は、 S45C(H)高ナット:N0080H01(←メーカー商品コードです) S45C(A)高ナット:N0080H00 で検索頂けると早いです ※S45C(A)の市場性があるのは、S45C寸切りが焼入れ無しが主流のため(諸説ありです)とも言われています。 商品展開として、ねじが均等に入っているか確認できる「横穴付き」や、両方のねじの通り過ぎを防げるストッパー付きの「ポンチ付き」・両側のねじサイズの変換に利用できる「異径高ナット」などもございますので、是非ご検討ください。 ※それぞれ、「横穴付き」 「ポンチ付き」 「異径高ナット」で検索がスムーズに行えます。 異径高ナットの有効ねじ寸法などの詳細が知りたい方は図面もございますので、ご要望ください。
高ナット(ステンレス/生地) 大阪魂高ナット(ステンレス/生地)大阪魂
35,980税込39,578
1箱(6個)
翌々日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
高ナット(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂高ナット(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(12個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
高ナット(長ナット)