防犯用品 :「伝言メモ」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに。 材質(本体)亜鉛ダイカスト 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式 材質(ツル)スチール(焼入れ処理) クリアランス(縦×横)(mm)約42×38
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施錠、解錠はダイヤル式でキーは不要、暗証番号は可変式。複数のカギを一度に収納可能(大容量)。レバードアはアダプター使用で対応。
用途カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しに。 ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(アダプター)ナイロン樹脂、(壁面用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)30 本体高さ(mm)120 本体幅(mm)80
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

単管パイプ(外形48.6mm)に取付可能。 建設事務所、重機、トラック等の鍵の保管に。 鍵、カードキー、伝言メモなど色々収納できる大容量。 付属のパーツを使用すれば壁面にもできます。 可変式ダイヤル自分で設定可能、番号は1万通り。
用途カギの一時保管、受け渡しに ロックダイヤル式 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(壁付用ラバーカバー)合成ゴム、(取付ビス)スチール、(コンクリート用プラグ)PE樹脂 奥行(mm)(本体)50 本体高さ(mm)90 本体幅(mm)120
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

ダイヤルがよく見えるLEDライト付。(電池(CR1620)は別売りです。) 賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。 住宅展示場等、不動産業の物件管理に。 緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。 ダイヤルは自分で設定可。番号は10000通り。 カギ紛失防止フック付。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理 伝言メモ等色々大切な小物の受け渡しに 材質(本体)亜鉛ダイカスト、(シャックル)スチール(焼き入れ処理)、(ダイヤル部)ポリカーボネート 仕様ダイヤル部:LEDライト付(ワンプッシュで点灯30秒)、電池:CR1620電池1個(別売) シルバー 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)34×65×182 内寸(幅W×高さH)(mm)(シャックル)約38×42 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×22×105 ロックダイヤル式
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

ワイヤー式のカギの保管ボックス。ワイヤー使用で、これまでシャックル形状では、固定できなかった「太めのパイプ」に巻いて固定したり、細いスペース(1cm程度の穴)や、イビツな形状の場所でも、ワイヤーの特徴でもある柔軟さで通したり、束ねたりして固定することが出来ます。大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。施錠解錠はダイヤル式でキーは不要。ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルがあわせやすくなッおります。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置方法は、ワイヤーを使用しての「束ねるような」固定方法とシャックルを使用しての「南京錠のような」固定方法2通りから選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保存・受け渡しに最適です。
用途賃貸住宅、事務所・デイサービス等の鍵管理。カギ、カードキー、伝言メモ等大切な物の受け渡しや、工場、倉庫、一般家庭、不動産管理、建築現場、リフォーム現場のカギの受渡しや共有に。収納機能がついた南京錠としても使用可能です。 ロックダイヤル式 材質(本体):亜鉛ダイカスト、(ワイヤー):スチール亜鉛メッキ仕上、(シャックル):スチール焼き入れ処理、(キズ防止シート):EVA 内径(Φmm)(シャックル)約38 適合ワイヤ長さ約45×径約0.5cm(直径約14cm迄の物を巻く事が出来ます) 交換方法1、本体の暗証番号を合わせふたを開ける。2、本体中部にあるロックレバーを矢印の方向へ動かしながらワイヤーを外します。3、シャックルをワイヤーが取り付いていた穴に差し込みます。4、シッカリとロックされたことを確認して交換完了です。 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)77×132×50
1台
5,798 税込6,378
当日出荷

ダイヤルでもキーでも両方でフタが開錠可能な、緊急開錠キー付の鍵の収納ボックス大容量タイプ。 開錠方法(ダイヤル・キー)が2通り可能。 暗証番号を忘れても、緊急開錠キーで緊急解錠可能大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます!伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに最適なキーボックスです!
用途賃貸住宅・事務所等の鍵管理、受け渡しに。住宅展示場等・物件管理に。在宅介護、ご家族への鍵の受け渡しに。キー使用による緊急時の解錠に。 ロックダイヤル式・キー式 セット内容キーストック本体、レバーハンドル用アダプター、非常開錠キー(2本付)、本体・シャックル固定用金具 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キー:真鍮 寸法(mm)シャックル内幅(アダプター使用時):38(27) 黒(ブラック) 寸法(縦×横×奥行)(mm)122×75×32 アズワン品番65-0434-32
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

自動車や家のリモートキーがらくらく 10個以上収納可能 従来の大容量キーボックスの約7倍以上の収納力(メーカー製品と比較) 大型キー・カードキー、形を気にせず収納可能、鍵をとにかくたくさん収納したい時に最適。 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「O」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドルアダプター付。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)
用途鍵の収納BOX ロックダイヤル式 材質本体:亜鉛ダイカスト、シャックル:スチール(焼き入れ処理)、アダプター:ナイロン樹脂、キズ防止用シート:EVA樹脂 タイプ超大型
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

2箇所のダイヤル(Wダイヤル)でキーの管理&キーボックス自身の盗難防止をWで実現! 付属のワイヤーを使用する事で、「キーの持ち出し防止」を実現!キーの不正複製を防ぐ。 大型の自動車キーやカードキー、種類によっては複数の鍵を一度に収納可能。 従来品には無い、大容量の収納力! 施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要! ダイヤルを上向きに回すと「0」の位置で止まりますので、夜間など番号が確認しにくい場合でもダイヤルが合わせやすくなっております。 暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます! レバーハンドル用アダプターを標準装備。 伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに(防水加工はしておりません)
ロックダイヤル式 付属品ワイヤー(500mm) 材質本体/亜鉛ダイカスト、シャックル/スチール(焼き入れ処理)、アダプター/ナイロン樹脂、ワイヤー/ステンレス 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(キーストック)77×42×132
1台
6,998 税込7,698
当日出荷

種類によっては複数の鍵を一度に収納可能!。施錠・解錠はダイヤル式でキーは不要!。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくい。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。設置場所が「パイプ等に引っ掛けて」の取付と「壁にビス止め」の取付の2通りの方法を選べます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
付属品・壁面取付用ビス4本、・コンクリート用プラグ4本 材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、取付用ビス:スチール、コンクリート用プラグ:PE樹脂 寸法(mm)本体:幅80×高さ95×奥行42、面格子・フェンス取付用シャックル:内側幅27 ブラック 型番BAA-02 ロックダイヤル
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

鍵などの収納スペース付南京錠です。LEDライト付なので、暗がりでもダイヤルが良く見えます。カギ紛失防止の為のフックを収納部内側に設置。施錠・解除はダイヤル式でキーは不要。倉庫等で使用されるロングキーや自動車の大型キーも収納可能!。暗証番号は可変式で自分の好きな番号にセット出来ます。伝言メモ紙等収納物の一時保管・受け渡しに!(防水加工はしておりません)。シャックルのキーボックスへの接続は、シャックルの先端を左右両方でキーボックスとロックするので外されにくいです。ホコリや砂等からダイヤル部を守る防塵カバー付き。暗証番号はお好きな番号に設定可能で10000通り!。【こんな時に便利】。・賃貸住宅、事務所等の鍵管理、受け渡しに。・住宅展示場等、不動産業の物件管理に。・緊急時、ご家族への鍵の受け渡しに。・介護士さん・ヘルパーさんの訪問に。
仕様ライト付き 材質本体:アルミダイカスト、シャックル:スチール、ダイヤル部:ポリカーボネート、防塵カバー:ABS樹脂 寸法(mm)本体:幅80×高さ132×奥行60、ドアノブ用シャックル:内側幅40×高さ55 ブラック 型番BAA-01
1個
3,500 税込3,850
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります