仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ロング型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)150
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)20
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア16本
取付可能高さ(cm)200~500
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様パルスカウント:1P~2P切替
形状カーテン型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)10
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア2枚
取付可能高さ(cm)200~300
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
欠品中
仕様パルスカウント:1P~4P切替
形状ワイド型
色カバー:ホワイト,ボディ:クールホワイト
取付天井付
質量(g)140
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:a接点/b接点出力切替 AC/DC 30V 0.1A(出力抵抗20Ω以下)、タンパー:無電圧b接点
定格電圧(V)DC12
速度検知可能歩行:0.3~2m/秒
消費電流(mA)17
動作表示動作表示灯ON/OFF切替(赤LED)、メモリ表示灯ON/OFF切替(黄LED)
検知距離(m)12
検知方式熱線レベル変化分
感度調整可能(感度減衰カバー(同梱)にて)
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
検知エリア34本
取付可能高さ(cm)200~500(取付高さが3.5mを超える場合は、2台設置してください。)
動作電圧(V)DC9~3 無極性
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)74×74×39
設置場所屋内
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
材質カバー、ボディ:ABS樹脂、コードブロック:AWG24
色ブラック
質量(g)50
使用温度範囲(℃)-10~+50
出力電圧(V)錠駆動時:DC19~28
出力電流(A)許容:1.5以下(モーター起動時100mA以下)、0.5以下(モーター動作中)
出力時間錠駆動時:900mS±100mS
配線長電気錠操作ユイット~アダプタ:60、アダプタ~電気錠:10
使用電線Φ0.65または0.5mm2、Φ0.9または0.75mm2
使用環境湿度(%)95
消費電流待機時:50mA以下、錠動作時:1.5A以下
動作電圧(V)【2線入出力】待機時:DC11~17、錠動作時:DC21~29
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
仕様プレート付、ON保持形
色レッド
電流(A)6
電源(V)AC250
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)115×70×39
設置場所屋内
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
受信器から離れた場所で、システムの警戒/解除を操作します。
EK205と組み合わせ径かいの入切ができます。
EK202Kだけでも1カ所での警戒の入切ができます。
材質プレートボディ、プレートカバー:アルミダイガスト、防水性パッキン:塩ビ。ボディ:ABS樹脂、リード線:通信機用ビニル電線(0.5mm2)
色メタリックグレー
質量(g)400
使用温度範囲(℃)-10~+50
電源(V)DC12
取付寸法(mm)83.5
電流(mA)20
取付け方法ボックス取付(1コ用スイッチボックスに適合)
設置場所屋内、雨線内屋側
1個
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
付属品キー3本付
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)駆動:DC24
定格電流(A)駆動:0.35
寿命20万回以上
設置場所門扉用(防雨型)、屋外・屋内
適合扉厚(mm)35~45
1個
¥69,980
税込¥76,978
3日以内出荷
赤外線の遮断により侵入者をキャッチ。建物外周の警戒におすすめします。
適合1コ用スイッチボックス
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~+40
出力検知:無電圧c接点(接点容量AC/DC24V 0.1A)
定格電圧(V)DC12
消費電流(mA)100
検知距離(m)2~30
検知方式投受光器間赤外線遮断
使用周囲照度(Lx)受光面:20000以下
設置場所屋内(水・水蒸気・熱気等が直接当たらない場所)
1個
¥46,980
税込¥51,678
欠品中
付属品キー3本付
使用温度範囲(℃)-10~+50(但し氷結時の使用不可)
定格電圧(V)駆動:DC24
定格電流(A)駆動:0.35
寿命20万回以上
設置場所玄関扉用、屋内、軒下(直接錠部に水がかからない場所)
適合扉厚(mm)33~40
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。