18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチックカバーのダイヤル南京錠。 PVC製カバーにより強い衝撃から保護。 カバーは6色の中から選べます。 ツルは熱処理した鋼鉄。 ダブルレバーロッキング機構を採用。 何時でも何処でも番号変更が可能です。 カギ管理不要のキーレス錠。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 質量(g)210 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)46×33×41 材質(カバー)プラスチック クリアランス(mm)23×18 ツル径(Φmm)8
1個
2,698 税込2,968
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。 セットごとに1個のマスターキーが付いています。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1セット(6個)ほか
6,998 税込7,698
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

アルミ製ダイヤル南京錠。 陽極酸化処理による9色をご提供します。 何時でも何処でも簡単に番号変更が可能。 カギ保管フリーのキーレス錠。
材質(本体)アルミ 材質(ツル)鉄(鋼鉄に高品質クロムメッキ加工) 質量(g)28 桁数ダイアル3桁 幅W×厚さ×高さH(mm)21×11.9×28.2 クリアランス(mm)21×8.7 ツル径(Φmm)3.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル可変式安全キーボックス。 便利なダイヤル式のため、鍵の保管は不要です。 鍵をまとめて保管するのにとても便利です。 工具なしで組合せ番号を簡単に変更できます。
用途●工事現場等移動先にて多々ご使用頂けます。 材質(本体)亜鉛合金 桁数ダイヤル4桁
1個
7,698 税込8,468
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。 品番ごとで同一キーになります。(同じ品番の物を複数個使用することで同じキーを使えます。) 複数箇所を1つの鍵で管理できます。
2個付
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) クロム 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 ロックダイヤル式 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

ディンプルキー付ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 精密タンブラーブラス製シリンダー。 ツルは合金鋼製。クロムメッキ加工。鍵の種類は85,000以上。 鍵の表面に深さや大きさの異なるいくつかのくぼみがあり、この深さ、大きさ、配列を変えることで何千億通りのパターンが可能。 鍵の複製が非常に困難なつくりとなっており、ピッキング対策に優れています。 リバーシブルで抜き差しが容易なのも特長です。
材質(本体)黄銅 材質(ツル)モリブデン鋼(合金鋼製でクロムメッキ加工) 3個付
1個
3,698 税込4,068
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵の複製が非常に困難な造りのため、ピッキング対策に優れています。リバーシブルで抜き差しが便利です。
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイヤル桁数は4桁、10000通りの組み合わせが可能。 組み合わせ番号は間単にリセットできます。 ダイヤル式のため鍵の保管は不要。
材質(本体)亜鉛合金 材質(ツル)クロムモリブデン鋼(高品質なメッキ加工) 質量(g)250.8 幅W×厚さ×高さH(mm)51×25×42 クリアランス(mm)25×25 ツル径(Φmm)7.9
1個
3,500 税込3,850
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 高さ(mm)ツルX:76 材質(本体)ABS 質量(g)120.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体はABS製で、従来製品より40%以上軽量化されています ダブルボールロッキング機構は耐久性に優れ、ツルが不意に抜けるのを防止します 動力源の遮断を証明するロックアウト・タグアウト用南京錠で、点検・メンテナンス作業時のミスを防ぎます 高性能6本銅製ピンシリンダーが搭載されており、操作性・防犯性・耐久性に優れています きちんと施錠されるまで鍵を引き抜くことができないので、施錠漏れを防ぎます わかりやすい日本語ラベル付で、管理しやすい 識別に便利な3色展開
用途ロックアウトハスプ用南京錠になり、裏面に管理者名を明確にする事でセキュリティレベルを上げる事が出来ます 作業者全員の安全を確保するため、全員が作業を終えて退場するまで動力源をロックアウトし続けます ロックアウト・タグアウトの活用が、物理的に電源が入らない環境を作るための現場のコミュニケーションとなり、安全な作業への意識が向上します 寸法(mm)38 レッド 高さ(mm)ツルX:38 材質(本体)ABS 質量(g)100.4 高さH(mm)46 厚さT(mm)19 幅W(mm)38 ロックキー式 材質(ツル) ツル径(Φmm)D:6.35 ツル幅(mm)Y:19 材質(シリンダー)
1個
1,998 税込2,198
翌日出荷

ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 ブラス製シリンダー。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1個
999 税込1,099
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブラス製吊長シリンダー南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブラス製南京錠。 レバーロッキング機構。
材質(ツル)鉄(熱処理加工の鋼鉄製) 材質本体/黄銅、ボディーカバー/ポリエチレン 2個付
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ブラス製南京錠。ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(ツル)ステンレス 材質本体/黄銅 質量(g)48.3 幅W×厚さ×高さH(mm)20×11.5×23.5 クリアランス(mm)14×11 2個付 ツル径(Φmm)3.7
1個
1,298 税込1,428
翌日出荷

ブラス製南京錠。 ダブルレバーロッキング機構。 衝撃吸収バンパー&ブラス製シリンダー。 本体に巻かれているPVCバンパー(硬質エンビ)が傷や衝撃から本体を守ります。
材質(本体)黄銅 材質(ツル) 2個付
1個
1,098 税込1,208
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ロックアウトハスプ用シリンダー南京錠 ダブルボールロッキング機構。 6個ピンのブラス製シリンダー。 施錠完了後のみ本体から鍵を引抜く事が出来る。 軽量にして堅牢。 ロックアウト用にご使用下さい。 ラベル付き。
材質(本体)プラスチック 材質(ツル) 材質シリンダー/銅 幅W×厚さ×高さH(mm)38×19×46 1個付 ツル径(Φmm)6.35
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング