防犯用品 :「軒下 天井」の検索結果

特価
本日8月24日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。電球ソケット(E26)に取り付けるタイプなので、天井に簡単に設置できソケットから電源供給を受ける為、電源アダプターやコードも不要です。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品取付具(ネジ、アンカー付) トラスコ品番195-5135 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)280 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps 給電方式E26照明ソケット イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
44,980 税込49,478
翌日出荷

防水・防塵機能(IP66)を満たしており屋外の防犯用としても使えます。死角が少なく、設置台数を減らせる為経済的です。ON/OFF切替可能なLED照明を搭載しています。動きや音に反応して水平方向に360度回転し、動く対象を自動で追尾して撮影し続けます。光センサーで暗いと判断すると自動で赤外線LEDによる暗視モードに切り替わります。スマートフォンなどに専用のアプリを入れることで各種設定、映像確認、遠隔操作が可能です。NASAレベルのセキュリティである256ビット暗号化を採用しており、プライバシーを守ります。カメラ内蔵のマイク、スピーカーにより、カメラと端末間で双方向に通話することが可能です。ACアダプターとPOEケーブル、どちらでも給電可能です。
用途屋外現場、マンションの共有スペース、ガレージ、玄関の軒下での防犯用。 仕様録画保存先:Amarylloクラウド、Googleドライブ、NAS 付属品天井取付具(ネジ、アンカー付)、電源アダプター、電源アダプター トラスコ品番369-0141 材質プラスチック 幅(mm)130 ブラック 高さ(mm)160 使用温度範囲(℃)チルト:-40~60 奥行(mm)110 電源(V)AC100V 電源AC100V 角度(°)パン:-170~170 機能暗視対応 解像度動画:1080p/720p/480p/360p 使用周囲温度(℃)0~35 アンテナMIMO:内蔵2×2 画質1920×1080 画素数最大:200万 デジタルズーム4倍 無線Embedded WiFi(2.4G)802.11b/g/n 対応アプリケーションiOS9.0以上またはAndroid4.1以上 圧縮方法動画:H.264/MJPEG フレームレート最大30fps イメージセンサー1/2.7型CMOS
1台
69,980 税込76,978
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります