防犯用品 :「rj-45 ethernet」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高画質フルハイビジョン2.1メガピクセルバレットカメラ。防水規格IP65(本体のみ)軒下設置可能。水平視野角約120°。壁面・天井取付。PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。面倒な設定が不要でDDNSや固定IPも不要。防水仕様(IP65)なので直接雨の降り掛からない軒下などの屋外への設置が可能。赤外線灯光器内蔵で夜間の撮影が可能(最長照射距離約10m/赤外線照射時は白黒撮影)。36台までのカメラの映像をPC1台での管理が可能。マイクロSDカードまたは、NASサーバーへの録画が可能(動体検知録画/スケジュール録画)
仕様同時アクセス数:8ユーザー(解像度設定・ネットワーク環境による) 付属品IDカード/ACアダプター/取付ネジ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト/スプリッタ―ケーブル/RJ45中継コネクター 適合送信側3MB/s、受信側1.2MB/s 種別【圧縮方式】H.264 形状バレット型 使用温度範囲(℃)-10~40℃ 消費電力(W)最大約7.2 スイッチ外部:WPS/リセット 電源DC12V~24V 本体質量(g)約370 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×212 レンズ2.8mm(F1.8) 保護等級IP65(本体のみ) 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能メール送信機能/NASサーバー(記録映像保管) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 視野角水平:約120° 入力端子外部電源:DC12V~24V 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M メモリーカードマイクロSDカード(64GBまで対応) 最低被写体照度(Lux)0.2 照射距離(m)赤外線:最長約10(850n) フレームレート30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711 対応ブラウザInternetExplorer イメージセンサー1/2.7インチカラーCMOS2.0Megapixel LANポート:RJ-45×1Ethernet10Base・100BaseTX/Auto-MIDIX
1個
48,980 税込53,878
4日以内出荷

PC用ソフト・スマートフォンアプリを使用してカメラへのアクセスが簡単に可能。 面倒な設定が不要でDDSNや固定IPも不要。 赤外線投光器内蔵なので夜間の撮影が可能。 36台までのカメラ映像をPC1台で管理が可能。 MicroSDカードまたはNASサーバーへの録画が可能。
仕様同時アクセス:(最大)8/解像度設定・ネットワーク環境による 付属品IDカード/ACアダプタ/取付ねじ/1.7mLANケーブル/専用PCソフト 使用温度範囲(℃)-10~40 スイッチ(外部)WPS/リセット 電源DC5V2A(センタープラス) 本体質量(g)約123 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)57×64×120 対応WI-FI 有効画素数1920×1080 機能音声双方向通信/警報機能/メール送信機能 記録媒体マイクロSDカード(64GBまで対応)/NASサーバー 消費電流(mA)(最大)約820 レンズサイズ(mm)2.8(F1.8) 解像度1920×1080/1280×720/640×360 動作環境(推奨)送信側:3MB/s、受信側:1.2MB/s 視野角約140° コネクタ【LAN】RJ-45×1 撮像素子1/2.7インチカラーCMOS2.0メガピクセル インターフェイス【LAN】Ethernet10Base・100BaseTX/Aout-MIDIX、【ワイヤレス】2.4GHzWi-Fi 通信速度64k/128k/256k/512k/768k/1M/1.2M/1.5M/2M/3M 映像圧縮方式H.264 最低被写体照度(Lux)0.2 フレームレート最大30fps(自動設定機能あり) 音声圧縮G.711/0.5Wスピーカー内蔵 赤外線投光距離(最大)約10/850nm
1台(120g)
39,980 税込43,978
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります