ドアに挟む込むだけ取付け可能。暗くなって人が近付くと自動的点灯するLEDセンサーライトです。
スイッチでON/OFF/AUTOのモードを切り替えます。 AUTOでセンサーモードとなり、周囲の明るさが約5lux以下の時動く人体等の熱の変化を感知するとライトが点灯します。 点灯後は、約15秒で自動消灯します。
ドア上部に挟み込む構造なので、壁などに穴を開けることなくワンタッチで設置可能です。
センサー感知距離: 最大 約2.5m (高さ約2mのドアに取付けて、前方を横切った場合)
電球の種類LED
付属品取付金具
質量(g)約125(取付金具含む、電池除く)
使用温度範囲(℃)0~+40
センサー人感+明るさセンサー
光源0.3W白色LED×1
使用電池単3形アルカリ乾電池×3個(別売)
照度(Lx)約5以下
点滅1回あたり:約15秒
センサー感知方式人感+明暗
明るさ(Lm)約33
灯数1灯
防水性IPX3
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード(AUTO)/約1年2ヶ月(1日15回点灯時)
光源0.3W白色LED1灯を使用したセンサーで点灯するランタンライトです
AUTOは周囲が暗い状態でセンサーが人を感知して自動点灯し、約20秒後に自動消灯する(センサーの作動明暗は約10lx以下)
センサー検知範囲は、最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度
スイッチでON・OFF・AUTOに切り替え可能(ONはセンサーに関係なく常時点灯する)
検知センサー:人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
電球の種類LED
材質本体:ABS樹脂、レンズ:PC樹脂
色本体/白色、レンズ/乳白色
質量(g)87
センサー人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
光源0.3W白色LED×1灯
寸法(Φ×mm)78×110
使用電池単3形乾電池3個(別売)
センサー感知方式人感センサー、光センサー(センサー感知範囲は約3~4m)
センサー探知範囲最長約4m、上下方向約60度、左右方向約100度
明るさ(Lm)約25
灯数1灯
防水性非防水
連続点灯時間(時間)約70、センサーモード:1日15回点灯時約1年2ヶ月
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。