防犯用品 :「M3 マスク」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
赤外線+電子感度アップ+3次元DNR回路の融合による暗視カメラ
通常のデイナイトカメラは夜間になると暗くなりノイズを発生させます。
又、赤外線を照射するタイプでも光の反射が少ない場所では効力を発揮出来ません。
VAI-230Xでは高輝度赤外LEDの照射装置に256倍の電子感度アップと
新開発の3次元DNR(デジタルノイズリダクション)回路を融合させて、
明るさに応じた低速シャッター長時間露光+自動ノイズ除去、又赤外線を同時投光させる事により
低照度時の露光時間の大幅な短縮化を実現いたしました。
屋外設置可能な防水機構(IP66相当)
赤外線照射距離 最大10m
3.6mm F2.0広角レンズ搭載(水平角度77°)
デイナイト機能(カラー/白黒 自動切換)
赤外線連続照射5,000時間以上(赤外ユニット交換不可)
3次元DNR(デジタルノイズリダクション)機能
低照度時に発生するノイズ成分を自動分析し除去します。
見やすい映像はもちろん、DVRなどの記録メモリが節約出来ます。
仕様電子アイリス(AES):1/30(1/25)~1/50000sec、電子感度アップ:×2,×4,×6,×8,×10,×15,×20,×25,×30、デイ・ナイト機能:外部制御/オート/カラー/白黒、モーション検出、プライバシーマスク設定可能
付属品取扱説明書、取付ネジ一式、L型レンチ
質量(g)500
電源(V)DC12±10%
消費電力(W)4(12V 330mA)
方式テレビジョン:AHD/TVI/CVI/CVBS(NTSC/PAL)
レンズ単焦点レンズ f=3.6mm
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69.5×84×185
解像度水平:AHD/TVI/CVI:1920(H)×1080(V) CVBS:550TV本
シャッター(電子)AUTO,1/30(1/25),1/60(1/50),FLK,1/240(1/200),1/480(1/400),1/1000,1/2000,1/5000,1/10000,1/50000
動作温湿度範囲-10℃~50℃ 湿度80%以下(但し、結露しないこと)
S/N比55db以上(AGC OFF)
モードOSD: 有り(内部スイッチによる切り替え)
ホワイトバランスATW/AWC/INDOOR/OUTDOOR/MANUAL/AWB
絞りF1.9
画素数1920(H)×1080(V)
補正機能逆光: OFF/BLC/HSBLC、D-WDR(デジタルワイドダイナミックレンジ):OFF,ON,AUTO
最低被写体照度(Lux)0.04(0.005 電子感度8倍、AGC MAX、F1.9、25IRE)、0(赤外LED点灯時)
画角水平77° 垂直42°
映像出力(AHD2.0)1.0Vp-p 75Ω/(CVBS)1.0Vp-p 75Ω
最大ゲイン(AGC)オート(45db max) LEVEL(1~15)
デジタルノイズリダクション2D,3D
イメージセンサー1/3インチ 2.0メガピクセル CMOS
走査周波数NTSC(水平:15.734KHz 垂直:59.94Hz)、PAL(水平:15.625KHz 垂直:50Hz)
1台
¥42,980
税込¥47,278
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。