ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。タグアウト用吊タグ(修理・点検中操作禁止)20枚付属のセットです。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、本体鍵×2本、取付用金具(螺子4個)、吊りタグ(操作禁止)×20枚
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-48
1セット
¥24,980
税込¥27,478
4日以内出荷
同時に複数人ロックアウトできます。穴径10.5mmで市販の大部分のパドロックが使用できます。キーロックは6個まで対応。複数の担当者が安全を確認しなければ、ロックアウトは解除できません。フック無しタイプ。
用途ロックアウト、タグアウト。
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。
耐荷重(kg)約81.63
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35
適合パドロック対応数:4
ケーブル長(m)1.8
材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)
アズワン品番65-1844-61
ケーブル径(Φmm)6
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
絶縁が必要な環境でのロックアウトに!。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
セット内容絶縁短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック ナイロン 吊:ナイロン
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
三重塗装で高耐腐食性。10個セット。キー各2本付属。
用途ロックアウト、タグアウトに。
付属品キー2本
セット内容短/赤/10個セット
材質本体:高性能プラスチック、ナイロン 吊:炭素鋼(クロムメッキ)
寸法(mm)吊径Φ6 x H38
色赤
高さ(mm)38
タイプ吊38mmタイプ
吊径(mm)Φ6
入数10本セット
1セット(10個)
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
錆びにくく高耐久のステンレス製でしっかりロックアウトします。一般的なエアホースの大部分に使用可能です。ホースサイズに合わせて挟む場所を選んでご使用ください。本体がハスプ機能を備え、パドロック2個取付可能です。
用途エアーホースのロックアウト、タグアウト用途に。
適合パドロック対応数:2
材質ステンレス(SUS304)
長さ(mm)196
幅(mm)35
1個
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
ロックアウト用パドロックや吊りタグ、ハスプなどをボックスで一括管理できるロックアウトステーションボックスです。透明板で中身が見えて便利です。鍵かけフック×22個 / タグアウト用吊りタグポケット×4個
用途ロックアウトのパドロックや吊りタグ、ハスプなどの管理に
付属品ボックス単体×1台、フック×22、吊りタグポケット×4個、取付用金具(螺子4個)、本体鍵×2本
材質/仕上スチール(表面高温処理)
本体質量(kg)約7.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575×90×430
色(本体)赤
アズワン品番65-1339-47
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。