可調節ケーブルロックアウトデバイスセーフラン安全用品当日出荷
本体から伸びたケーブルをロックアウトする箇所に通し、本体矢印の方向にケーブルを通して締めると固定します。ハスプとしての機能も併せ持ち、最大4名のロックアウトが可能です。強靭なステンレスケーブル(PVC保護)は長さ1.8m、直径6mmございます。
用途ロックアウト、タグアウト用途に。耐荷重(kg)約81.63寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60 x 445 x 35適合パドロック対応数:4ケーブル長(m)1.8材質(ケーブル)ステンレス(PVCコーティング)アズワン品番65-1844-61ケーブル径(Φmm)6
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります