防犯用品 :「焦電型赤外線センサ」の検索結果

企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
関連キーワード
9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
W-500 どこでもセンサーライトワイヤレス2個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが同時に点灯します。人が居なくなると消灯します。単品でもご使用いただけます。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×各1、取付けネジ×各2、コンクリート用プラグ×各2 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.7W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 アズワン品番64-8901-27 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

LED-150 4.5Wワイド フリーアーム式LED乾電池センサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
新構造により天井、カーポートなど斜めの柱にも取り付け可能です。
電球の種類LED 仕様ダミーカメラ付属なし、(点灯切替)昼/夜 トラスコ品番818-8781 材質PC、HDPE 幅(mm)152 高さ(mm)153 奥行(mm)165 規格(防水)IP44 電源単1乾電池×3本 角度(°)(探地水平範囲最大)約140 寸法(m)(検地範囲最長)約6 保護等級(防水)IP44 使用電球4.5W 使用電池単1形乾電池×3本 取付け方法ネジ取り付け センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 光源色白色 電源コードなし 設置方式ネジ取付式、クランプ式、市販バンド取付 点灯保持時間5秒/20秒/20秒点滅 アズワン品番64-8965-73
1台
5,398 税込5,938
当日出荷

LED-AC1027 27Wワイドフリーアーム式LEDセンサーライト ライテックス(ムサシ) 動画あり
やわらかワイド光。明るさ2200ルーメン。探知センサーで自動点灯・消灯。360°センサーで広く探知・180°照射・フリーアーム式で広く首振り。10%の明るさで人が近づくと100%点灯する常夜灯機能。ひもスイッチで投光器にもなります。
用途全体を照らすので狭い通路やコーナーに。投光器モードで作業灯に。 電球の種類LED 設置場所屋内・屋外用 消費電力(W)点灯時/27、常夜灯/4、待機時/1以下 保護等級IP44(防雨タイプ ) 全光束(Lm)2200、常夜灯時:220 付属品取付ネジ×2、プラスチックプラグ×2、クランプ台×1、蝶ナット×1、L型ボルト×1、ネジキャップ×1 電源(V)AC100 電源コード(m)3 電球27W(高輝度白色LED) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)204×151×145 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲360°、再遠8m、後1m、左右3m 設置方式ネジ取付、クランプ取付(通常Lボルト1本式) アズワン品番64-8965-69 明るさ(Lm)2200、常夜灯時:220 灯数1灯 点灯時間5秒~5分 点灯方法昼/夜/常夜灯(周囲が暗くなると明るさ11%で常夜灯が点灯し周囲が明るくなると消灯します。)
1個
8,498 税込9,348
当日出荷

ASL-093 どこでもセンサーライトソーラー(ASL-093) ライテックス(ムサシ) 動画あり
取付け自由自在。どこでもセンサーライトソーラー。ソーラー発電・電池交換不要。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、1W 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)250 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 バッテリーニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×90×132 使用電池ニッケル水素充電地(充電地の交換はできません) バッテリー電圧(V)3.6 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° ソーラーパネル種類結晶太陽電池5.5V 0.3W 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 バッテリー容量(mAh)500 明るさ(Lm)110 灯数1灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

AL-300 LED 壁ホタル センサー ライテックス(ムサシ) 動画あり
置くだけ充電。 センサーライト。人が近付くと明るく自動点灯。 ナイトライト。暗くなると自動でほんのり点灯。 懐中電灯。手に取るとパッと点灯・2種類の光るモード。 非常灯/点滅灯。点滅で救難信号、停電時に自動点灯。
消費電力(W)0.6 電球の種類LED 設置場所屋内用 質量(g)(本体)90、(充電ホルダー)45 電源AC100V(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)33×59×143、(充電ホルダーセット時)67×61×144 センサー焦電型赤外線センサー 連続使用時間(時間)約4.5(懐中電灯・満充電時)、約10(ナイトライト・満充電時) バッテリーリチウムイオン電池 LED色 センサー感知方式焦電型赤外線センサー センサー探知範囲水平約100°最長約4m(取付高さ25cm時) 電池寿命約500回(充放電) 設置方式プラグ式 充電時間(時間)約40 アズワン品番64-8901-14 灯数8灯 LED使用数(個)8(懐中電灯) 点灯時間約20秒(探知センサー反応時)
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

ASL-097 どこでもセンサーライト300 ライテックス(ムサシ) 動画あり
自由に曲がる三脚で取り付け自由自在。明るさ300ルーメン。使用する場所によって明るさと点灯時間を変える事が出来ます。マグネット、金属プレート付き。
設置場所屋内/屋外(防雨基準IP43) 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)290(乾電池、どこでもアーム除く) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(本体)108×94×140/(どこでもアーム)200 保護等級IP43 電球3W高輝度電球色LED 使用電池単1形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単一形乾電池3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲最大約100°/再遠約4m 電池寿命(10秒)弱:約1100日/中:約860日/強:約500日 設置方式ネジ取付、どこでもアームで様々な場所に取り付け可能 アズワン品番64-8901-26 明るさ(Lm)弱(約110)中(約175)強(約300) 灯数1灯 点灯時間切/10秒(センサー)/30秒(センサー)/連続 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

W-505 どこでもセンサーライトワイヤレス1個入 ライテックス(ムサシ) 動画あり
見通し20m以内無線でつながる。人感センサーでふわっと自動点灯・自動消灯。電球色。明るさ40ルーメン。同じライトと無線でつなげば離れているライトが同時に点灯します。周囲が暗い時に人が来ると人感センサーが探知し、ライトが点灯します。人が居なくなると消灯します。夜のトイレで目が覚めにくい優しい電球色。
用途暗い階段や廊下で安心の誘導灯として。 電球の種類LED 設置場所屋内 付属品両面テープ×1、取付けネジ×2、コンクリート用プラグ×3 電源アルカリ単三形乾電池3本(別売)市販の単三形充電池でも使用可能です。 モード切替センサー(約10秒点灯/20秒点灯/30秒点灯) 電球0.8W高輝度電球色LED 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×29×100 使用電池単3形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲100°、最遠3m(取付高さ2m時) 設置方式ネジ取付、両面テープ 電波到達距離(m)見通し20 明るさ(Lm)40 周波数帯域(GHz)2.4
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

ライテックス(ムサシ)どこでもミニセンサー
マグネットやフックで簡単に設置できます。 センサーモードとハンディライトモードがあります。 センサーモードと常時点灯モードの切り替えが可能です。
用途室内の便利な明かりに、防犯用として 設置場所室内 トラスコ品番819-0967 幅(mm)38 高さ(mm)70 質量(g)70 奥行(mm)33 電源単4電池×3本(別売) 使用電球0.25(W) 使用電池単4形乾電池×3本(別売) センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー 設置方式引っ掛け式(ぶら下げ式) ネジ取付式 スタンド式 マグネット式 アズワン品番64-8901-16 点灯時間約10秒 電球の種類LED
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

フリーアーム式でライトの方向自由自在。センサーで近づくとパッと点灯。自由に曲がる三脚でどこでも取付けできます。三脚を外せば強力マグネットが出現。物置やロッカーなどマグネットが付く場所でご利用いただけます。
用途照明・防犯・節電・非常灯に 電球の種類高照度白色LED、0.75W×2 設置場所屋外(防雨基準IP43)/屋内 付属品金属プレート・取付けネジ・コンクリート用プラグ 質量(g)200 保護等級屋外(防雨基準IP43)/屋内 アーム寸法(mm)130 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×113×102 使用電池単3形乾電池×3本(別売) 電池アルカリ単3乾電池3本(別売) 検知距離(m)4 センサー感知方式焦電型赤外線人感センサー センサー探知範囲水平約100° 電池寿命約120日(1日10回点灯時/センサーモード) 設置方式ネジ止め、マグネット、脱脚式三脚 アズワン品番64-8901-24 明るさ(Lm)170 灯数2灯 点灯時間常時点灯・切・センサー(約10秒点灯)
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります