防犯用品 :「led 外灯」の検索結果
特価
本日7月31日(木)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
500万画素AHDシリーズのカラーで夜間監視対応、防犯灯モデル。高画質で質が高いCMOSセンサーを採用し映像の質と性能を高めます。屋外防滴仕様で自宅の外や駐車場など様々な用途で使用できます。2560×1920(1920p)の解像度で映像出力。広角から中望遠までの監視に最適な2.7~12mmのバリフォーカルレンズを搭載。500万画素AHDモードでは1秒間20コマのなめらかな映像を出力します。夜間防犯灯ホワイトLEDが点灯し、夜間カラー撮影可能となります。また夜間ライトが点灯し周囲を明るくするので、防犯効果を高めます。
仕様ホワイトLED掃射距離:約15m
質量(g)約462※取付金具含まず
電源(V)DC12
規格信号:AHD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×236 ※取付金具を含まない寸法
レンズサイズ(mm)搭載:2.7~12
解像度映像出力:(AHD出力)2592×1944(20fps/12.5fps)/(CVBS出力)960×480(30fps)NTSC、録画:500万画素
保証期間1年
LEDΦ5mm850nmホワイトLED42個
音声無
画角水平角度約34~95度CVBS設定時:約15~45度
1個
¥37,980
税込¥41,778
6日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。