防犯用品 :「自動消灯ライト」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生活ゾーンをやさしく照らすセンサー式LED照明。人の動きを感知して自動的に点灯/消灯します。 屋外・屋内を問わず使用できるドーム型LEDセンサーライトです。 センサーが感知すると4Wの明るいLED照明が点灯します。 センサーの感知距離は1~3m程度ですので、廊下や通路・玄関・デッキ・べランダなど、比較的狭い範囲の照明に最適です。 10ルックス以下の暗い環境でのみ点灯します。明るい場所では点灯しません。 15秒間/90秒間が選べます。人を感知している間は点灯し続けます。 配線不要ですから、どこにでも設置できます。付属ねじで水平か垂直に設置してご使用ください。 電池式なのでどこにでも設置できます。電池寿命は約11カ月で省エネです。
付属品取付プレート、取付ねじ(3本)、樹脂リブ(3個) 質量(g)約315(本体)、約725(電池を含む) 電源単1形アルカリ電池×3本(別売り) 明るさ(W)点灯:4又は2 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) 外径×高さH(Φmm×mm)143×87(取付プレートを含む) 電池寿命約11カ月(明るさ4Wで使用、10回/日点灯する場合の寿命です。連続点灯の場合は14時間です。) 設置場所屋外又は室内。垂直又は水平設置。取付プレート付き。 使用条件10ルックス以下の暗い環境の時、人の動きを感知すると点灯。 防水仕様防沫、防塵仕様(IP44) RoHS指令(10物質対応)対応 点灯時間15秒又は90秒 切り替えスイッチ付き(電池ケース内) ただし、感知範囲内に人が居続けた場合、点灯し続けます。 センサー感知範囲120°、1~3m以内
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

暗い場所で人感センサーが、人の熱を感知してLEDライトを点灯させます。 人を感知すると自動で点灯、自動で消灯。 便利・節電・防犯に。消し忘れもなく経済的。停電時も安心。 【どこでも設置OK】 磁石内蔵。鉄柱や鉄製ドアに スタンド (角度調整可) 。デスクやテーブルに 吊り下げ。壁面に
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×110×31 質量(g)78.5(電池を含まない) 電源単4形アルカリ電池×3本 (別売り) 材質ABS樹脂 光源ホワイトLED、0.25W×2個 センサー感知範囲水平160×垂直130度、5m以内 使用周囲照度(Lx)10以下の暗さで点灯 (明るい場所では感知しない) 点灯時間約15秒間、感知範囲に人がいれば連続点灯 電池寿命夜間AUTO/10ヶ月 (1日10回、1回15秒間点灯時、20度時) 、常時点灯/連続使用で30時間 表示電池切れ表示:なし(LEDが暗くなってきたら電池交換時期) 防水仕様防雨・防沫:IP44 使用温度範囲(℃)-10~35
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります