AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素単焦点のドームカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすることで赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。
4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ) 切り替え可
200万画素フルハイビジョン分解能 (1936×1096)
高感度 0.02Lux
WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB
単焦点レンズ 2.8mm
水平視野:110°
赤外線での視野距離 20m
防滴性能 IP66
用途古い屋内カメラの新規交換
仕様防水仕様、赤外線付き
形状ドーム型
寸法(mm)Φ120×91
質量(g)400
電源(V)DC12V 1A
消費電力(W)5未満
電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A
レンズ単焦点レンズ 2.8mm
センサー1/2.8インチ200万画素CMOS
分解能1080P(30fps)
有効画素数1936(H)×1096 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ120×91.6
動作環境-30℃ ~ +55℃ / 湿度10~90%RH
視野角AHD: 110°,アナログ: 70°未満
防塵防水性能あり
撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)自動
動作温度(℃)-30~+55
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)20
フレームレート30fps(1080P)
映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え
最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
1台
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素バリフォーカル(手動でのズーム可能)のカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすれば赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。
4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ)ディップスイッチで 切り替え可能
200万画素フルハイビジョン分解能 (1920×1080)
高感度 0.02Lux
WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB
焦点距離を調整して5倍までズーム可能
赤外線での視野距離 30m
防滴性能 IP67
用途古い屋内カメラの新規交換
仕様防水仕様、赤外線付き
形状ドーム型
寸法(mm)Φ146×108
電源(V)DC12V 1A
消費電力(W)5未満
電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A
レンズバリフォーカルレンズ 2.8-12mm
センサー1/2.8インチ200万画素CMOS
分解能1080P(30fps)
有効画素数1936(H)×1096 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ146×108
動作環境-30℃ ~ +60℃ / 湿度10~90%RH
視野角AHD: 110°~32.6°,アナログ: 70°未満
防塵防水性能あり
撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)自動
動作温度(℃)-30~+60
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
防滴構造IP66
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
フレームレート30fps(1080P)
映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え
最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
AHD, CVBS(アナログ)など4つの規格に対応する200万画素バリフォーカル(手動でのズーム可能)のカメラで、標準DC12V電源ですので置き換えが簡単です。明るい所から暗い所まで同時によく見える赤外線付きカメラです。カラー設定にすれば赤外線を無効にして、ある程度の明かりがあれば夜でもカラーで映すこともできます。
4in1: AHD/HD CVI / HD TVI/ CVBS(アナログ)ディップスイッチで 切り替え可能
200万画素フルハイビジョン分解能 (1920×1080)
高感度 0.02Lux
WDR: ワイドダイナミックレンジ 120dB
焦点距離を調整して5倍までズーム可能
赤外線での視野距離 30m
防滴性能 IP67
用途古い屋外カメラの新規交換
仕様防水仕様、赤外線付き
形状バレット型
寸法(mm)Φ87×242
質量(g)1000
電源(V)DC12V 1A
消費電力(W)4W以下
電源ACアダプタ(別売)DC12V 1A
レンズバリフォーカルレンズ 2.8-12mm
センサー1/2.8インチ200万画素CMOS
分解能1080P(30fps)
有効画素数1936(H)×1096 (V)
外寸法(Φ×L)(mm)Φ87×242
動作環境-30℃ ~ +55℃ / 湿度10~90%RH
視野角AHD: 110°~32.6°,アナログ: 70°未満
防塵防水性能あり
撮像素子1/2.8" 200 万画素 プログレッシブCMOS
シャッター速度(秒)自動
動作温度(℃)-30~+55
カラーモード自動/カラー/白黒(赤外線照射時は白黒)
防滴構造IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
照射距離(m)30
フレームレート30fps(1080P)
映像出力AHD/CVI/TVI/CVBS(アナログ960H)切り替え
最低照度(Lux)0.02、0 赤外LED点灯
1台
¥26,980
税込¥29,678
3日以内出荷
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせず、AHD 高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
映像圧縮方式H.265/H.264
容量(TB)2TB
フレームレート8MP:7fps, 5MP:12fps, 4MP:15fps,1080P/720P/960H:30fps
音声出力1ch 出力(RCA)
最大800万画素までのネットワークカメラに対応し、2百万画素カメラを24台接続(10fpsで)して同時に映像が見れます。長時間録画可能でAI機能満載です。
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)380X340X50
タイプIPカメラ最大32台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大32ch
入力IP最大32ch
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)、HDMI2: 1024*768, 1280*720, 1280*1024, 1440*900, 1920*1080
動作温度(℃)0~+40
ネットワークタイプRJ45 10/100 Base-T
ネットワーク名2ポート RJ45 100/1000 Base-T
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )
映像圧縮方式H.265+/H.265/H.264
容量(TB)6TB
音声入力1ch
フレームレート4K:60fps, 4MP:120fps, 2MP: 240P
音声出力1ch
USBタイプUSB 3.0 , USB 2.0 x2 )
映像出力VGAとHDMI x 2
分割数分割画面:1/ 4 / 9/ 12/ 16/ 20/ 25/ 36 (他、6/8/10/13/14/17/19/22/32)
1台
¥209,800
税込¥230,780
3日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
音声出力1ch 出力(RCA)
従来の設置済みアナログカメラ資産を無駄にせずにレコーダーを置き換え、AHD高解像度カメラへ一部更新、あるいは追加するときに最適なデジタルビデオレコーダです。 さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができ、チャンネル数を増やして拡張ができます。
さらにネットワークカメラも接続して同時に録画することができます。
AHD (1080P)、AHD (720P) 、960H アナログ、IP カメラの 4 種類の映像を同時録画再生可能
接続チャンネルに制限なく、3 種類のカメラを自由にどのチャンネルにも接続できる
大容量ハードディスク(2TB)を搭載し長時間録画に対応
パソコンやスマートフォンによる遠隔監視に対応
同梱の USB マウスで直感的な操作を提供
用途古いアナログレコーダーの新規交換
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid
寸法(mm)378×340×50
質量(g)4.2
タイプアナログ・AHDカメラ最大16台
電源ACアダプタ(付属):DC12V5A
チャンネル数最大24ch(IP混在)
入力アナログ/AHD:16ch、IP :8ch(IP のみなら最大 24ch)、コンポジットビデオ:最大 24ch(アナログ+IP )
制御PTZ 制御:有り(RS485)
解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)
ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNS
ネットワーク名LAN, DHCP, DDNS
RoHS指令(10物質対応)対応
USBポートUSB 3.0 (背面), USB 2.0 (前面:マウス用)
映像圧縮方式H.265/H.264
容量(TB)4TB
音声入力16ch
フレームレート8MP:9fps, 5MP:15fps, 1080P/720P/960H:30fps
アナログ入力16ch
音声出力1ch 出力(RCA)
USBタイプUSB 3.0 (背面)、 USB 2.0 (前面:マウス用)
映像出力HDMI+VGA+スポット出力(BNC 1ch: 704x576)
ビデオ仕様IP:8ch(IP のみなら最大 24ch)、コンポジット:最大 24ch(アナログビデオ+IP ビデオ)
分割数分割画面:1、4、6、8、9、16、他
1台
¥149,800
税込¥164,780
3日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。