AHD/アナログカメラ用画面分割器 4チャンネルティー・アイ・トレーディング3日以内出荷
アナログカメラ、AHDカメラ 、IPカメラ接続
IPカメラと混在してチャンネル数が増加できます
スマホ、PCで遠隔監視できます(アプリ無償)
センサ・アラーム入出力 、マイク入力
仕様モバイル監視:iOS/Andoroid電源ACアダプタ(付属):DC12V5A制御PTZ 制御:有り(RS485)解像度VGA/HDMI: 1024×768、1280×720、1280×1024、1440×900、1920×1080、HDMIのみ:2560×1440(2K),3840×2160(4K)ネットワークタイプLAN、DHCP、DDNSネットワーク名LAN, DHCP, DDNSRoHS指令(10物質対応)対応音声出力1ch 出力(RCA)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります