防犯用品 :「南京錠30mm」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS Pro の 30 mm コンビネーション安全南京錠は、陽極酸化コーティングが施されたアルミ製ボディとリセット可能なコードを備えています。色はグレーで、使用済みのアルミスチール材です。安全ロックアウト用途に適しています
仕様ロックタイプ = コンビネーション南京錠シャックル径 = 5mmシャックル長さ = 25mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = アルミニウム色 = グレーボディ幅 = 32mm内容量 = 1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
7日以内出荷

ロックタイプ = キー。シャックル径 = 7mm。シャックル長さ = 30mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = スチール。色 = グレー。ボディ幅 = 47mm。内容量 = 1。。RS積層南京錠. ラミネート加工のスチールボディで優れた強度 硬化スチール製シャックルにより、優れた切断耐性 ピンタンブラー構造による、優れたピッキング耐性テスト デュアルロックレバーにより、こじ開けに対する耐性を強化 耐候性を備えた特別なプラスチック製カバー 過酷な環境に最も適した選択肢
1個
1,698 税込1,868
7日以内出荷

RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとステンレススチール製シャックルで構成されています。本体幅は 30 mm 及び 4 ピンのタンブラー機構を備えています。シャックルがダブルロックされています 鍵 2 本付属 耐候性
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mm内容量 = 1
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro の黄銅製カラー純黄銅製南京錠は、黄銅製のボディとステンレススチール製シャックルで構成されています。本体幅は 30 mm 及び 4 ピンのタンブラー機構を備えています。シャックルがダブルロックされています 鍵 2 本付属 耐候性
仕様ロックタイプ = キーシャックル径 = 5mmシャックル長さ = 14mmBluetooth = なし風雨耐性 = なし材質 = 真鍮、 ステンレス鋼色 = 真鍮製ボディ幅 = 30mm内容量 = 1
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷

ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。屋内/屋外 = インドア、 アウトドア。材質 = アルミニウム。色 = 青。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型アルミ製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型アルミ製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます ;/li> ;li>天候の耐久性と強度を高めるアルミボディ ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. ;ul> ;li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします ;/li> ;li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます ;/li> ;li>独自の 3 桁コードを設定します ;/li> ;li>シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷

ロックタイプ = コンビネーション南京錠。シャックル径 = 5mm。シャックル長さ = 26mm。南京錠 = なし。風雨耐性 = なし。材質 = 真鍮。色 = 真鍮製。ボディ幅 = 30mm。内容量 = 1。。RS Pro 全天候型黄銅製コンビネーション南京錠です. RS Pro の硬質 / 高強度全天候型黄銅製コンビネーション南京錠シリーズです。業界標準に準拠し、キーを必要としないこの南京錠は、あらゆるタイプの屋外及び気象環境に最適な設計になっており、素晴らしいソリューションとなっています。. 特長と利点:. ;ul> ;li>自分で自由に設定できる 3 桁のコードで、利便性とセキュリティを向上できます ;/li> ;li>耐候性、強度、耐腐食性に優れた高品質黄銅ボディです ;/li> ;/ul>. 用途. この南京錠は、次のような保管に最適です。 ;ul> ;li>ロッカー ;/li> ;li>旅行かばん ;/li> ;li>物置 ;/li> ;li>工具箱 ;/li> ;li>ゲート ;/li> ;li>ストレージ金庫 ;/li> ;/ul>. コンビネーションロックはどのように設定しますか.. ;ul> ;li>数字を回転させて、ダイヤル中央のマークと揃えて、出荷時のプリセットコード 0-0 になるようにします ;/li> ;li>シャックルを半回転させてロックを開き、シャックルをロックの本体に押し下げます ;/li> ;li>独自の 3 桁コードを設定します ;/li> ;li>シャックルを持ち上げて本体から外します。 シャックルを完全に開いた位置に戻します ;/li> ;/ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります