防犯用品 :「cpu 切替 器」の検索結果

特価
本日12月6日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アート電気錠制御盤
RoHS
1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
469,800 税込516,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アート電気錠制御盤
RoHS
1回線から8回線まで対応。2線式配線で確実な施工を実現。1/2/4/6/8 回線用の電気錠制御盤です。2線式配線無極性通信により省配線化と誤配線防止。国内ロックメーカーのほとんどの電気錠に対応しています。管理方法に応じた4つのモードが※選べます。異常発生時は、LEDランプと警報ブザーでお知らせ。さらに警報回数のカウント機能を搭載。電気錠動作が20 万回以上になるとメンテナンスを促す警告を表示。週間タイマーを内蔵。運用に合わせた施錠や解錠を行うことができます。
仕様●最大回線数:4回線●解錠時間:液晶画面操作により1~2400秒から任意設定可能 材質SPCC t 1.6 幅(mm)500 質量(kg)約21.5 マンセル2.5Y9/1半艶 高さ(mm)700 奥行(mm)100 スイッチ電源スイッチ:スライドスイッチ(装置内)、一回解錠ボタン/解錠ボタン:フラットスイッチ4点、連続解錠ボタン/施錠ボタン:フラットスイッチ4点、ブザー停止ボタン、電気錠設定/解錠時間/モード/停電解錠:液晶画面設定による 制御方式CPU制御 設定方式電気錠:液晶画面操作により設定 外部出力リモート出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A1以下)4点、(代表)警報出力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.3A以下)1点 消費電力(VA)70 表示LED電源:緑(バッテリー動作時:赤)、解錠:赤/緑(切替可能)、開扉:赤、警報:橙(開扉/施錠不良/解錠不良/コジアケ/通信異常/通信不良/ボタン短絡/外部入力短絡警報)、一斉解錠、非常解錠 ブザー音電子音 使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと) 設置場所屋内専用 入力電源AC100V±10% 50/60Hz 外部入力インターホン入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、一斉解錠入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点、タイマー入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、火報入力(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)1点 入出力【操作表示器接続用入出力】一回解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時一回解錠)4点、連続解錠入力(瞬時(0.2秒以上) メイク時解錠)4点・(無電圧a接点 連続 接点容量 DC24V 0.1A以上)4点、電源表示出力(DC24V 30mA以下)4点、開扉表示出力(DC24V 30mA以下)4点、解錠表示出力(DC24V 30mA以下)4点、【JEM-A入出力】施解錠入力(無電圧a接点 ワンショット 接点容量 DC24V 10mA以上)4点、施錠閉扉出力(オープンコレクタ DC24V 20mA以上)4点 警報機能開扉警報時間:液晶画面操作により1~999秒および解錠時間+10秒から任意設定可能 RoHS指令(10物質対応)対応 ボタン仕様操作ボタン:一回解錠/施錠、連続解錠/施錠、一斉解錠、非常解錠リセット、ブザー停止
1個
369,800 税込406,780
10日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります