ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
戸当たり部は無段階調整でピッタリ施錠。ドア枠と隙間は戸当たり部のネジ式スペーサーを回転させて、幅の調節ができます。
用途入られたくない部屋の施錠に、民泊の室内管理に
付属品キー3本
室内錠なし内開き扉専用の補助錠です。
錠なしドアを簡単にロックすることができます。
取付プレート直付けなので、簡単に繰り返しご使用いただけます。
取付プレートは付属のネジで簡単に取り付けられます。
使用しないと時はロック本体をマグネットで取付プレートに貼り付けておけます。
用途ペットの侵入、脱走防止にも役立ちます。テレワークに最適です。
材質裏板(樹脂)、プレート(ステンレス)、磁石(ネオジウム/メッキ仕上)
材質(本体)樹脂
取付可能寸法(mm)ドアとストライクプレートのすきま2.5以上
1セット
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
錠なしドアを簡単にロックできる。扉を傷つけずに簡単に施錠できます。
室内・錠なし、内開き扉専用。ペットの侵入もやさしく防ぐ。
ロック本体とプレートを紐などでつないでおくと紛失の心配がなく、便利です。
使わないときは吊り下げておくことが出来ます。工具不要。
材質(本体・ツマミ・裏板)樹脂、(プレート)アルミ
仕様戸のあわさりすき間:2mm以上
1セット
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
簡単に1ドア、2ロック!使いやすさ抜群!ドアや枠に穴を開けないで取付けOK!
安心のディンプル錠!キー違い17万通り!4方向ピン配列採用。
設置ピッタリ度UP!スペーサー3枚付き!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様鍵式
付属品キー3本(ディンプルキー)、スペーサー3枚付き
1セット
¥5,898
税込¥6,488
欠品中
1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!扉に傷をつけません!賃貸マンションに最適!
不動産業の物件管理にも最適!
サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
お好きな番号に設定OK!番号違い10000通り。
暗がりでも使用OK!ダイヤルが「0」で止まり、感触で数が確認できます。
ロック裏面はゴムマグネット。
用途自宅・会社の防犯に
ロックダイヤル式
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、ダイヤル部:亜鉛合金/電着塗装仕上、取付金具:ステンレス
内開き扉向け、物件管理ロック(南京錠タイプ)です。
・簡単に1ドア、2ロック!簡単取付・工具不要!物件管理に最適!
・好きな番号に変更できる!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上、スペーサー:ステンレス
仕様南京錠式
付属品ダイヤル式南京錠
1セット
¥6,298
税込¥6,928
6日以内出荷
カブセ扉向け、鉄製ドア用 ぼー犯錠です。
・1ドア・2ロック!使いやすさ抜群!取付1分・加工、工具不要!賃貸マンションに最適!
・不動産業の物件管理にも最適!
・4方向ピン、キー違い17万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に!
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、プレート部:鉄/塗装仕上、マグネット部:ゴム、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具・プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー5本付き(ディンプルキー)
1セット
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
自動調整受座付き! 受座が上下に16mm移動し、マグネットにより最適な位置で止まっています。
ほとんどの扉に対応! 簡単取替(受座仮止めシール付)、バリアフリー
もしもの時も安心! 施錠時に地震などで玄関ドアが変形した場合でも従来の固定式よりも開錠しやすくなっています。
付属品取付ねじ:小ネジ 4mmX7本、タッピングネジ 4mmX7本
材質本体・受座:亜鉛合金製、メッキもしくは塗装仕上げ受座プレート:ステンレス製
扉やカベに穴をあけずに防犯賃貸住宅にも最適!
簡単に1ドア、2ロック!帰宅時もロックを取り外さず便利!(簡単取付・工具不要)
留守か在宅かわかりません!付けたままなので在宅・不在の判別がつかない!
扉やカベに穴をあけずに防犯!賃貸住宅にも最適!
アンチピッキングピン採用!キー違い200万通り!サムターン廻し、ピッキング、カム送り不正解錠対策に
材質ロック本体:亜鉛合金/塗装仕上、シリンダー部:真鍮/クロームメッキ仕上、取付金具&取付プレート:ステンレス、キー:真鍮/ニッケルメッキ仕上
付属品キー4本
色ブラウン
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)86×57×44
安全装置無(非常脱出機能)
金具外寸(mm)40×151×27
1セット
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
戸の合わさりすき間5mm以上のサッシュ窓用補助錠 窓・ぼー犯錠 Sタイプです。
・動きもスムーズな高級ロック!窓に負担をかけない理想の固定方式!(本格シリンダー錠、両面キー2本付)
・スライド調節25mm!すき間風OK!レールは左右兼用、取り付けの間違う心配なし!
・鍵穴はシャッター付き、ホコリをシャットアウト!使用しない時は吊り下げて置けるフック穴付き!
・お手持ちのドライバーで簡単に取り付けOK!
・窓の上枠と下枠の両方に取り付けると、より安心です
・上下開閉窓にも対応します。
用途サッシュ窓の防犯向上の用途にご使用ください。
材質ロック本体/亜鉛合金(塗装仕上)、レール/ステンレス、キー/真鍮(ニッケルメッキ仕上)
付属品ネジガイド・ドリルネジ 各1個、ネジ 2個
寸法(長さL×幅W)(mm)61.2×55
カブセ扉向け、外開き一枚扉 物件管理ロックです。
・簡単取付・工具不要!物件管理に最適!(外開き一枚扉用)
・裏面にゴム付きで、扉にキズが付きません。
・お好みの南京錠をご使用ください。
材質取付け金具:ステンレス、プレート:亜鉛合金・ゴム
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×38×9
金具外寸(mm)151×40×27
1セット
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。