画質を最適化する正確な絞り。IR補正レンズ。焦点距離3.9~10 mm。1/1.8インチまでのセンサーをサポート
仕様3.9~10 mm、F1.5P-IrisIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(長さL×幅W)(mm)59×56
F値1.5
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥38,980
税込¥42,878
21日以内出荷
リモートズーム/フォーカス。IR補正レンズ。1/1.8インチまでのセンサーをサポート。このi-CSレンズは、最新の業界標準であるインテリジェントCSマウント光学系を特徴としています。 これは、自動およびリモートでのズーム、フォーカス、絞りの開きを可能にする3つのモーターを付属しています。Lens i-CS 1/1.8" 3.9-10 mm F1.5は、そのオープンプロトコルとカメラが複数の機能とインターフェース可能であることにより、設置の柔軟性に優れています。 。このレンズはIR補正されています。 つまり、IRカットフィルターを使用中にデイモードとナイトモードを切り替えるときに、カメラのフォーカスを調整する必要がありません。
仕様3.9~10 mm、F1.5i-CSIR補正CSマウント互換性のある製品については、axis.comをご確認ください
保証期間3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証)
寸法(長さL×幅W)(mm)59×67.5
焦点距離(mm)3.9~10
F値1.5
イメージセンサー1/1.8" (Φ 8.9 mm)
1台
¥57,980
税込¥63,778
21日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。