防犯カメラ (9) カテゴリ: 防犯用品ブランド: アクシスコミュニケーションズすべて解除
AXIS S1232 RACK 32TB アクシスコミュニケーションズ 21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション16TB、32TBの選べる2つのバリエーションAXIS Camera Station Proのライセンス32本付き充実したサポートと5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 形状 Rack 1U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】64 HDD HDD内蔵 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】16/32TB ベイ数 【合計数】4 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】5 ライセンス数 32 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S1264 RACK 24TB アクシスコミュニケーションズ 21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き充実したサポートと5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 形状 Rack 2U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】96 HDD 【空きHDDベイ】6/4 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】24/64/144TB ベイ数 【合計数】12 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 ライセンス数 64 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S2108 アクシスコミュニケーションズ 10日以内出荷
シンプルに設置できるオールインワンレコーダーPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューション基本的な監視ニーズに最適設置が簡単広範なサポートを提供AXIS Camera Stationのライセンス8点が付属
仕様 【PoweroverEthernetPlus】8、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】128 形状 Standalone チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】8 HDD HDD内蔵 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】2TB ベイ数 【合計数】1 最大出力電力 【PoE合計】105 ライセンス数 8 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S2216 Mk II 8 TB アクシスコミュニケーションズ 21日以内出荷
16チャンネルPoEスイッチを搭載したオールインワン録画ソリューションPoEスイッチを搭載したオールインワンソリューションAXIS Camera Station Proのライセンス16本付きRAIDを含む柔軟なストレージオプション 事前交換サービスと5年間のハードウェア保証高いサイバーセキュリティ機能と基準
仕様 【PoweroverEthernetPlus】16、【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10 形状 Rack 1U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】16 HDD 【空きHDDベイ】2 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】8TB ベイ数 【合計数】4 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】Not configured 最大出力電力 【PoE合計】260 ライセンス数 16 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 11 IoT Enterprise LTSC
AXIS S1232 TOWER 32TB アクシスコミュニケーションズ 21日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルでパワフルなソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション32TB利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス32本付き充実したサポートと5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】500 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 形状 Tower チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】64 HDD 【空きHDDベイ】4 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】32TB ベイ数 【合計数】8 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】5 ライセンス数 32 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S1216 RACK 8 TB アクシスコミュニケーションズ 21日以内出荷
AXIS AXIS Camera Station Proのライセンス16本付きですぐに使える録画サーバースケーラブルでパワフルなソリューションTPMで保護8 TBのストレージ付きで出荷AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き充実したサポートと5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 10 形状 Rack 1U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】32 HDD 【空きHDDベイ】3 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】8TB ベイ数 【合計数】4 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】Not configured システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S1216 TOWER アクシスコミュニケーションズ 10日以内出荷
16点のAXIS Camera Station License付きですぐに使える録画サーバースケーラブルで強力なソリューションTPMでサーバー/クライアントを保護8TBの容量AXIS Camera Station Proのライセンス16本付き充実したサポートと5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】256 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1 形状 Tower チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】32 HDD 【空きHDDベイ】1 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】8TB ベイ数 【合計数】2 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】Not configured ライセンス数 16 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS S1264 RACK 64TB アクシスコミュニケーションズ 3日以内出荷
購入後すぐに利用可能な録画サーバースケーラブルで強力なソリューションRAIDを含む柔軟なストレージオプション24TB、64TB、144TBの3つのバリエーションで利用可能AXIS Camera Station Proのライセンス64本付き充実したサポートと5年保証
仕様 【検証済みの録画ビットレート(メガビット/秒)】850 その他 【サポートされているRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 形状 Rack 2U チャンネル数 【検証済みのビデオチャンネル】96 HDD 【空きHDDベイ】6/4 保証期間 5年間(ご購入後5年以内センドバック対応にて無償保証) ストレージ 【システムストレージ】24/64/144TB ベイ数 【合計数】12 RAID機能 【デフォルトのRAIDレベル】0, 1, 5, 6, 10 ライセンス数 64 システム対応 【オペレーティングシステム】Windows 10 IoT Enterprise LTSC 2021
AXIS C7050 MK III アクシスコミュニケーションズ 10日以内出荷
Windows 10アプライアンスにプリインストールされている音声管理ソフトウェア集中管理ゾーン管理音声およびビジュアルコンテンツのスケジュール設定システムの健全性監視リアルタイム設定
用途 AXIS Audio Manager Proは比較的大規模な現場 (最大5,000台のスピーカー、500か所を超えるゾーン) や、先進的な音声システムの設置に最適です。ライセンス数は無制限で、ニーズに応じた事業拡大にもスムーズに対応します。AXIS Audio Manager Pro C7050 Mk IIIは、ハードウェアとソフトウェアの両方を含む完全な音声管理パッケージです。これは、Windows 10 IoTを実行しているWindows PCにプリインストールされています。 仕様 【グラフィックスカード】Intel(R) UHD Graphics 寸法(mm) 182×36×178(7.2×1.4×7.0in) 質量(kg) 1.1 (2.4 Ibs) 電源 最大90 W、100~240 V AC / 1.5 A 50/60 Hz、19.5 V DC / 4.62 A外部AC/DCアダプター メモリー 16 GB (2x8 GB)a 保管温湿度範囲 【温度】-40~65℃【湿度】5~95% RH (結露不可) 保証期間 3年間(ご購入後3年以内センドバック対応にて無償保証) 動作温湿度範囲 【温度】0~45℃【湿度】20~80%RH(結露不可) コネクタ フロント側:音声ライン入力/出力 ×1 ユニバーサルオーディオジャック x 1 USB 3.2 x 1 USB 3.2 gen 2x2 USB-Cポート ×1リア側:RJ45イーサネット x 1 USB 3.2 x 4 DisplayPortTM 1.4a ×2 プロセッサー Intel(R) CoreTM i3-12100T ストレージ 256GB SSD (オペレーティングシステムドライブ)
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります