工具レスブレーカーロックPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製材質ナイロン
ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。内径(Φmm)(ジョー)25.4キー数(取付可能)6個材質亜鉛メッキ鋼板
工具レスブレーカーロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ブレーカースイッチをロックアウトして、偶発的にスイッチが入ることを防ぎます。
あらかじめ止めねじがセットされていますので、簡単に取り付けられ、工具は一切必要ありません。
トラスコ品番440-1921材質ナイロン色赤質量(g)81寸法A(mm)56.9寸法D(mm)48.0寸法E(mm)18.0寸法B(mm)77.5寸法C(mm)95.3取付け方法トグルを回して固定適合寸法(mm)高さ14.0以上、幅70.0までのブレーカースイッチ
ミニサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)(1件のレビュー)当日出荷
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ材質ナイロン色赤寸法A(mm)42.7寸法D(mm)17.0寸法E(mm)8.6寸法B(mm)22.4寸法C(mm)15.2トラスコ品番440-2073質量(g)46
グループロックアウト用ボックスPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
一度に大人数の作業者が、ロックアウトの必要な作業エリアに入場する場合に最適です。グループロックアウト。
トラスコ品番403-7693材質スチール質量(kg)2.04取付穴径(Φmm)(パドロック)9.7寸法(幅×奥行×高さ)(mm)231.1×91.4×205.7
ロックアウト用パドロックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
完全にロックするまで鍵は抜けません。
アルミ製ボディーとシャックルは非電導性のビニールで保護されており、電気的障害に対応しています。
用途マスターキーシステム寸法A(mm)19寸法B(mm)38.1質量(g)110材質本体/アルミ、シャックル/スチールつる径(Φmm)6.6
ミニチュアサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ミニチュアサーキットブレーカでの使用に最適です。
材質ナイロン色赤寸法D(mm)8.9寸法E(mm)10.2寸法B(mm)27.9寸法C(mm)7.5適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~9.9
プラスチック製グループロックアウト用ボックス コンパクトデザインPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
コンパクトなデザインで、壁掛けと持ち運びの両方が可能です。
ふたは回転させないと開かないので、より安全に鍵を保管できます。
最大で16個までパドロック取り付け可能です。
用途グループロックアウト用のボックストラスコ品番195-0186材質/仕上ポリプロピレン色赤高さ(mm)57.2質量(g)367.4縦(mm)196.9横(mm)196.9
ユニバーサルサーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
トラスコ品番440-1905材質ナイロン色赤質量(g)58寸法A(mm)52.1寸法D(mm)8.9寸法E(mm)19.1寸法B(mm)25.4寸法C(mm)11.7取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)5.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
電気工事用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)¥51,980~税込¥57,178~特価
1箱(1個)
当日出荷
掛け金、ブレーカー用ロックアウトなどが入った、電気工事用ロックアウトキットです。電気工事用ロックアウトキット
トラスコ品番403-7715セット内容専用ケース×1非導電性パドロック×625.4mmのジョーのハスプ×1マルチロックのアウトハスプ×1ミニブレーカー×3ブレーカーロックアウト×3プラグロックアウト×3セーフティタグ×15ドライバー×1質量(kg)1.99ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)279×127×89
セーフティタグ DO NOT OPERATE PVT-44PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウトトラスコ品番148-7331質量(g)68印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT使用場所屋内
特殊錠 ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1トラスコ品番474-7038寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141質量(kg)0.9ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
ロックアウトステーションPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ロックアウトデバイスを一か所で管理することで、メンテナンス時の事故を確実に防止します。
電源制御用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
枠型用ロックアウトが入った電源制御用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)374.4×117.6×260.4トラスコ品番403-7731セット内容非導電性パドロック×2、マルチロックアウトハスプ×1、ブレーカーロックアウト×4、枠型ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×1、セーフティタグ×25、ドライバー×1質量(kg)3.18
マルチロックアウトハスプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
掛け金と1.8mm亜鉛メッキスチールワイヤーのセット品です。
ワイヤを使用することにより、ロックアウトの対象を選びません。
片側が輪になっているため、複数のワイヤをつないで使用する事もできます。
トラスコ品番360-4225材質ハウジング/ポリカーボネート、ロック部/ステンレス(SUS304)幅(mm)52.8高さ(mm)149.9質量(g)237ワイヤー径(Φmm)4.8ワイヤー長さ(m)1.8
トグルスイッチ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
トグルスイッチにすばやく簡単に取り付けることができます。
透明ポリカーボネート製なので、スイッチの位置や表示等を取り付け後にも目視で確認できます。
透明で強靭なVHBテープで固定するので、安全な接着が可能です。
未使用時にはカバーは外して保管することができます。
用途トグルスイッチのロックアウトトラスコ品番195-0185材質/仕上ポリカーボネート色透明質量(g)38.55
ロックアウト用ハスプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
シャックルがアルミ製のため火花の発生を防ぎます。
安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
用途複数の作業者によるロックアウト厚さ(mm)6.4色赤質量(g)47
コードロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
セーフティタグ DANGER PVT-98PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウトトラスコ品番148-7332質量(g)51印字文字DANGERTHISTAG&LOCKTOBEREMOVEDONLYBYPERSONSHOWNONBACK使用場所屋内
ロックアウト用掛け金PANDUIT(パンドウイット)当日出荷
・安全性を確保するため、複数の作業者が同時に対象物をロックアウトできます。
・堅牢なつくりのヘビーデューティタイプです。
・開口部:25.4×25.4mm
プラグロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番403-7774材質ポリカーボネート質量(g)23寸法A(mm)46.4寸法F(mm)3寸法D(mm)15.2寸法E(mm)6.4寸法B(mm)41.1寸法C(mm)26寸法G(mm)7.9
ロックアウト用ハスプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。ロックアウト用掛金 ヘビーデューティータイプ
トラスコ品番403-7707材質シャックル:ステンレス、プレート:亜鉛メッキ鋼質量(g)119寸法A(mm)60.2寸法B(mm)25.4
メンテナンス用ロックアウトキットPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ゲートバルブ、ボールバルブなどのロックアウトが入った、メンテナンス用ロックアウトキットです。
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)368×165×127トラスコ品番403-7723セット内容専用ケース×1、非導電性パドロック×3、マルチロックアウトハスプ×1、ミニブレーカー×2、ブレーカーロックアウト×2、プラグロックアウト×2、ゲートバルブロックアウト×2、ボールバルブロックアウト×1、110Vコードロックアウト×1、セーフティタグ×10、ドライバー×1質量(kg)2.66
セーフティタグPANDUIT(パンドウイット)23日以内出荷
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト用。適合屋内用トラスコ品番267-9665幅(mm)76.2高さ(mm)146.05材料ビニル印字文字DANGER DO NOT OPERATE EQUIPMENT LOCKED OUTRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチック製グループロックアウト用ボックスPANDUIT(パンドウイット)40日以内出荷
壁掛けと持ち運び両方が可能なグループロックアウト用ボックスです。
内側に鍵をかけるためのアルミ製フックが16個ついています。
最大で42個までパドロックが取り付け可能で、管理者用の取り付け穴も裏側についています。
用途グループロックアウト用のボックス材質/仕上ポリカーボネート色赤・透明高さ(mm)82.6質量(g)1242.84縦(mm)330.2横(mm)330.2
ワイヤーロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ワイヤーを使用することにより、一度に複数の機器をロックアウトできます。
独自のコンパクトなデザインで、不要なワイヤーを巻き取ることができます。
未使用時はワイヤーを内部に巻き取って保管することができます。
用途複数の機器のロックアウトトラスコ品番148-7318寸法(mm)【ナイロンコートスチールワイヤー】18色赤、黒質量(g)170縦(mm)108横(mm)88.9
プッシュボタン用ロックアウト用ベースPANDUIT(パンドウイット)翌日出荷
プッシュボタン用ロックアウトに使用するアルミ製ベースです。
材質アルミ厚さ(mm)5.8縦(mm)61横(mm)50.8材質(ベース)アルミ
電源制御用ロックアウトキット用ボックスPANDUIT(パンドウイット)40日以内出荷
電源制御用ロックアウトキット(PSL-KT-PWR)の専用ケースです。
金属製で丈夫です。
様々なロックアウト製品がまとめて入り、持ち運びに便利です。
注意喚起ができる赤色です。
用途ロックアウト用ボックストラスコ品番829-2377質量(kg)3縦(mm)260.35(取手除く)横(mm)374.65外寸法・高さ(mm)117.6
特殊錠 ボールバルブロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
ボールバルブのハンドルを回せないようにロックアウトします。
仕様使用可能鍵スペース25.4mm以上、使用可能鍵シャックル径7.6mm以下、バルブハンドルサイズ24mm以下×304.8mm以下トラスコ品番474-7011材質ポリプロピレン(PP)質量(g)773適合サイズ(mm)(ハンドル)24×304.8
ロックアウト用パドロック 非電導性パドロックPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
アルミ製ボディとシャックルは非電導性のポリエチレンで保護されており、電気的障害に対応しています。
安全性が高いダブルロックで6ピンシリンダーです。
完全にロックするまでは鍵は抜けません。
付属品キー1個長さ(mm)(シャックル)38.1寸法A(mm)40.0寸法D(Φmm)6.6寸法B(mm)45.0寸法C(mm)19.0
サーキットブレーカー用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
シングル・二連・三連のブレーカースイッチに取り付けられます。
トラスコ品番440-1913材質ナイロン色赤質量(g)29寸法A(mm)52.1寸法F(mm)27.9寸法D(mm)11.7寸法E(mm)8.9寸法B(mm)25.4寸法C(mm)32.3取付け方法ドライバーでねじを回して固定適合高さ(mm)(ブレーカーレバー)7.6~15.2適合厚さ(mm)(ブレーカーレバー)6.4~11.2
マルチロックアウトハスプPANDUIT(パンドウイット)当日出荷から翌々日出荷
マルチロックアウトハスプのオプションパーツです。
エアーカプラ用ロックアウトPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
エアの供給口を簡単にロックアウトできます。堅牢なステンレス製のロックアウトデバイスにより、確実でより安全にロックアウトすることができます。エアーカプラー用ロックアウト
トラスコ品番403-7782材質ステンレススチール厚さ(mm)2.5質量(g)91寸法A(mm)88.9
屋内用セーフティダグホルダーPANDUIT(パンドウイット)当日出荷
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本引張強度22.7kg寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります