ブレーカー用ロックアウト、プラグロックアウトなどが入った電気技術者向けロックアウトキットです。肩掛けポーチに入っていて持ち運びに便利です。
用途メンテナンスの際のロックアウト
付属品ドライバー、専用ポーチ(PSL-PK)×1、非導電性パドロック(PSL-8)×1、マルチロックアウトハスプ(PSL-MLD)×1、ミニブレーカー(PSL-WS)×1、ブレーカーロックアウト(PSL-CBNT)×1、プラグロックアウト(PSL-P)×1、セーフティタグ(PVT-30)×5、ドライバー×1
トラスコ品番474-7038
寸法(mm)(シャックル)Φ5.2×141
質量(kg)0.9
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×80×150
1組
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
タグにはマーカーやペンで書き込みができます。
用途タグアウト
トラスコ品番148-7331
質量(g)68
印字文字DANGERDONOTOPERATEMAINTENANCEDEPARTMENT
使用場所屋内
1袋(5枚)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
自由自在に屋内用セーフティタグが作れます。タグアウト用屋内セーフティータグホルダー
セット内容結束バンド25本
引張強度22.7kg
寸法(縦×横)(mm)146.1×88.9
こんなお得な商品も!

掛け金 ロックアウトキー用
モノタロウ
¥569
税込¥626
複数の作業者が同時にロックアウトできるため、安全性に優れています。
用途対象物に複数の鍵でロックアウトします。
内径(Φmm)(ジョー)25.4
キー数(取付可能)6個
材質亜鉛メッキ鋼板
壁用トグルスイッチやブレーカーに一切加工せずに取り付けることが出来ます。
ブレーカースイッチに穴が開いている必要がありません。
用途ブレーカーのスイッチをロックアウトして偶発的にスイッチが入ることをふせぎます。
適合高さ12.2mm~19.8mm、幅6.4mm~9.6mm、厚さ6.4mm~10.2mmのスイッチ
材質ナイロン
色赤
寸法A(mm)42.7
寸法D(mm)17.0
寸法E(mm)8.6
寸法B(mm)22.4
寸法C(mm)15.2
トラスコ品番440-2073
質量(g)46
1個
¥919
税込¥1,011
当日出荷
止めねじがセットされており工具は一切必要ありません。
ブレーカーを直接ロックアウトし、偶発事故を防ぎます。
質量(g)45
仕様タグ・施錠用穴1ヵ所付、ISO9001認証取得工場製、O14001認証取得工場製
材質ナイロン
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。