好きな角度に調節可能。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
付属品USBケーブル(約1m)
質量(g)80
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58 x 58x 36(台座部を除く)
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)135°/(垂直)85°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
左右355°上下108°動作可能。スマートフォン操作で好きな角度に調節可能。
取付用ネジ付属で天井や壁にも取付できる。
スマホで室内をリアルタイムで確認できる。
双方向通話対応で外出先から声がかけられる。
動体通知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。
暗視モード切替で暗闇でも撮影。
最大4台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。
SDカード対応で過去の記録も確認できる。
アプリ内コントローラーで画面を見ながらカメラを回転操作。
仕様【赤外線暗視】 850 nm IR LED up to 30ft/【データ通信量】 高解像度(HD):4~8MB/分低解像度(SD):1~4MB/分
質量(g)190
電源5V1A以上のUSB-Aポート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71 x 112x 71
入力5V1AmicroUSB
レンズF/NO:2.4; Focal Length:3.6mm
対応iOS10以上のiPhone、Android6.0以上のスマートフォン
準拠規格IEEE802.11b/g/n 2.4GHz
記録媒体【スマートフォン】microSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度【動画】高解像度(HD)1920×1080ピクセル、低解像度(SD)640×360ピクセル/【静止画】1920×1080ピクセル
視野角(水平)360°/(垂直)270°
対応フォーマット(動画)mp4/(静止画)png
色(本体)ホワイト
セキュリティWPA/WPA2-PSK、SSL/TLSによる128ビット、AES、暗号化
使用場所屋内
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)
可動範囲(水平)355°/(垂直)108°
アプリケーションSmart Life
動作温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)
フレームスピード(fps)15(通常)/10(暗視)
イメージセンサー1/2.9型 CMOS 200万画素
通信周波数帯域(GHz)2.4 (5GHz非対応)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
4G/LTE ネットワークで外出先やご自宅、世界中のどこからでもスマホで映像を確認できる、首振タイプの防水対応スマートカメラ。Wi-Fi不要、内蔵eSIMで簡単接続。NTTドコモやau/KDDI、ソフトバンクの通信環境が良いキャリアに自動接続します。プラチナバンド対応で様々なところで設置できます。首振り対応。 左右338°上下90°スマートフォン操作でカメラを自由に動かせるので見たいところに調節可能。状況に応じて変えられる撮影モード。日中撮影:200万画素の高画質とデータ通信量を抑えるための低画質を切替可能。夜間カラーモード撮影:高輝度LED搭載で暗闇でもカラー録画。夜間赤外線モード撮影:最大10m先まで見える赤外線。自動追跡機能。動くものを自動で追いかけます。動体検知で自動追跡や記録写真撮影とスマホへの通知、SDカードへの録画が可能。録画方法はスマホへの記録とSDカード録画の2通りに対応。SDカード対応で過去の記録も確認できます。マイク・スピーカー内蔵。アプリ内操作で本体から警告音が鳴らせます。双方向通話対応。ACアダプター(ケーブル長:約3m)付属。給電しながら使用するので、バッテリー切れの心配やバッテリー充電が不要。防塵防水等級IP65。屋外/屋内対応。最大16台同時に閲覧可能なマルチ画面対応。※継続使用には4G接続サービスの購入が必要です。
電源(V)AC100-240
本体質量(g)440
首振角度(°)水平338/垂直90
保護等級IP65
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)110×150×130(アンテナ部含まず)
解像度低解像度(360P):640×360ピクセル、高解像度(FHD):1920×1080ピクセル、静止画:1920×1080ピクセル
フォーマット形式動画:mp4(H.265圧縮)
使用場所屋内、屋外
ケーブル長(cm)60
フレームレート15fps(通常)、10fps(暗視)
画角水平約85°/垂直約50°
1台
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
400万画素の高精細映像で見える高輝度LEDスマートカメラです。外出先からスマホで室内をリアルタイムで確認が可能。磁石内蔵の回転台座。簡単に設置できる金属板を付属。動体検知で記録写真撮影とスマホへの通知が可能。映像や画像はスマートフォンへの記録、microSDカード録画、クラウド(有償)録画に対応。マイク・スピーカー内蔵で双方向通話に対応、またアプリ内操作で警告音を鳴らすことも可能です。アプリ内で他のスマートカメラやスマートリモコンなどと連動できます。本商品のご利用には無線LAN環境(Wi-Fiルーターなど)が必要です。※本製品は防水機能はありません、屋内専用です。
付属品USBケーブル、取付用部品、取付用ネジ、アンカー部品、金属板(粘着シート付)
寸法(mm)幅55×高さ75×奥行45
質量(g)90
入力本体:DC5V1A/USB-C
レンズF値:2.0 / 焦点距離:2.8mm、赤外線暗視:850 nm IR LED 10m
記録媒体スマートフォン、クラウド(有償)またはmicroSD(1~128GB)SDHCまたはSDXC
解像度静止画(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フォーマット:png / jpg(スマートフォンへの保存時)
動画解像度(px):WQHD:2560×1440、360P:640×360/フレームレート:最大15fps/フォーマット:mp4(スマホへの保存時)
セキュリティWPA/WPA2-PSK SSL/TLSによる128ビット AES 暗号化
無線通信方式無線LAN(Wi-Fi)/準拠規格:IEEE802.11 b/g/n 2.4GHz
イメージセンサー1/3インチ 400万画素 CMOS
通信周波数帯域(GHz)2.4 ※5GHz,6GHz非対応
システム対応iOS13以上のiPhone、Android8以上のスマホ(専用アプリ『スマートライフ+』)
1台
¥4,298
税込¥4,728
6日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。