CS-QP50-3M Planex スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional ドームタイプ 3MP対応 CS-QP50-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。耐久性と信頼性を兼ね備えた設計IK10規格の耐衝撃性を持つドーム部分と、IP66規格に相当する防塵・防水性能を兼ね備えています。強い衝撃からしっかり保護されるとともに、砂や水からも守られ、屋内用のカメラでは設置できなかったような場所でも安心して使用できます。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 422 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.8 mm、F:2.2インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED電源(赤色)、有線LAN接続(緑色)耐衝撃性IK10コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角99°(対角)、45°(垂直)、83°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動外寸(外径Φ×奥行D)(mm)約116×91向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
Planex 4ポートアウトレットクラウドリブーター MZK-SS04プラネックスコミュニケーションズ4日以内出荷
ルーター、サーバー、デジタルサイネージなどの電源をクラウドにより遠隔監視し、遠隔操作でシャットダウン、再起動、Wake on LANを行うことができる4アウトレット クラウドリブーターです。
仕様●アウトレット:4ポート●対応規格:IEEE802.3u(100BASE-TX)IEEE802.3i(10BASE-T)●搭載機能:電源制御、電源制御遅延実行、電源OFF抑制、シャットダウンスクリプト実行、LED表示、死活監視(Ping、Port)、状態メール通知、消費電力測定、スケジュール、WOL送出、ファームウェア更新セット内容MZK-SS04(本製品)、電源ケーブル、印刷物一式質量(g)約1550消費電力(W)最大5定格容量100V/15A~125V/12A(最大1500W)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約 220×215×49電源電圧(V)100~125インターフェースRJ-45×1ポート使用環境温度:0~40℃、湿度:10~90% (結露なきこと)保証期間1年間保護回路ヒューズ(15A)LEDアウトレット×4、ステータス×2、Power×1操作方法クラウドRoHS指令(10物質対応)対応
防犯カメラ スマカメカメラ一発! (Wi-Fi/有線LAN対応) 首振りモデルプラネックスコミュニケーションズ当日出荷
電源とインターネット回線があれば簡単に設置ができるクラウド対応のパン・チルトネットワークカメラです。
1920×1080のフルHD対応、幅広い撮影領域を鮮明にカバーし、内蔵したマイク&スピーカーによる音声双方向機能のほか、タイムラプスやクラウド録画にも対応しています。
パン・チルト対応で広い範囲をカバー
プッシュ通知に対応したアラート機能
マイク&スピーカー内蔵の音声双方向機能
クラウド(Dropbox)、NAS、メモリーカードと録画先も選べる
暗視機能の切り替えが可能
タイムラプス録画
接続障害に備えた自動再起動機能
使いやすく機能満載の専用アプリ
配線の難しい場所でもかんたんに取り付けが可能
セット内容CS-W72FHD2(本製品)、ブラケット、ACアダプタ(ケーブル長:約 3m)、LANケーブル(ケーブル長:約 1.7m)、印刷物(設定ガイド、保証書等)、固定用ネジ形状小型色カラー、モノクロ質量(g)約280g(本体のみ)切替方式環境:屋外映像、屋内映像ポート数1電源DC 5V/1.5A (付属ACアダプタより給電、ケーブル長3.0m)最大出力(W)0.5(8Ω時)チャンネル数13(1~13ch)方向正常、上下反転レンズf:3.3 mm、F:2.8設定方式動画品質:動き優先、画質優先、標準画質、最高画質、画質:明るさ、鮮明さ、感度外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約75×117×80機能ゲインコントロール:自動、露出:自動、明るさ:自動速度【設定可能回線速度】ノーマルモード時:64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2M、3M ビット/秒、モバイルモード時:32k、64k、128k、192k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M ビット/秒インターフェースWPS ボタン、RESETボタン解像度最大 FHD 1080p (1920×1080)動作環境温度 0~40℃、湿度 20~80% (結露なきこと)保証期間1年間動作範囲パン:340度(-170度~170度)、チルト:130度(-40度~90度)送信出力802.11g:14.5dBm (typically)、802.11b:17.5dBm (typically)映像素子RGB 1/4インチ CMOSセンサ 200万画素、昼用/夜用 分離コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIXホワイトバランス自動撮影距離(m)0.5~∞アンテナゲイン:1.8 dBi絞り固定保管環境温度 0~50℃、湿度 20~80% (結露なきこと)伝送速度(Mbps)無線LAN部:IEEE 802.11n:90 - 150 、IEEE 802.11g:6 - 54 、IEEE 802.11b:1 - 11 有線LAN部:10/100(オートネゴシエーション)RoHS指令(10物質対応)対応各種認証TELEC、VCCI(Class B)、PSE(付属ACアダプタ)接続台数同時視聴:最大8台(SD/NAS/クラウド録画も含む)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.2、赤外線LEDオン時:0(距離10m)フレームレート1、2、3、4、5、10、15、20、25、30 フレーム/秒受信感度54Mbps:-73dBm (typically) at 10% PER、11Mbps:-86dBm (typically) at 10% PER画角70°音声圧縮方式G.711画像圧縮方式(動画) H.264、(静止画) JPEG対応microSDカード2、4、8、16、32、64GB有線LANIEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)無線LANIEEE 802.11n、IEEE 802.11g、IEEE 802.11b
Planex PoEサージプロテクター 屋外用 ギガビット対応 SP-OD10プラネックスコミュニケーションズ4日以内出荷
ギガビット PoE対応 屋外版 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-OD10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)質量(g)約325(本体のみ)適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)入力電圧(V)44~57外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約77×60×165応答時間5~10ns動作環境温度:-20~70℃、湿度:5~90% (結露なきこと)防塵防水性能IP68アース線の長さ(m)約1(Y型端子)保存環境温度:-30~80℃、湿度:5~90%(結露なきこと)動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KVポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
Planex PoEサージプロテクター 屋内用 ギガビット対応 SP-ID10プラネックスコミュニケーションズ4日以内出荷
ギガビット PoE対応 雷サージプロテクターです。
PoE(802.3af/at)対応の無線LANアクセスポイントやネットワークカメラを誘導雷などによる急激な電圧の上昇から機器を保護します。
セット内容SP-ID10(本製品)、ネジ一式、アース線、印刷物一式(保証書等)質量(g)約98(本体のみ)適合規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.3ab 1000BASE-T、IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)、IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)入力電圧(V)44~57外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×39.5×80応答時間5~10ns動作環境温度:-10~60℃、湿度:5~90% (結露なきこと)防塵防水性能なしアース線の長さ(m)約1(Y型端子)保存環境温度:-20~65℃、湿度:5~90%(結露なきこと)動作電圧DC57V / 0.65A (2芯)、1.3A (1芯)データ転送速度10/100/1000Mbps (Half-duplex)、20/200/2000Mbps (Full-duplex)RoHS指令(10物質対応)対応耐インパルス8/20μs:10kA、10/700μs:6KVポートRJ-45 port2:10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-TESD保護8KV (接触)、15KV (気中)
CS-QP80-3M Planex スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応プラネックスコミュニケーションズ5日以内出荷
プラネックス PLANEX スマカメ Professional バレットタイプ 3MP対応 CS-QP80-3M の 商品概要2K解像度のクリアな映像2K解像度(2304×1296)の高精細な映像を提供し、映像を細部まできれいに表示させることが可能です。IP66準拠の防塵・防滴仕様で屋外の設置が可能保護等級IP66に相当する防塵・防滴設計により、特別なケース等を用意しなくてもそのまま屋外に設置できます。玄関先、駐車場、店舗の外壁など屋内用のカメラでは設置できなかったような場所にも使用することができ、利用範囲が大きく広がります。電源コードとPoEの両対応電源コードとPoE(Power over Ethernet)の両方に対応し、設置場所や配線方法に合わせた柔軟な設置が可能。電源の取り方に合わせて選べます。暗視機能の切り替えが可能赤外線照明を自動/ON/OFFから選択することができます。自動に設定することで、周囲が暗くなると自動的に赤外線暗視機能を使用して撮影ができますので、特別な操作を必要とせず、真っ暗な室内や倉庫なども撮影ができます。昼間は赤外線をカットするフィルターがかかるため、自然な色で撮影されます。動体、音声、人を検知して録画開始やスマートフォンに通知動体検知、音声検知機能を搭載し、映像や音の変化を検知してmicroSDカードへの自動録画や専用のアプリに通知します。人検知機能では、映像内を走り抜ける車や、風に揺れる木や葉など不要な動体検知をすることなく録画や通知することができます。
仕様●ONVIF:非対応●PoE:IEEE802.3af type A●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応ファイルシステム:FAT32●【microSD/microSDHC カードスロット仕様】対応容量:2、4、8、16、32、64、128、256GB●オーバーレイ表示:日時、曜日●ネットワーク設定:自動(DHCPサーバによる割当て)●露出:自動質量(g)約 443 (本体のみ)ポート数1ポート電源PoEによる給電 / ACアダプタによる給電適合規格IEEE802.3i(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)対応OSAndroid OS 7.0以上(Google Playストアに非対応な端末は除く),iOS 11以上入力ACアダプタ:DC 12V/1Aレンズf:3.2 mm、F:1.6外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×59×183インターフェースRESETボタン、microSDカードスロット解像度最大 2K (2304×1296)保管温湿度範囲温度 -40~70℃、湿度 0~95% (結露なきこと)動作温湿度範囲温度 -20~50℃、湿度 0~95% (結露なきこと)防塵防水性能IP66映像素子1/2.8 インチ CMOSセンサ 300万画素LED有線LAN接続(緑色)耐衝撃性非対応コネクタRJ-45コネクタ、Auto-MDIX取得規格VCCI(Class B)、PSE(AC アダプタ)ホワイトバランス自動撮影距離(cm)30 ~ ∞絞り固定RoHS指令(10物質対応)対応伝送速度10/100Mbps(オートネゴシエーション)最低被写体照度(Lux)赤外線LEDオフ時:0.1、赤外線LEDオン時:0(白黒 / 距離20~30m)フレームレート最大 15 フレーム/秒音声入出力対応(本体内蔵マイク/本体内蔵スピーカー)画角128°(対角)、57 °(垂直)、107°(水平)アラーム動体検知(検知エリア機能付き)、音声検知、人検知音声圧縮方式G.711A画像圧縮方式(動画)H.264、(静止画)JPEGゲインコントロール自動向き標準、上下反転、左右反転、上下左右反転microSDカード最大 256GB
『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります
キーホルダーBeta税込¥1,208¥1,098
盗聴盗撮発見器ファミリー・ライフ税込¥4,618¥4,198