防犯用品 :「タープ 金具」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
表面スプレー処理によるアルミニウム合金材
屋内/屋外の一般的なデザイン
ケーブルが中に入る設計
ラバーパッド設計による防水性の向上
安全ロープを使用すると、組み立てがより安全で便利になります
適合スピードドームペンダント取付け(DS-2AE-714 には適していません)
材質アルミニウム合金
色Hikvision ホワイト
質量(g)600
寸法(Φ×mm)116.5×200
1台
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
アルミニウム合金製、表面溶射処理
防水設計
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ171.7×158×228.6
色Hikvision ホワイト
質量(g)1090
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
アルミニウム合金材料、表面溶射処理
コンセントの穴があることで、機能がより良く見える
優れた防水設計
下鉢とコーディネートした便利な設置方法
材質アルミニウム合金
寸法(mm)Φ140×182×120
色Hikvision ホワイト
質量(g)1661
1台
¥9,798
税込¥10,778
4日以内出荷
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。
大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。
2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力
80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池
バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応
LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応
カメラ: 防水・防塵IP67
内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属
形状BOX型
寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ)
質量(kg)約30.2
消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2
電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター
保護等級IP67
最大解像度2560×1440
消費電力(mW)53(待機時)
使用場所屋外
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥649,800
税込¥714,780
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。