HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類
にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)155×152
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって、24時間365日色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質アルミニウム合金
形状BOX型
寸法(mm)327.9×97.9×90.9
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3at/クラス4
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
解像度2MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術によって、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供
防水、防塵IP67
最大256GBのSDカード保存対応
材質金属、プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)69.7×67.9×171.4
質量(g)約350
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af、クラス3
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7”CMOS
1台
¥45,980
税込¥50,578
4日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な
画像を実現
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に
注目
オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能
防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応
材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度2688×1520
イメージセンサー1/3"CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8
電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)
寸法(Φ×mm)266.6×410
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約400
電源DC12V±25%・0.54A・最大6.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: (802.3af・クラス3・36~57V)・0.22~0.14A・最大8W
寸法(Φ×mm)113.6×72.6
解像度3840×2160
イメージセンサー1/2.8"CMOS
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲット分類アラームに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
-U: 内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類
に注力
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約500
電源DC12V±25%、0.5A、最大6W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3、36~57V、0.2~0.13A、最大7W
機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー、電子メールによるパスワードリセット、パスワード保護、ワンキーリセット
寸法(Φ×mm)74.4×179.2
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8” CMOS
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。
内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。
防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。
H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型
寸法(mm)179.9×203.2×468
質量(kg)約9.01
電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。
このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な
設置や監視
DarkFighter技術による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約840
消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.1
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1080
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
内蔵マイクによるリアルタイムな音声セキュリティ (-U)
防水・防塵(IP67)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約485
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)70×161.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27
消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1430
電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。