防犯用品 :「車両 管理」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有線ネットワークや電線の敷設に適さない場所や、過酷な環境、機器の安定性が求められる場所での使用が可能です。農場、電力ケーブル、水・河川システム、石油パイプライン、重要な森林地域などの監視に使用できます。 大規模な競技会、突発的な公共活動、臨時の交通規制、都市建設などの一時的な監視の場面でも使用できます。 HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なトレンズと高性能センサーにより、24時間365日色鮮やかなカラー画像を提供しますF1.0スーパーアパーチャーは、明るい画像を生成するために、より多くの光を収集します。高度なセンサー技術は、利用可能な光の利用を大幅に向上させることができます。 ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISION AcuSense技術は、フロントエンドとバックエンドのデバイスに人と車両のターゲット分類アラームを提供します。人と車両をターゲットにしたシステムで、警報の効率と効果を大幅に向上させます。 2560×1440@15fpsの高解像度による高画質な映像 24時間365日色鮮やかな映像 130dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像 ディープラーニングに基づき、人と車両ターゲット分類に注力 80W太陽光発電パネル、360WH充電式リチウム電池 バッテリーの管理、表示、高温・低温保護、充電・放電保護対応 LTE-TDD/LTE-FDD/WCDMA/GSM 4Gワイヤレスネットワーク伝送、マイクロSIMカード対応 カメラ: 防水・防塵IP67 内蔵64GBeMMCストレージ
材質フロントカバー・本体・金具:金属 形状BOX型 寸法(mm)882.6×706.3×760(組立完了後のカメラ最大サイズ) 質量(kg)約30.2 消費電力(W)2(24時間の平均/4G通信除く)、最大3.2 電源DC12VDC±20%、4芯M8防水コネクター 保護等級IP67 最大解像度2560×1440 消費電力(mW)53(待機時) 使用場所屋外 イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
649,800 税込714,780
4日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります