防犯用品 :「CMOS カメラ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1/2.8"プログレシップスキャンCMOS
1920×1080@30fps
2.8~12mmバリフォーカルレンズ
カラー:0.01Lux@(F1.2/AGCON)/0.028Lux@(F2.0/AGCON);
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dBWDR
2行動分析
BLC/3DDNR/ROI
最大128GB、内臓
microSD/SDHC/SDXCスロット対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1050
消費電力(W)【-Z】DC12V/0.9A:最大11・PoE (802.3af/36-57V)/0.4~0.2:最大12.9、【Zなし】DC12V/0.6A最大7・PoE (802.3af/36-57V)/0.3A~0.1A:最大9
電源DC12 V ± 25%/Φ 5.5 mm coaxial plug power、PoE (802.3af/class 3)
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)105×294.5
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
2MP CMOS
アナログ HD 出力、最大解像度 1080P
OSD メニュー、3D DNR、スマート IR
True WDR/最大 120dB
POC
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
形状BOX型
寸法(mm)69.2×57.3×148.7
質量(g)約520
消費電力(W)最大7
電源DC12V±15%/POC
解像度1944(H)×1092(V)
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥31,980
税込¥35,178
4日以内出荷
2 メガピクセル 高性能 CMOS
アナログ HD 出力/最大解像度 1080p
デイ/ナイト機能/スマート IR
IR 最大距離 20 m IR
保護レベル IP66
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)89.6×59.1
質量(g)340
消費電力(W)最大4
電源DC12V±15%
保護等級IP66
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大20
イメージセンサー2MP CMOS
1台
¥12,980
税込¥14,278
61日以内出荷
HikvisionDS-2TD4166-25/V2インテリジェントな動作分析アルゴリズムをサポートするGPUを内蔵した熱および光学バイスペクトルネットワークスピードドームは、高精度のVCA検出とリアルタイムアラームを実現できます。これは、空港、鉄道、刑務所、発電所、4S店舗などの重要なインフラストラクチャの境界防御および防災の目的に適用されます。プレアラームシステムは、予期しないイベントを即座に発見し、資産の損失から保護するのに役立ちます。
【スマート機能(サーマル画像)】
最先端の画像処理技術:AdaptiveAGC、DDE、3DDNR、NETD<40mk(@25℃、F#=1.0)
スマートトラッキング:パノラマトラッキング、イベントトラッキング、マルチシーンパトロールトラッキング
スマートトラッキングリンケージ:サーマルビューと光学ビュー
強力な行動分析アルゴリズム:ライン交差、エリア侵入検知、領域の侵入検知と退出検知
信頼性の高い温度例外アラーム機能
高度な火災検知アルゴリズム
【サーマル画像モジュール機能】
640×512の解像度、高感度センサー、コントラスト調整をサポート
さまざまなモードでのシャッター調整をサポート
3DDNR、15パレットの色調整が可能、画像の詳細の強調
質量(kg)約8
電源AC24V/60W
対応ワイパー
保護等級防塵・防水IP66規格、TVS 6000V雷保護、サージ保護、および電圧過渡保護
解像度640×512
動作温湿度範囲-40~60℃(-40~140°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示メニュー:英語
イメージセンサー【サーマルモジュール 】酸化バナジウム非冷却焦点面アレイ、【光学カメラ】1 /1.9''プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥1,298,000
税込¥1,427,800
4日以内出荷
1/1.8”CMOS
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
2.8~12mm電動レンズ
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)、0.004Lux@(F1.6、AGCON)、IR使用時0Lux
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
IR照射距離:最大50m
アラーム2入力/2出力
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、2つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
侵入検出、ラインクロス検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出、顔キャプチャ、キュー管理のメタデータをサポート
材質金属
形状BOX型
質量(g)約2450
消費電力(W)14、16.5
電源DC12V±20%、2コア端末台、逆極性保護、PoE (802.3at/クラス4)
ヒーター【-H】対応
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
寸法(Φ×mm)144×347
解像度1920×1080
動作環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、-H:-40~65℃(-40~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体のリセットボタン、Webブラウザ、クライアントソフトウェアから可能
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境温度:-30~65℃(-22~149°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥599,800
税込¥659,780
61日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドデバイスとバックエンドデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPによる高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両の分類に注力
内蔵双方向音声によるリアルタイムなセキュリティを提供
体温に反応するパッシブ赤外線(PIR)で人体を検知
材質プラスチック
形状小型
寸法(mm)102.9×65.2×32.6
質量(g)約120
電源DC12V±25%/0.49A/最大5.8W/Φ5.5mm同軸電源プラグ、PoE: (802.3af/クラス3/36~57V)/0.19~0.12A/最大6.8W
機能フリッカー防止、ハートビート、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
解像度1920×1080
動作環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語(ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-10~40℃(-22~149°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥37,980
税込¥41,778
4日以内出荷
道路、倉庫、地下駐車場、バー、パイプ、公園など、低照度または無照度の場所に適しています。
環境と高品位な画質を必要とします。
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像が得られます
赤外線または白色光による優れた低照度性能
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
サポートMax. 256 GB Micro SD/Micro SDHC/Micro SDXCカードローカルストレージ
防水・防塵性能(IP67)
LTE-TDD/LTE-FDD 4G無線ネットワーク対応
携帯電話のモニタリングに対応
形状BOX型
寸法(mm)171.7×83.7×80.7
質量(g)約410
電流(A)0.6
消費電力(W)最大7
電源DC12±25%
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7"CMOS
1台
¥84,980
税込¥93,478
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8C842IXS-AELW 8MP PTZネットワーク
カメラは、1/1.2” CMOSチップを採用しています。光学42倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.2” CMOS
解像度8MPによる高画質な撮影
DarkFighter技術による優れた低照度性能
光学42倍ズーム、デジタル16倍ズームで広大なエリアをク
ローズアップ
最大500mのIR照射距離によって広範囲の夜景撮影
防水、防塵IP67
動きのある顔を検出、キャプチャ、評定、選択する顔キャ
プチャに対応
車両を検出する道路交通対応
質量(kg)約9.6
電源AC24V (最大62W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)、High-PoE 802.3bt (最大51W、IR用最大12W、ヒーター用最大8Wを含む)
寸法(Φ×mm)267×430
解像度3840×2160
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語 、韓国語、繁体字中国語、タイ語(33言語)
イメージセンサー1/1.2"CMOS
1台
¥899,800
税込¥989,780
4日以内出荷
HIKVISION DS-2DF8242IX-AEL(T5) 2MP PTZ ネットワークカメラは、1/1.8” CMOS チップを採用しています。光学 42 倍ズームレンズを使用することで、広範囲にわたる映像を提供します。
このシリーズのカメラは、河川、森林、道路、鉄道、空港、港湾、広場、公園、景勝地、駅、大規模な会場など、様々なハイビジョン映像を広範囲で使用できます。
1/1.8” CMOS
解像度 1920 × 1080
最低照度:カラー: 0.001Lux @ (F1.5、AGC ON)IR 使用時 0Lux
42 倍光学ズーム、16 倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、スマート IR
AC24V & High-PoE
IR 照射距離: 最大 400m
H.265+/H.265/H.264+/H.264 ビデオ圧縮対応
高速フォーカス対応
自動追跡 2.0、境界保護のディープラーニングベースのターゲット分類アルゴリズム
防水、防塵 IP67
質量(kg)約8
電源AV24V (最大 60W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)、High-PoE (最大 50W・IR 用最大 18W・ヒーター用最大 6W 含む)
寸法(Φ×mm)266.6×410
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥549,800
税込¥604,780
4日以内出荷
HIKVISION DarkfighterXシリーズのカメラは、特許取得済みのデュアルセンサー設計を採用して色と明るさを個別に処理し、1 つのフルカラー画像を出力します。
デュアルセンサー、1/2.8” CMOS
1920 × 1080 @ 30fps
フルカラー画像出力
1RS485、2 アラーム入力/出力1 オーディオ入力/出力
動作環境: -40℃~+60℃(-40°F~+140°F)
H.265+/H.265/H.264+/H.264
IR 照射距離: 最大 100m
材質ハウジング:アルミニウム合金、サンシェード:プラスチック
形状BOX型
寸法(mm)445.3×110×169.2
質量(kg)約4
電源AC24V ± 20%、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥399,800
税込¥439,780
4日以内出荷
DS-2CD6365G0-IVS は、監視シーンの 360°パノラマ画像を提供できる魚眼ネットワークカメラです。
プログレッシブスキャン CMOS センサーにより、最大 3072×2048 の高解像度な画像を提供します。
最大 18 種類のライブビュー表示モード、3 種類のマウントタイプなど、様々なユーザーの好みに対応します。
独立して制御される 3 つの赤外線ライトは、15m の範囲をカバーし、低照度またはゼロ照度の環境でも良好な視界を提供します。
1/1.8” CMOS
最大 3072 × 2048 @ 30fps
最大 18 種類のライブビュー表示モード
デジタル WDR
IR 照射距離: 最大 15m
内蔵マイク、スピーカー
スマート機能
6 つの行動分析、3 つの例外検出
ディープラーニングアルゴリズムによるヒートマップ
ディープラーニングによる交差点分析
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)【-V なしモデル】167×152.8×45.5、【-V モデル】167×152.8×50.5
質量(g)約1400
消費電力(W)DC12V/1A:最大12.5、PoE (802.3at/42.5~57V)/0.4~0.3A:最大15
電源DC12V±20%、PoE (802.3at、クラス 4)、-S モデル: 2 コア端末台、-S なしモデル: Φ5.5 × 2.1mm 同軸プラグ電源
保護等級防水/防塵 IP66、耐衝撃 IK10
解像度3072×2048
動作環境-40~60℃(-40~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8”CMOS
1台
¥169,800
税込¥186,780
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
設置と監視が容易な電動バリフォーカルレンズ
24時間365日色鮮やかな映像
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類
にフォーカス
効率的なH.265+圧縮技術
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1520
消費電力(W)DC12V/1.21A:最大14.5、PoE (802.3at/42.5~57 V)/0.43~0.32A:最大18
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
機能ちらつき防止、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メールによるパスワードリセット、ピクセルカウンター
寸法(Φ×mm)155×152
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
言語表示【Webクライアント言語】英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)、ウクライナ語(33言語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥85,980
税込¥94,578
4日以内出荷
1/1.8” CMOS
最大1920×1080の高解像度
最低照度: カラー: 0.005Lux@(F1.2、AGC ON)、白黒: 0.001Lux@(F1.2、AGC ON)、IR使用時0Lux
雨感知式オートワイパー
40倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
140dB WDR、3D DNR、HLC、BLC、スマートIR
AC24V
H.265+/H.265ビデオ圧縮対応
IR照射距離: 400m
寸法(mm)460×390×491
質量(kg)約15
電源AC24V±25%/最大100W
解像度1920×1080
動作環境-40~70℃(-40~158°F)/≦95%
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、 繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)(32言語)
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
61日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
4MPの高解像度による高画質な映像
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
-S: オーディオ・アラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK08)
材質本体:アルミニウム合金/カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12V±25%・0.45A・最大5.5W・Φ5.5mm同軸電源プラグ・逆極性保護、PoE: 802.3af・クラス3・36~57V・0.18~0.11A・最大6.5W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度2688×1520
イメージセンサー1/3"CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISION ColorVu技術は、F1.0の高度なレンズと高性能センサーによって24時間365日、色鮮やかな画像を提供します。F1.0大口径は、より多くの光を集めて明るい画像を生成します。高度なセンサー技術によって、使用可能な光の利用率を大幅に向上させることができます。
4MPの高解像度による高画質な映像
効率的なH.265+圧縮技術
130dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
24時間365日、色鮮やかな映像
ディープラーニングに基づき、人と車両のターゲット分類にフォーカス
-SU:リアルタイムオーディオセキュリティ用内蔵マイク、オーディオおよびアラームインターフェースが利用可能
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約580
消費電力(W)DC12V/0.4A:最大5、PoE (802.3af/36~57V)/0.20~0.15A:最大6.5
電源DC12V ± 25%、PoE: 802.3af/クラス3
材質(ねじ部)SUS304
寸法(Φ×mm)121.4×100.1
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP67
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な
画像を実現
効率的なH.265+圧縮技術
ディープラーニングに基づく人物・車両ターゲット分類に
注目
オーディオとアラームのインターフェイスが利用可能
防水・防塵(IP67)、防塵(IK08)対応
材質ベース:アルミニウム、カバー:プラスチック
形状ドーム型
質量(g)約380
電源DC12 V ± 25%/0.45 A/最大5.5W、Φ5.5mm同軸電源プラグ、逆極性プロテクト、PoE:802.3af、クラス3、36 V~57 V、0.18 A~0.11 A、最大6.5 W
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
言語表示英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、韓国語、中国語繁体字、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ブラジルポルトガル語、ウクライナ語(33カ国語)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
HIKVISIONDS-2AE5225TI-A(C)光学25倍低照度PTZカメラは、暗い場所でも高品質の画像を撮影できます。
黒い反射防止ガラスにより、赤外線が最大150mまで照射できます。
内蔵CMOSチップにより、WDR、および1920×1080の解像度がリアルタイムで可能になります。
25倍光学ズームとIRカットフィルターにより、カメラは広大な領域にわたってより多くの詳細を提供します。
1/2.8”CMOS
解像度1920×1080
25倍光学ズーム、16倍デジタルズーム
120dBtrueWDR(ワイドダイナミックレンジ)
IR照射距離最大150m
3Dインテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBSビデオ出力切り替え可能
質量(g)約3300
電源DC24V/最大30W(IR:10W)
保護等級防水、防塵 IP66 標準 (屋外ドーム)
機能TVS 4000V 雷保護、サージ保護および電圧過渡保護
寸法(Φ×mm)208×305
最大解像度【画像】1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%以下(結露しないこと)
言語表示英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥119,800
税込¥131,780
61日以内出荷
1/1.8”CMOS
カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON)
1920×1080@60fps
MJPEG最大1920×1080@30fps
オートアイリス、Pアイリスオプション
ABF(オートバックフォーカス)オプション
H.265+/H.265/H.264+/H.264
140dBWDR
アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム
6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識
最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット
ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応
材質金属
形状BOX型
寸法(mm)142.6×69.8×68
質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.)
電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護
機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット
言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル)
保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
¥139,800
税込¥153,780
61日以内出荷
深層学習アルゴリズムによって強化されたHikvisionAcuSenseテクノロジーは、人間と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
解像度2MPの高画質撮影
モーター駆動のバリフォーカルレンズを採用し、設置や監視を容易にしました
パワードバイダークファイターテクノロジーによる優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を実現
ディープラーニングに基づく人物・車両分類に注力
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、バンダルレジスタント(IK10)対応
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)DC12V:1.08、PoE (802.3at/42.5~57V):0.36~0.27
消費電力(W)DC12V:最大3、PoE (802.3at/42.5~57V):最大15
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3at/Class 4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
材質金属
形状ドーム型
寸法(mm)カメラ:Φ153.3×111.6
質量(g)カメラ:835
消費電力(W)DC12V, 0.8A, 最大 10W、PoE (802.3af, 36V~ 57V), 0.35A ~0.2A,最大12W
電源12VDC + 25%. 端子台、PoE(802.3af.class 3)
保護等級IP67. IK10
波長(nm)850
インターフェース1 RJ45 10M/100M 自己適応型イーサネットポート
角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°ロール:0°~355°
解像度1920 × 1080
防塵防水性能あり
焦点距離(mm)2.8~12
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF1.6
APIONVIF (プロファイル S. プロファイル G). ISAPI
プロトコルTCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP.UPnP", SMTP, SNMP, IGMP. 802.1X, QoS, IPv6. Bonjour
画角水平画角: 110°~31°、垂直画角:58°~18°、対角画角: 136° ~36°
赤外線投光距離30m
レンズマウントΦ14
対応ブラウザプラグインが必要なライブビュー: IE8+, Chrome 41.0-44. Firefox 30.0-51. / プラグインフリーのライブビュー - Chrome 45.04. Firefox 52.0+
イメージセンサー1/2.8" プログレッシブスキャン CMOS
ストレージネットワーク:MicroSD/SDHC/SDXCカード (128G)、ローカルストレージ、NAS (NFS,SMB/CIFS)、ANR対応
最低照度(Lux)カラー 0.01 Lux (F1.2. AGC ON). 0.018 Lux (F1.6. AGC ON). 0 Lux with IR
1台
¥109,800
税込¥120,780
5日以内出荷
316Lステンレス製筐体によって、腐食環境下でもカメラを保護し、標準的なカメラと比較して信頼性と長寿命を提供します。
内蔵のワイパーが画面上の水や埃を取り除き、埃や湿気の多い環境でカメラを使用する場合でもクリアな画像を提供します。
防水・防塵IP67によって、屋外使用での水適の侵入を防止。
H.265+/H.265/H.264+/H.264エンコード: 効率的な圧縮技術によって、ストレージ容量を節約し、必要な帯域幅を軽減します。
形状BOX型
寸法(mm)179.9×203.2×468
質量(kg)約9.01
電源AC24V±20%・24V~1.7A・50/60Hz・23.5W、PoE: 802.3at・42.5V~57V・0.57A~0.43A・最大24W
解像度1920×1080
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥389,800
税込¥428,780
4日以内出荷
解像度 1920 × 1080 @ 30fps
H.265+/H.265/H.264+/H.264
120dB WDR
内蔵マイク (オプション)
AC24V (オプション)
オーディオ/アラーム
最大 128GB 搭載ストレージ対応
BLC/3D DNR/ROI
カラー: 0.005Lux @ (F1.2、AGC ON)
材質シェル:プラスチック、カメラ本体:金属
形状BOX型
寸法(mm)68×56.3×132.3
質量(g)約435
消費電力(W)DC: 12V/0.4A/最大: 7.5、AC: 24V/0.2A/最大: 4.8(AC24V モデル対応)、PoE: (802.3af/36 V~57 V)/0.2A~0.1A/最大: 8.5
電源DC: 12V±25%、AC: 24V±25% (AC24V モデル対応)、PoE: 802.3af、クラス 3、端末台
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥57,980
税込¥63,778
4日以内出荷
H.264ハイプロファイルエンコーディングによるリアルタイム
HD画像出力/最大1920×1080@60fps
動きのある被写体に対してスムーズで流暢なキャプチャが可能なプログレッシブスキャン
ROIとSVCは高い圧縮率で柔軟に低ビットレートにも対応します
WDR:120dB/3DDNR対応
最大128GBのMicroSD/SDHC/SDXCスロット対応
自動ICRスイッチと設定可能な2つのパラメータで昼夜監視をサポート
IR照射距離10-30m
3軸調整機能とローカルアナログ出力対応/設置後の調整が容易
電動VFレンズ
インテリジェントなヒーター機能を対応(-Hオプションのみ)
さまざまな要件に合わせて画質と流暢さを調整するスムーズなストリーム構成
3つの同時ストリームを対応
異なる解像度/フレームレートおよびビットレートを設定可能/20チャンネル同時アクセスおよびモバイルモニタリング対応
デフォッグ/EIS/ホワイトバランス対応
BLC/オート電子シャッター/オートアイリス/スローシャッター/回転モード対応
顔検知/侵入検知/ラインクロス検知/シーンチェンジ検知/オーディオ例外検出/デフォーカス検出/動体検知/範囲入退出検知/ロイター検出/高速動体検知/無人荷物/オブジェクト除去検出/オブジェクトカウントなど
機能:画像オーバーレイ/匿名アクセス/IPアドレスフィルタリング/ハートビート/ミラー/PTZ制御/アラーム/ワンキーリカバリ
NAS/電子メール/FTP/NTPサーバ対応
HTTPS/SSHセキュリティ認証をサポートし/証明書を確立する
複数回エラーログイン時のロック機能
Webセキュリティのための基本認証とダイジェスト認証をサポート
316または316Lステンレススチール耐腐食材料で設計
WF2/C5-Mの腐食防止標準は酸性とNSS(中性塩噴霧)腐食を防止
IP67で防水/防塵をサポート
GB/T19845-2005は船舶設備や機械部品にも採用される進藤に特化した規格
形状ドーム型
質量(g)3360
消費電力(W)最大16
電源AC24V/DC12V/PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)165.4×126.2
動作環境-40~60℃/95%以下(結露しない環境)
照射距離(m)最大10~30(IR)
イメージセンサー1/1.8" プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥369,800
税込¥406,780
4日以内出荷
解像度4MPの高画質撮影
効率的なH.265+圧縮技術
120dBのWDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な画像を提供します。
オーディオおよびアラームインターフェースを利用可能
RS485インターフェース対応
形状BOX型
寸法(mm)69.8×58×137
質量(g)約830
電源DC12V±25%・0.58A・最大7W・2芯端子台・逆極性保護;、DC24V±25%・0.49A・最大7W・2芯端子台、PoE:802.3af・36V~57V・0.22A~0.14A・最大8W
解像度2560×1440
イメージセンサー1/3型プログレッシブスキャンCMOS
1台
¥53,980
税込¥59,378
61日以内出荷
2MPの高解像度による高画質な映像
2.0mm 固定レンズ
120dB WDRにより、強い逆光に対しても鮮明な映像
防水・防塵(IP67)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約452
消費電力(W)DC: 0.83~0.21A:最大: 7.5、PoE: 0.30~0.20A:最大: 7.5
電源【-ID】 DC9~36V&PoE (802.3af、36~57V)
機能フリッカー防止、ハートビート、ミラー
寸法(Φ×mm)110×57.4
解像度1920×1080
動作環境-30~75℃(-22~167°F)/95%以下(結露しないこと)
ケーブル長(cm)50
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
4mm/6mm/8mm/12mm/16mm単焦点レンズ、オプション
120dBWDR
H.265+/H.265/H.264+/H.264
3つのビデオストリーム
6種類の行動分析、2つの例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
ハウジング材質:ステンレス鋼304および316L、オプション
IR照射距離:30m
AC24V/DC12V(7W)/PoE
防水、防塵IP68/耐衝撃IK08
材質ステンレス鋼 316L
形状BOX型
寸法(mm)221×174×172
質量(kg)約7.4
消費電力(W)最大7
電源AC24V/DC12V/0.1A/端末台、PoE (802.3af/クラス 3)/0.2A
保護等級防水・防塵 IP68/耐衝撃 IK08
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:最大30
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
61日以内出荷
Hikvision DS-2DE5232IW-AE 2MP 低照度 光学 32倍 PTZネットワークカメラは1/2.8 "CMOSチップを採用しています。32倍光学ズームレンズを使用すると、カメラは広大な領域でより詳細な情報を提供します。
この一連のカメラは、川、道路、鉄道、空港、広場、公園、景勝地、会場など、さまざまな高解像度が必要な場面で広く使用できます。
1 /2.8"CMOS
2MPの解像度で高品質のイメージング
PoweredbyDarkFighterテクノロジーによる優れた低照度性能
32倍光学ズームと16倍デジタルズーム
WDR、HLC、BLC、3D DNR、曇り止め、地域別露出、地域別焦点
最大150mのIR距離
24 VACおよびPoE(802.3at)
効率的なH.265+/H.265圧縮技術
材質金属
質量(kg)約3
電源最大24VAC 24 W(IRの場合は最大9 W、ヒーターの場合は最大1.6 Wを含む)・ PoE(802.3at)
寸法(Φ×mm)210×344.7
解像度1920×1080
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥239,800
税込¥263,780
4日以内出荷
2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1920 × 1080 解像度
2.8 mm 固定レンズ
True ワイドダイナミックレンズ 120 dB
赤外線照射距離 最大 20 m
内蔵マイク
形状ドーム型
寸法(mm)97×99.5×46.6
質量(g)約300
電源(V)DC12±30%
消費電力(W)最大5
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)【赤外線】最大20
イメージセンサー2 メガピクセル プログレッシブスキャン CMOS
1台
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
4MPの高品質解像度
DarkFighterテクノロジーを搭載した優れた低照度性能
120dBのTrueWDRテクノロジーにより、強いバックライトに対する鮮明な画像化
効率的なH.265 +圧縮技術
ディープラーニングに基づく人間と車両のターゲット分類による誤警報の削減
-S:オーディオおよびアラームI/Oが利用可能
耐水性・防塵性(IP66)、耐破壊性(IK10)
3DDNRテクノロジーは、クリーンでシャープな画像を提供します
材質ADC12
形状BOX型
質量(g)約1450
電流(A)12 VDC:1.12、PoE:802.3at:0.5~0.3
消費電力(W)12 VDC:最大13.5、PoE:802.3at:最大15
電源12 VDC±25%/逆極性保護、PoE:802.3at/クラス4
寸法(Φ×mm)144×333
解像度2688×1520
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
5MP、2560×1944の高解像度による高画質な映像
2.8mm固定焦点レンズ
最大20mのIR照射距離で夜間撮影を実現
防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約440
消費電力(W)最大2.6
電源DC12V±25%/PoC.af※カメラ1台につき電源アダプタ1個、長距離電源には2ピン電源の使用を推奨
寸法(Φmm)111×82.4
保護等級防水、防塵IP67/耐衝撃IK10
最大解像度2560×1944
動作環境-40~60℃(-40~140°F)、90%以下(結露しないこと)
言語表示英語
照射距離(m)最大20(IR)
イメージセンサー5MP CMOS
1台
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
Hikvision DS-2AE4225TI-D(D) IR Turbo 4 インチスピードドームは、貧しい光環境でも高品質の画像をキャプチャすることができます。黒い反射防止ガラスは、IR 距離が 100 メートルに達するのを助けます。内蔵されたCMOS チップにより、WDR、リアルタイム 1920×1080 の解像度を可能にします。25 倍光学ズームと IR カットフィルターにより、広い範囲をより詳細に撮影することができます。
1/2.8 型 HD プログレッシブスキャン
CMOS1920×1080 の解像度
光学 25 倍ズーム搭載
120 dB True WDR
IR 照射距離 100mまで
3D インテリジェントポジショニング
TVI/AHD/CVI/CVBS のビデオ出力切替可能
取付任意の様々な取付オプション
質量(g)約2000
電源(V)DC12
消費電力(W)最大20(IR:7 )
保護等級IP66 規格(屋外用ドーム)/TVS 4000V 雷保護、サージ保護、電圧過渡保護
寸法(Φ×mm)164.5×295
解像度1920×1080
動作温湿度範囲-30~65℃(-22~149°F)/90%
言語表示【メニュー】英語
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
HIKVISION DS-2PT3122IZ-DE3 PanoVu ミニシリーズ2MP W レンズ(広角・PTZ) ネットワークカメラは、統合設計により、パノラマカメラで 128.5°の画像を撮影するだけでなく、PTZ カメラでクローズアップ画像を撮影することができます。
1ch パノラマ画像と 1ch クローズアップ画像
PTZ 連動対応
オーディオ: 1 入力/1 出力
H.265 ビデオ圧縮対応
最大 256GB 内蔵メモリーカードスロット、Micro SD/SDHC/SDXC 対応
オープンエンド API、ONVIF、ISAPI、CGI 対応、HIKVISION SDK、サードパーティの管理プラットフォーム対応
IR 照射距離: 10m
Hik-Connect 対応
質量(kg)約0.9
電源DC12V & PoE+ (802.3at・クラス 4)、最大 19W (IR 用最大 2W)
寸法(Φ×mm)183×133.2
解像度【パノラマカメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム有効】メインストリーム:50Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)/60Hz: 20fps (1920×1080・1280×960・1280×720)、サブストリーム:50Hz: 20fps (704×576・640×480・352×288)/60Hz: 20fps (704×480・640×480・352×240)、【パノラマカメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)、【PTZ カメラ/サブストリーム無効】メインストリーム:50Hz: 25fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×576・640×480・352×288)/60Hz: 30fps (1920×1080・1280×960・1280×720・704×480・640×480・352×240)
イメージセンサー1/2.8"CMOS
1台
¥109,800
税込¥120,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置やモニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約1080
電源DC12V±25%、PoE: 802.3af・クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.2
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
1台
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
2MP解像度の高品質映像
Wi-Fi接続による簡易設置
双方向通話でのリアルタイムセキュリティ
H.265圧縮技術
EXIR2.0による長距離赤外線照射
保護等級IP66
メモリーカードスロットサポート
microSD/microSDHC/microSDXCcard,upto256GB
仕様【デイ&ナイト】IRカットフィルター、【アイリス】固定、【DORI】検出:42m/観察:17m/認識:9m/識別:4 m、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080/1280 × 720)・60 Hz:30 fps (1920 × 1080/1280 × 720)、【サブストリーム】50 Hz:25 fps (640 × 480/640 × 360)60 Hz:30 fps (640 × 480/640 × 360)、【映像ビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【H.264タイプ 】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ 】メインプロファイル、【音声ビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64Kbps (AAC)、【音声サンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【環境ノイズフィルター 】あり、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー 3レベル:管理者/オペレーター/ユーザー、【クライアントソフト】iVMS-4200/Hik-Connect、【ウェブブラウザ】IE 10以上・Chrome 57.0以上・Firefox 52.0以上、【波長】2.412~2.472GHz、【チャンネル帯域】20/40MHz、【通信レート】11n:最大300Mbps、【画像設定】回転/彩度/明るさ/コントラスト/シャープネス調整可能・クライアントソフトまたはウェブブラウザで調整、【WDR】120dB、【ビルトインマイク 】あり、【ビルトインスピーカー】あり、【リセットボタン】あり、【基本イベント】動体検知/タンパリング/例外、【スマートイベント】ラインクロス/進入検知
材質ベース:金属、全面カバー: ポリカーボネート、背面カバー: ポリカーボネート
形状ドーム型
質量(g)590
切替方式オート、スケジュール、昼間、夜間
電源DC12V±25%/0.5A/最大6W/Φ5.5mm電源プラグ/逆極性保護
レンズ2.8mm固定レンズ
機能アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、ウォーターマーク、IPアドレスフィルター、スマート機能あり
寸法(Φ×mm)126×96.1
波長(nm)【赤外線】850
インターフェース【イーサネット】RJ451ポート10M/100M・自己適応イーサネットインターフェース
最大解像度1920×1080
動作環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
防塵防水性能IP66
撮像素子1/2.7"プログレッシブスキャンCMOS
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
アンテナ2
口径F1.6
ワイヤレス通信最大120m(環境により変動)
言語表示英語/ウクライナ語
保管環境-30~60℃/95%以下(結露無き事)
APIOpen Network Video Interface/ISAPI
プロトコル【ネットワーク】TCP/IP・ICMP・HTTP・HTTPS・FTP・DHCP・DNS・DDNS・RTP・RTSP・RTCP・PPPoE,NTP・UPnPTM・SMTP・SNMP・IGMP・802.1X・QoS・IPv6・Bonjour、【Wi-Fi】802.11n:OFDM/802.11b:DSSS/802.11g:OFDM
映像圧縮方式【メインストリーム】H.265+/H.265/H.264+/H.264、【サブストリーム】H.265/H.264/MJPEG
照射距離(m)最大30
照射方式赤外線
変調方式802.11n:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM、802.11b:DBPSK&DQPSK/CCK、802.11g:BPSK/QPSK/16QAM/64QAM
画像補正BLC/3D DNR
画角水平:111°/垂直:59°/対角:133°
被写界深度(mm)1000~∞
レンズマウントM12
音声圧縮方式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
ストレージ【内蔵】メモリーカードスロットあり・microSD/microSDHC/microSDXCに対応・最大256GB
最低照度(Lux)カラー:0.005(F1.6/AGC ON)、白黒:0(赤外線照射)
角度調節パン:0~355°/チルト:0~75°/回転:0~355°
1台
¥36,980
税込¥40,678
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを搭載したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンド、バックエンドデバイスに提供します。このシステムは人と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
8MPの高解像度による高画質な映像
電動バリフォーカルレンズにより、容易な設置や
モニタリング
DarkFighter技術搭載による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術により、強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づいた人と車両のターゲット分類に注力
オーディオとアラームのインターフェースを利用可能
防水・防塵(IP66)、耐衝撃(IK10)
材質金属
形状BOX型
質量(g)約1430
電源DC12V±25%・逆極性保護、PoE: 802.3at・クラス4
寸法(Φ×mm)144.1×345.7
解像度3840×2160
イメージセンサー1/1.8"CMOS
2MP CMOS
低照度
解像度 1920×1080
オートフォーカス、2.8mm~12mm 電動バリフォーカルレンズ
120 dB true WDR3D DNR
EXIR 2.0、スマート IR、IR 距離最大 40m
デュアル出力。HD アナログ出力 1 系統/CVBS 出力 1 系統
PoC.at、スマート電圧検出
1 アラーム入出力
防水、防塵 IP67/耐衝撃 IK10
同軸ケーブル接続(HIKVISION-C)
仕様【通信】同軸ケーブル接続プロトコル: HIKVISION-C
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約2000
電源(V)AC24/DC12±30%/PoC.at
消費電力(W)最大6
保護等級防水/防塵IP67、耐衝撃IK10
寸法(Φ×mm)145.2×124.1
解像度1920×1080
動作環境-40~60℃/90%以下(結露しないこと)
照射距離(m)IR:40
イメージセンサー2 MP CMOS
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
最大2MPの高解像度
120dBWDR
3つのビデオストリーム
H.265+/H.265/H.264+/H.264
6種類の行動分析、2種類の例外検出、1種類の認識
最大128GB搭載ストレージ対応
IR照射距離:10m
DC12V/PoE
防水、防塵IP67
防腐食WF-2、NEMA4X、C5-M
形状ドーム型
質量(kg)約1.68
消費電力(W)最大5
電源DC12V、330mA、端末台、PoE (802.3af/クラス 3)、0.1A
保護等級防水、防塵 IP67/防腐食 WF-2、NEMA 4X、C5-M
寸法(Φ×mm)113×77.3
材質(ハウジング)SUS316L
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/ 95%以下(結露しないこと)
照射距離(m)10(IR)
イメージセンサー1/2.7” CMOS
1台
¥319,800
税込¥351,780
4日以内出荷
ディープラーニングアルゴリズムを活用したHIKVISIONAcuSense技術は、人と車両のターゲット分類アラームをフロントエンドとバックエンドのデバイスに提供します。
このシステムは、人間と車両のターゲットに焦点を当て、アラームの効率と効果を大幅に向上させます。
2MPの高解像度による高画質な映像
モーター駆動のバリフォーカルレンズによる容易な
設置や監視
DarkFighter技術による優れた低照度性能
効率的なH.265+圧縮技術
120dB WDR技術による強い逆光に対しても鮮明な映像
ディープラーニングに基づき、人と車両の分類にフォーカス
オーディオおよびアラームインターフェース使用可能
防水、防塵IP66/耐衝撃IK10
材質金属
形状ドーム型
質量(g)約840
消費電力(W)DC12V/0.88A:最大10.5、PoE (802.3af/36V~57V)/0.35~0.22A:最大12.5
電源DC12V±25%、逆極性保護、PoE: 802.3af、クラス3
寸法(Φ×mm)153.5×133.1
解像度1920×1080
動作環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
保管環境-30~60℃(-22~140°F)/95%以下(結露しないこと)
イメージセンサー1/2.8”CMOS
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。