7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末8インチ Felica対応
顔認識端末は、顔認識用のアクセスコントロール装置の一種であり、主にロジスティックセンター、空港、大学のキャンパス、警報センター、住居などのセキュリティアクセス制御システムに適用されます。 ベゼルレス設計の8インチタッチスクリーン カードアイコンを画面に表示(カード読み取り部分) 顔認識距離:0.3m~3m、認証時間<0.2 s /ユーザー、認証精度≥99% 顔画像10万人、カード10万枚(Felica、DESfire、M1)、イベント(ログデータ)15万件 ISAPI、ISUP 5.0、ウィーガンド、RS-485、TCP / IP、およびPoEに対応 双方向音声に対応 ブラウザとクライアントソフトウェアに対応 勤怠ステータス名をカスタマイズ
寸法(mm)127.3×232.1×23.5 サイズ8インチ 電源(V)DC12~24/3A 保護等級IP65 解像度1280×800 動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露無き事) 電源タイプ電源アダプター、PoE タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
299,800 税込329,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末7インチ Felica対応
DS-K1T672Jの顔認識端末は、ディープラーニングアルゴリズムを採用しており、顔をより速く、より正確に認識することができます。 また、顔/カード認証などの複数の認証モードもサポートしています。建物、企業、金融業界、その他の重要な分野など、複数のシナリオに適用できます。 ベゼルレス設計の7インチタッチスクリーン カード入室を認証するために画面にカードを表示します. 2 MP 広角デュアルレンズ 顔なりすまし防止 顔認証距離: 0.3 m ~ 3 m ディープラーニングアルゴリズム 顔の容量6,000、カードの容量6,000、イベントの容量50,000 y 顔認識速度<0.2秒/ユーザー; 顔認識精度99%以上 キャプチャリンケージとキャプチャ画像ストレージ TCP / IPプロトコルを介してクライアントソフトウェアとの間でカードとユーザーのデータを送信し、クライアントソフトウェア にデータを保存します USBフラッシュドライブからデバイスに画像をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブに画像、イベントをエ クスポートします スタンドアロン操作 デバイスにローカルでログインした後、デバイスデータを管理、検索、設定します RS-485プロトコルを介して1つの外部カードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485プロトコルを介して安全なドア制御ユニットに接続します ウィーガンドプロトコルを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 屋内ステーションとマスターステーションを備えた双方向オーディオ チェックイン、チェックアウト、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了を含む6つの出席ステータスをサポートします リモートでドアを開き、Hik-Connectを介してライブビューを開始します ISAPIおよびEHome5.0プロトコルをサポートします 複数の言語に対応:日本語、英語、タイ語、ロシア語、スペイン語、アラビア語 認証結果の自己定義音声プロンプト Webクライアントを介した構成
サイズ7インチ タイプLCD 電源(V)DC12V/2A 解像度1024×600 動作温湿度範囲-10~50℃(-58~122°F)/0~90%(結露しないこと) タッチパネル方式静電容量式タッチスクリーン
1台
179,800 税込197,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末7インチ
壁掛け 操作画面などを表示する7インチ液晶タッチパネル スクリーン比:16:9。画面解像度:1280p×600p 2MP広角デュアルレンズ WDR QRコード 顔認識距離:0.3mから1m。認識可能な人の身長:1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズムを搭載した高性能プロセッサ 最大10000人の顔写真 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能。顔認識時間は1人あたり0.5秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存可能。 機器管理、ログ検索、機器経由のパラメータ設定。 USBフラッシュドライブからデバイスにデータ(顔写真)をインポートするか、デバイスからUSBフラッシュドライブにデータ(顔写真とイベント)をエクスポートします。 RS-485通信またはWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続 RS-485通信またはWiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 双方向オーディオ 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグ設計。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】7インチLCDタッチスクリーン、【比率】16:9 寸法(mm)330×140×45 使用温度範囲(℃)-20~65(-4 ~149 °F) 電源DC12V/3A(アダプタなし/集中型電源)、36W インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、ドア磁気センサー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、タンパー×1、終了ボタン×1 解像度1280p×600p 設置場所屋内/屋外 使用環境湿度(%)0~90(結露無き事)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔複合認証端末
ウォールマウントとベースマウント。 操作インターフェースなどを表示するための5インチLCDタッチスクリーン。 0.3MPの広角レンズ。 顔認識距離:0.3m~1m。 顔の検出。 深い学習アルゴリズムを備えた高性能プロセッサ。 最大2000枚の顔写真と最大5000個の指紋の保管(指紋関連機能をサポートするFのみのモデル)。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプ、顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証。 正確で高速な顔認識機能。1人あたりの顔認識時間は1秒以下であり、顔認識精度は99%以上である。 顔画像データとカードデータをTCP/IP経由でデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードします。 スタンドアロンオペレーション。 比較結果とキャプチャされた顔画像をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する。 TCP/IP、Wi-Fi、およびEHomeの公衆ネットワーク通信をサポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して、1つの外部カードリーダーに接続します。 Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続します。 安全なドア制御ユニットに接続して、ターミナルが壊れているときにドアを開けないようにします。 デバイスを保護し、デバイスが適切に動作するようにするためのウォッチドッグ設計 音声プロンプト。
仕様【オペレーションシステム】Linux、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm)190×157×98 使用温度範囲(℃)-10~50 電源DC12V/2A インターフェースRS-485×1、Wiegand×1、USB 2.0×1、ドア磁気センサー×1、出口ボタン×1、ドアベル×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1、ロック×1 バッテリーリチウム電池 解像度800×480 設置場所屋内 バッテリー容量(mAh)3400 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) カメラ仕様0.3MP広角
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)顔認証端末5インチ
壁掛け 操作画面、広告などを表示する5インチ液晶タッチパネル 2MP広角レンズ WDR 顔認識距離:0.3m~1m 深層学習を搭載した高性能プロセッサ 最大3000顔写真と最大5000の指紋 注意:指紋モジュールを含むデバイスのみが指紋関連機能をサポートします。 複数の認証モード:顔写真の比較、カードのスワイプと顔写真の比較、カスタムモードなどによる認証 正確で速い顔認識機能顔認識時間は1人あたり1秒以下で、顔認識の正解率は99%以上です。 TCP/IP経由で顔画像データとカードデータをデバイスに適用するか、USBフラッシュドライブ経由でデバイスにアップロードする。 スタンドアロン運用 比較結果と撮影した顔写真をクライアントソフトウェアなどに送信して保存する デバイスを介したデバイス管理、ログ検索、パラメータ設定。 データ(顔写真とブラックリスト)をUSBフラッシュドライブからデバイスにインポートするか、データ(顔写真とイベント)をデバイスからUSBフラッシュドライブにエクスポートします。 RS-485通信とWiegand通信を介して1つの外部カードリーダーに接続します Wiegand通信を介して外部アクセスコントローラに接続 ターミナルが破壊されたときにドアが開くのを防ぐために安全なドアコントロールユニットに接続します 音声プロンプト デバイスを保護し、デバイスが正しく動作するようにするためのウォッチドッグデザイン。
仕様【オペレーションシステム】組み込みLinuxシステム、【LCDスクリーン】5インチLCDタッチスクリーン 寸法(mm)281.5×113×45 使用温度範囲(℃)-20~50(-4~122°F) 電源DC12V/2A(集中電源) 保護等級IP65 インターフェースRS-485×1、ウィーガンド×1、USB×1、ロック×1、終了ボタン×1、タンパー×1、アラーム入力×2、アラーム出力×1ドアロック×1 解像度480p×800p 設置場所屋内/屋外 使用環境湿度(%)10~90(結露無き事) カメラ仕様2MPWDR広角レンズ
1台
79,980 税込87,978
4日以内出荷

HIKVISION(ハイクビジョン)AI 顔認証端末7インチ
フェイスマスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理も可能。 強制マスク着用アラート:マスク未着用で音声警告。同時に、認証、出退勤管理は無効。 7 インチタッチスクリーン、2 メガピクセル広角レンズ 補助ライトの明るさを手動で調整 暗い環境での顔認識に対応 顔認識距離 0.3m~3m 顔認識のための高さの目安は 1.4m~1.9m ディープラーニングアルゴリズム 顔写真登録人数 6,000 人、イベント記録件数 50,000 件 顔のなりすまし防止 複数の認証モード 顔認識時間<0.2 秒/ユーザー; 顔認識正解率 99%以上 TCP/ IP 通信を介して、クライアントソフトウェアにデータを保存します キャプチャリンケージとキャプチャされた写真の保存 スタンドアロン操作 デバイスデータの管理、検索、設定 RS-485 を介して 1 つの外部カードリーダーまたはアクセスコントローラーに接続します ウィーガンドを介して外部アクセスコントローラーまたはウィーガンドカードリーダーに接続します 端末が破壊されたときにドアが開かないように、RS-485 を介して安全なドア制御ユニットに接続します RTSP プロトコルを介したリモートライブビュー、エンコーディング H.264 クライアントソフト、インドアステーション、マスターステーションとの双方向オーディオ NTP、手動での時刻同期、自動同期 音声の有効/無効 複数言語をサポート ウォッチドッグとタンパー機能 出勤、退勤、休憩開始、休憩終了、残業開始、残業終了など 6 つの出勤状況をサポート
寸法(mm)91.3×181.3×24.5 取付壁掛け サイズ7インチ タイプLCD 電源(V)DC12~24/1A 保護等級IP65 動作温湿度範囲-30~60℃(-22~140°F)/0~90%(結露しないこと) 電源タイプ2 ピンコネクタ 言語表示英語、スペイン語 (南米)、アラビア語、タイ語、インドネシア語、ロシア語、ベトナム語、ポルトガル語 (ブラジル)、韓国語、日本語
1台
199,800 税込219,780
4日以内出荷

1/1.8”CMOS カラー:0.002Lux@(F1.2、AGCON) 1920×1080@60fps MJPEG最大1920×1080@30fps オートアイリス、Pアイリスオプション ABF(オートバックフォーカス)オプション H.265+/H.265/H.264+/H.264 140dBWDR アラーム2入力/2出力、オーディオ1入力/1出力1RS-485(半二重、HIKVISION、Pelco-P、Pelco-D、自己適応型)5つのストリーム、最大5つのカスタムストリーム 6つの行動分析、3つの例外検出、顔認識 最大256GB内蔵microSD/SDHC/SDXCカードスロット ラインクロス検出、侵入検出、領域侵入検出、領域退出検出、置き忘れ物検出、物体除去検出のメタデータ対応
仕様【組み込みオープンプラットフォーム】最大4つの追加アプリケーションのインストールと実行に対応 材質金属 形状BOX型 寸法(mm)142.6×69.8×68 質量(g)【-AP】約730(1.61lb.)、【-APなし】約690(1.52lb.) 電源DC12V推奨、DC 10~48V、AC24V (-25%、+ 24.9%)、2コア端末台PoE (802.3af、クラス3)、逆極性保護 機能フリッカー防止、5つのストリームと最大5つのカスタムストリーム、ハートビート、ミラー、プライバシーマスク、フラッシュログ、電子メール経由のパスワードリセット、ピクセルカウンター、HTTPリスニング 解像度1920×1080 動作環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) リセットカメラ本体、Webブラウザ、クライアントソフトウェアのリセットボタンを介してリセット 言語表示【Webクライアント言語】32言語・英語、ロシア語、エストニア語、ブルガリア語、ハンガリー語、ギリシャ語、ドイツ語、イタリア語、チェコ語、スロバキア語、フランス語、ポーランド語、オランダ語、ポルトガル語、スペイン語、ルーマニア語、デンマーク語、スウェーデン語、ノルウェー語、フィンランド語、クロアチア語、スロベニア語、セルビア語、トルコ語、韓国語、繁体字中国語、タイ語、ベトナム語、日本語、ラトビア語、リトアニア語、ポルトガル語 (ブラジル) 保管環境-30~60℃ (-22~140°F)/95%以下(結露しないこと) イメージセンサー1/1.8” CMOS
1台
139,800 税込153,780
61日以内出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング