単管に防犯カメラ取付用ボックスを取付けるための台座です。
単管横や縦のどちらにでも取付けができます。
12~24インチモニターも取付けができます。
ボックス取付用ねじ4本付
仕様●メーカー:未来工業●型番:PV4B-KSTK●サイズ(mm):136.5×159.9×93.9●重量(g):704●適合パイプ:Φ42.7~Φ48.6mm●材質:SPHC●許容静荷重:49N
アズワン品番68-1869-08
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
仕様<音声案内機+直径48.6mm用単管取付専用クランプセット>
付属品固定用ボルト(M10×12):2本
材質鉄(クロメートメッキ)
サイズ100×340×45mm(背面突起除く)
材質(本体)ABS樹脂
電源単3アルカリ乾電池×4本(別売)、又はAC100Vに専用アダプター(EA864CG-30)(別売)
音量ボリューム可変式 (最小0/最大80dB(1m前方))
電池寿命連続使用時間1200時間
保存温度範囲(℃)-10/50℃
録音時間最大10秒間
使用場所屋内・屋外(乾電池使用時)
録音方式本体内蔵マイク/ライン入力
防水性防雨構造
動作温度範囲(℃)-10℃/40℃
検知エリア約50°(約3m)
1個
¥16,200
税込¥17,820
翌日出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。