防犯用品 :「番号錠」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様プッシュボタン式、(開錠番号桁数)4桁、番号設定不可 材質(本体)亜鉛合金、(ツル)真鍮 仕上クロムメッキ 材質(本体)亜鉛合金 ロックプッシュボタン式 材質(吊)真鍮
1個
2,410 税込2,651
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,630 税込2,893
当日出荷

番号変更可能。鍵差し込み部はキャップ付きのため、異物の混入を防ぎます。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:48、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
5,700 税込6,270
8日以内出荷

番号設定可能。防水性能あり。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。いつでも簡単に暗証番号の変更が可能です。番号設定用キー1本付属。ダイヤルと鍵穴を保護するカバー付。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:モリブデン 幅(mm)57 クリアランス(mm)タテ:23、ヨコ:25 径(mm)ツル:7.9
1個
4,810 税込5,291
翌日出荷

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-10 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)20 厚さ(mm)8.5 全長(mm)46 質量(g)60 ツル径(Φmm)3 クリアランス(縦×横)(mm)22.2×9.5
1個
1,290 税込1,419
翌日出荷

仕様クリアランス(タテ)(mm):54クリアランス(ヨコ)(mm):17 材質本体:亜鉛ダイカスト、ツル:スチール、キー:真鍮 アズワン品番64-7984-71 ツル径(Φmm)4
1個
2,780 税込3,058
翌日出荷

3桁ダイアル式・番号変更可能。
ロックダイアル式 エスコ品番EA983S-11 材質本体:ダイキャスト、ツル部:スチール 幅(mm)30 厚さ(mm)13 全長(mm)72 質量(g)80 ツル径(Φmm)4.7 クリアランス(縦×横)(mm)23.8×14.2
1個
1,670 税込1,837
翌日出荷

プッシュボタン式。番号設定不可。 付属のプレートに記載された、4桁の番号で開錠してください。
ロックプッシュボタン式 エスコ品番EA983SX-51 材質本体・ボタン:亜鉛ダイキャスト、ツル:真鍮 幅(mm)40 全長(mm)122 仕上クロムメッキ仕上 ツル径(Φmm)6 クリアランス(縦×横)(mm)72×24
1個
3,630 税込3,993
当日出荷

解除番号を変更できる文字合わせ錠です。
1個
720 税込792
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

番号設定可能。4つのダイヤルで10,000通りの組み合わせが可能。ダイヤル番号を忘れて緊急解錠キーで解錠した場合は、ダイヤル番号を変更して使用することはできません。解除番号を忘れてしまった場合は、付属の鍵でロックを解除することができます。オーバーライドキー(緊急解除キー)1本付属。
仕様ダイヤル数:4桁 材質本体:銅 ツル:スチール(メッキ仕上げ) 幅(mm)40 クリアランス(mm)タテ:25、ヨコ:20 径(mm)ツル:6
1個
2,740 税込3,014
翌日出荷

車のカギや南京錠のカギ等を保管することができます。 耐候性を高めるためと、ダイアル番号を隠すためにシャッタードアが付いています。
用途カギの安全な保管場所 仕様番号可変式(4桁ダイヤル式) エスコ品番EA983ZA-2 材質亜鉛合金 寸法(mm)83×35×110(H)、【ボックス内】63×25×85(H) 質量(g)440 有効内寸(mm)63×22×48(H)
1個
11,300 税込12,430
当日出荷

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング