防犯用品 :「DC電源」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EA864CD-85A、-93A、-94A用延長ケーブル 映像ラインコネクタ:BNC(オス)-BNC(オス)電源ラインコネクタ:DCプラグ-DCソケット 同軸ケーブル複合タイプですので低ノイズ伝送両端コネクタ付で機器にワンタッチ接続 TVモニターなどに接続する場合は、BNC/RCA変換コネクタBNC-RCA(メス-オス)が別途必要です。
1本
5,360 税込5,896
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電源に接続することで、夜間に赤色LEDが点灯します。※アダプタは別売です。(DC12V/1A)
仕様●型番:NS-D812IRC●サイズ(mm):75×80×252(L)mm(ブラケット含む)●重量:710g(ブラケット含む)●材質:アルミダイキャスト●消費電流:通常/50mAIR時/450mA(MAX565mA)別売りACアダプター必須●屋内外用●防犯シール付●本物のカメラと同一形状 アズワン品番65-5658-52
1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
付属品充電池×2個 ACアダプター×2個(コード長:約1.8m) 子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×4本(Φ4mm×25mm) スリーブ×4本(Φ6mm×30mm) 材質ABS樹脂 質量(g)充電台親機:約70/充電台:約60/子機:約110(充電池含む) 消費電力(W)【充電台親機】待受時:約1.0/充電時:約2.0、【充電台】待受時:約0.1/充電時:約1.1 電源充電台親機・充電台:ACアダプター DC5V 子機:ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×70(充電台親機・充電台)、57×22×137(子機) 使用環境温度(℃)0~40 電波到達距離(m)約100(見通し距離) アズワン品番64-7941-52 無線通信方式1.9GHz DECT準拠方式
1セット
14,900 税込16,390
翌日出荷

2.4GHz。屋内用。クラウド保存対応。プライバシーマスキング対応。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング。ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる。赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える。移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる。ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる。最大128GBmicroSDカード対応。※EA864CD-131かEA864CD-134のモニターと一緒にご使用下さい。
仕様●赤外線照射距離:10m(環境により異なる)●電源:DC5V/1A Micro USB●サイズ:Φ80×124(H)mm●重量:200g●解像度:2304×1296/640×360ピクセル●フレームレート:最大15fps、ネット環境によって自動調整●画像反転:水平と垂直●アラーム機能:移動検知アラーム アラームメッセージ送信●ビデオ圧縮規格:H.2645/H.264●オーディオエンコード形式:AAC/G711A●Wi-Fi:IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n●レンズ:F2.0●視野角:104°●可動範囲:水平/350°、垂直方向/58°●ビデオ圧縮コードレート:HDと標準、自動切替●センサー:1/2.7" CMOSセンサー●シャッター:自動シャッター●昼と夜の変換モード:ICR赤外線フィルタ一式●デジタルノイズリダクション:3Dデジタルノイズリダクション●ダイナミックレンジ:デジタルワイドダイナミック アズワン品番65-3894-23
1個
8,030 税込8,833
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1セット(1個)ほか
26,400 税込29,040
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
26,200 税込28,820
翌日出荷

材質アルミ合金ダイカスト(メラミン焼付塗装) 寸法(mm)Φ150×52 質量(g)約440 電源電圧(V)DC10~19(極性あり) 消費電流(mA)18以下 使用周囲温度(℃)-20~+60 設置場所屋内・半屋外(簡易防滴構造) アズワン品番64-7942-03
1個
4,000 税込4,400
翌日出荷

音量(dB)DC12V時:小69/大75、DC24V時:小76/大80 エスコ品番EA864EF-22 寸法(mm)74×117×36.5 材質(本体)Noryl樹脂 質量(g)約76 電源(V)DC12~24 消費電力(mA)DC12V最大時:22、DC24V最大時:29 使用周囲温度(℃)0~49 設置場所屋内 音色パターン1:ピーッピーッピーッ、パターン2:ピー
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷

IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計。無線接続、配線不要、ネットワークに簡単に接続できます。スマホやタブレットでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。PIR+移動検知を連動し、リアルタイムで正確なアラーム情報を受け取れます。ホーン付き高感度マイクを内蔵し、双方向で音声通話可能。LANケーブル ( 別売:最大100m対応 ) で、有線接続可能。より安定した録画ができます。専用モニター (EA864CD-134) の増設カメラとして使えます。
形式オーディオエンコード:AAC/G711A 消費電力(W)6以下 電源DC12V/1A 接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) レンズF2.0 センサー1/3” CMOS Sensor 機能アラーム:PIR+移動感知 アラームメッセージ通知 解像度2304×1296 16:9 視野角104° 使用環境条件-20~50(℃)、湿度95%未満(結露なし) 画素数300万画素 周波数(GHz)2.4帯域 バックライト補正:対応 映像圧縮方式H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps 640x360@15fps Wi-FiIEEE802.11b, 802.11, 802.11n 音声圧縮方式G711A/AAC
1台
20,300 税込22,330
翌日出荷

ETシリーズはミクロン単位の高精度な測定を可能にするため に±0.3μm公差のピンゲージを0.1mmトビに設定しています。挿入しやすいように片側の端面に30°の面取りをしております。
1個
44,300 税込48,730
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小電力受信機で電波到達距離が長く混信に強い電波を使用しています。電波到達の距離は約100mですので、高齢者福祉施設・医療機関などで使用できます。 受信保持機能一度送信機の電波を受信するとリセットするまで連続鳴動とランプ表示します。徘徊お知らせや緊急呼び出し用途に最適です。3秒モードにも簡単に切りかえられ用途により選択設定できます。 チャンネル表示灯は4つで、それぞれ異なるチャイム音が設定されています。送信機は、4台を振り分けて登録できます。(最大30台) 送信機は、それぞれすべて異なるIDコードを内蔵していますので、受信機本体で簡単に登録・消去ができます。混信することはありません。 2mのプラグ付ACコードを接続していますので、ご家庭でもすぐに使用できます。
仕様●仕様:受信機●電源:AC100V(50/60Hz)・12Wまたは DC10~16V・350mA●使用周波数帯:426MHz帯(小電力セキュリティシステムの無線設備)●空中線:λ/4 ホイップアンテナ●受信可能距離:約100m(見通し距離)●外部出力:接点方式:総合無電圧接点(c接点)接点動作:3秒モード時:受信時間+約3秒のオフディレイ動作保持モード時:連続動作接点定格:AC/DC30V・0.5A(抵抗負荷)●電源出力:DC12V・150mA●表示灯:・電源表示灯(緑色)通電時:点灯電池切れ報知時:点滅・CH表示灯(赤色)警報信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯タンパー信号受信時:受信したCHの表示灯が点灯受信感度不良時:受信したCHの表示灯が点滅(約4秒間)登録モード時:登録受付CHの表示灯が点滅・出力設定表示灯(緑色)保持モード時:”保持”表示灯が点灯3秒モード時:”3秒”表示灯が点灯●操作スイッチ:電源スイッチ出力設定スイッチ(内部)登録CH切替スイッチ消去スイッチ●報知音:・チャイム音1CH:”ピンポーン”2CH:”ピピッ、ピピッ”3CH:”プルプル”4CH:”ポロロン”鳴動時間:3秒モード時:約6秒、保持モード時:連続鳴動音量:0~75dB/前方1m、音量ボリュームにて可変・電池切れ報知音:チャイム音が断続鳴動●送信機登録可能台数:30台●配線接続:端子式(AC電源入力はプラグ式、端子式併用)●設置場所:屋内:壁面取付●連続使用時間:無制限●サイズ:120(W)×47(D)×200(H)mm●重量:約700g●材質:樹脂●カラー:ホワイト●使用可能周囲温度:-10℃~+40℃●付属品:タッピングネジ(Φ4×20mm×2本)●免許・資格の要/不要:不要 アズワン品番65-2235-88
1台
36,000 税込39,600
翌日出荷

屋内用付属品:ACアダプタ、20mケーブル、BNC/RCA変換コネクタ。液晶モニターへの直接入力はできません。録画装置EA864CD-231をご利用ください。夜間はCDSセンサーで自動的に赤外線を照射。(夜間はモノクロ映像)
仕様デイ&ナイト:カラー/白黒/自動/外部選択、IRカットフィルター、D-WDR:ON/OFF 選択 質量(g)220(カメラ本体/ 突起部除く) 電源DC12V/1A 感度電子感度アップ:自動(最大×2~×30設定可)/OFF 選択 対応機種ビデオレコーダー:EA864CD-231 レンズバリフォーカルIRレンズf2.7~13.5mm/F1.3 制御UTC:可 有効画素数2592(H)×1944(V)504 万画素 消費電流(mA)通常140/IR 時240(MAX330) 撮影範囲水平画角104°~32°/垂直画角77°~24° 撮像素子1/2.8”SONY 5.1M CMOS Sensor 使用条件-30~+40(℃)/80%RH以下 サイズ(mm)112×87(H) 照射距離(m)赤外線:20 走査方式プログレッシブスキャン方式 映像出力AHD 出力/1944P(12.5/20fps)/1440P(30/25/15fps)/1080p(30/25fps) CVBS 出力/1.0vp-p/75Ω、BNC*映像出力切替はOSDメニューにて設定 最低照度換算値(Lx)0(IR:ON)
1セット(1個)
28,600 税込31,460
翌日出荷

赤外線パルスビームを投光する投光器とそれを受光する受光器で構成されており、所定の高さに設置した投光器と受光器の間を物体が通過すると検知して動作し、その信号を受光器に内蔵した送信機から電波で受信機へ伝えます。複数の赤外線センサーで直線上に設置する場合に威力を発揮。赤外線パルスビームの変調周波数をH/Lで切替えることにより、回り込みを避けることができます。高さ規制のある場所で車両が通行可能かを赤外線パルスビームの遮断で検知(判別)し、検知した場合は電波を送信して離れた場所の受信機へ伝え注意を喚起できます。遮光応答時間は0.05秒~0.7秒までボリュームで可変可能。遮光時間の設定を遅くすることにより、落ち葉などに対しても誤動作をしにくくなります。ただし、むやみに遅くすると車両の通過を検出しなくなりますので、ご注意ください。送信機から受信機までの距離が見通しで100mまで使用できます。(使用場所の環境によっては距離が短くなる場合があります)
仕様【設置距離】屋外15m以内、【使用赤外線】近赤外発光ダイオード(LED)による二重変調パルスビーム、【空中線】内蔵型 付属品ポール取付金具:2個 ポール取付板:2枚 減衰板:1枚 取付用タッピングネジ Φ4×20 :4本 丸サラ小ネジ M4×20 :4本 ナベ小ネジ M4×6 :4本 取扱説明書:1部 材質樹脂 寸法(mm)73×67.2×332(H) 質量(g)投光器:約540/受光器:約600 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC10~18(極性なし) 電圧(V)DC12 出力【検知】検知時:検知信号送信/連続検知時:くり返し送信 配線接続端子式 消費電力(mA)【投光器】40以下、【受光器】75以下 応答時間(秒)【検知】0.05~0.7(ボリュームにて可変) 付加機能赤外線周波数切替機能(L←→H)、AGC回路、防霜カバー 定期送信機能 検知方式近赤外線パルスビーム遮断方式 設置場所屋外・屋内(壁面、ポール:Φ42~Φ49) 表示灯【検知】赤色LED(受光器)/検知出力時:点灯、【受光感度】赤色LED(受光器)受光レベル減衰時:点灯、【投光】緑色LED(投光器)投光時:点灯 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)約100(見通し距離) 光軸調整範囲水平方向のみ:±90 アズワン品番64-7941-94 使用周波数(MHz)426帯(小電カセキュリティシステムの無線設備) 距離余裕屋外:10倍(150m)
1組
49,400 税込54,340
翌日出荷

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平108°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ109.9×81mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.35kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用 アズワン品番65-9306-57
1セット
110,000 税込121,000
翌日出荷

仕様●撮影範囲:水平87°、垂直48°●有効画素数:約200万画素●赤外線照射距離:12m●電源:DC9V/600mA●サイズ:カメラ/84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル/225(W)×124(D)×175(H)mm●重量:カメラ/392g ソーラーパネル/618g●付属品:カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル/約10m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット)●撮像素子:1/2.7 FHD Color CMOS イメージセンサー●フレーム/解像度:最大15fps(HD)、最大10fps(FHD)●レンズ:3.6mm F=1.8●最低照度:5Lux(IR照射0Lux)●人感(熱感)センサー感知範囲:2~6m、水平110°垂直95°●防水性能:IP65●音声マイク:有●消費電力:270mA(IRオフ)、330mA(IRオン)●電源供給ケーブル:10m●使用温度環境:-10℃~40℃●使用湿度環境:0~85%●充電池:ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間 フル充電時、連続稼働時間3~4時間(常温時)●電流(休止状態時):180μA●ソーラーパネル電力給電:4W●ソーラー種類:多結昌シリコン●材質:プラスチック●通信タイプ:無線方式●周波数帯域:2,400GHz~2,483GHz●データーレート:4Mbps●変調方式/通信方式:GFSK/FHSS●EA864CD-641用増設用カメラ アズワン品番65-9306-65
1個
32,500 税込35,750
翌日出荷

組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。
仕様●撮影範囲:水平107°、垂直56°●赤外線照射距離:最大30m●電源:カメラ/DC12V レコーダー/DC53V●サイズ:カメラ/Φ70mm×166.2mm レコーダー/206.4×204.6×45.6mm●重量:カメラ/0.48kg レコーダー/0.89kg●焦点距離:2.8mm●解像度:カメラ/1080P(1920×1080)、1.3M(1280×960)、720P(1280×720)、D1(704×480)、VGA(640×480)、CIF(352×240)レコーダー/12M/8M/5M/4M/3M/2M/720P/D1●逆光補正:BLC/HLC/DWDR●ホワイトバランス:オート/自然/街灯/屋外/マニュアル●フリップ:0°/90°/180°/270°●デジタルズーム:16倍●消費電力:カメラ/最大4.6W レコーダー/NVRの合計出力は10W(HDDなし)PoEの合計出力38W、1ポートあたりの最大出力25.5W●動作温度:カメラ/-40~60℃ レコーダー/-10~55℃●湿度範囲:カメラ/95%(RH)以下 レコーダー/10~93%●屋外用 アズワン品番65-9306-55
1セット
特価
88,980 税込97,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大2台のカメラが録画可能なフルハイビジョン(1080p/720p)録画装置 アナログカメラの接続もできるハイブリッドタイプ 記録媒体(SDカード/e-SATA HDD)を取り外してパソコンでも再生可能 ミラーリング録画(同一録画データを2枚のSDカードにデュアル録画)とリレー録画(2枚のSDカードにシングル録画)が可能です。 SDカード(最大128GB)×2 スロット搭載 ネットワーク機能搭載 パスワード(機器本体)とPINコード(SDカード、HDD)管理でデータセキュリティも万全
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-SD6013AHR●電源:DC12V●録画レート(解像度):1080p(最大30fps×2CH)720p(最大30fps×2CH)960×480(最大30fps×2CH)●録画モード:連続、モーション、アラーム、マニュアル、スケジュール(併用録画可)●記録媒体:SDカード×2(最大1TB×2)/CLASS10以上、e-SATA HDD(最大8TB)、USB-HDD(最大2TB)、SSD(別売)●本体サイズ:203(W)×92(D)×44.4(H)mm●付属品:ACアダプタ、リモコン、A/Vケーブル、クライアントソフトCD●映像入力:2CH AHD1440p(30)、1080p(25/30)、720p(50/60)、CVBS1.0vp-p/75Ω、BNC(自動認識)●映像出力:1×HDMI,1×RCA(1.0vp-p/75Ω)/AVケーブル●音声入力:2×(RCA)●音声出力:1×(HDMI,RCA)●ディスプレイモード:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)、シーケンシャル、ポップアップ●ディスプレイレート:60fps(30fps×2CH)●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265、H.264音声/G.726●モーション録画:感知エリア(8×8)、(9段階)/プレレコード(0~5秒)●ミラーリング録画:e-SATA HDDx2、USBHDDx2、SDカードx2、SSD●再生接続:HDMI(本体をモニター接続)、SDカード、e-SATA HDD、USB-HDD、SSD(PC再生)●表示:2分割、単画面、デジタルズーム(最大7×7)●検索モード:日時、カレンダー、イベント(アラーム、モーション)、先頭、最終、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、コマ送り、iフレームコマ戻し、一時停止、早送り(×2,4,8,32,128)、巻戻し(×2,4,8,32,128/iフレーム)●インターフェース:10/100base-t ethernet(RJ-45)/DynamicDNS対応●UTC:対応●セキュリティー:機器本体/パスワード管理、記録媒体/PINコード管理●アラーム入出力:1入力/1出力(無電圧接点)●表示LED:電源、録画、アラーム、GPS●消費電流:最大500mA(SDカード×2 USB3個接続時)●使用条件:0℃~50℃/20~80%RH アズワン品番68-1860-88
1個
87,980 税込96,778
翌日出荷

セット内容:レコーダー×1、屋外カメラ×2。IPカメラとして単独使用可能。Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、スマホやPCでの遠隔モニタリング。赤外線ナイトビジョン、暗闇でも見えます。
質量(g)400 消費電力(W)9 出力ビデオ:HDMI 電源DC12V/1A 方式バックアップ:USBメモリーへ映像の書き出し 消費電力6W以下 接続無線:2.4GWi-Fiを利用して、レコーダーと接続(最大見通し距離300m:実際の使用上は約10m~40m) 入力ネット&ビデオ入力:最大10台カメラ接続 レンズF2.0 センサー1/3” CMOS Sensor 保存方法ビデオ:1TB内蔵式HDD付属(最大別売6TB対応)、micro-SDカード最大256GB対応(別売)、クラウド保存は日本対応しません 周波数2.4GHz帯域 機能同時ビュー:10&9局&6局1080P/4局3MP/2局5MP、アラーム:PIR+移動感知、アラームメッセージ通知 記録媒体microSDカード(最大256GB) 通信方式無線:Wi-Fi 2.4G(IEEE802.11b/g/n)、有線:RJ45端子よりLanケーブルを通し、Wi-Fiルーターと接続 解像度2304×1296 16:9 分解力分解率:1080P・1280×1024・1440×900・4K@30Hz、(この分解率以外のテレビは使えません) 視野角104° 使用環境条件カメラ:-20℃~50℃、湿度95%未満(結露なし)、カメラ:IP66防水レベル、4000V雷保護、サージ防止設計 サイズ(mm)185×155×30 画素数カメラ:300万 記録画素数録画:5MP/3MP/1080P バックライト補正:対応 映像圧縮方式H.264,H.265 照射距離(m)赤外線:20(環境により異なります) フレームレート2304×1296@15fps、640x360@15fps 音声出力スピーカー内蔵 Wi-FiIEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 音声圧縮方式G711A (音声出力対応) 録画方式常時録画、モーション検知録画、スケジュール録画(SDカードへの直接録画は対応しておりません) 再生形式常時/定時録画再生、モーション録画再生、スマート録画再生 無線距離(m)【到達】屋外:300、屋内:10~40
1セット
70,400 税込77,440
翌日出荷

登録した送信機、中継機の電波のみを中継しますので、不要な送信 機による電波混信を防止できます。送信遅延時間が8段階で設定可能です。 (0秒/0.8秒/1.6秒/2.4秒/3.2秒/4.0秒/4.8秒/5.6秒)。登録は送信機からの電波を送信して行う発報登録と送信機 (中継機)のシリアルNo.を入力して行う方法があります。登録台数は最大60台です。(送信機、中継機合計)。非常用電源により約30分間の停電補償があります。4周波切替機能により、電波の干渉を防止できます。防雨構造のため屋外に直接設置が可能です。 屋外の過酷な環境を考慮し、耐候性の高いAES樹脂を採用しています。本体カバーをはずされた場合に動作する本体タンパー出力を装備し ています。 停電時に動作する停電異常出力を装備しています。 。異常を監視する場合は、出力に接点入力型送信機を接続して使用します。(本体内部に接点入力型送信機が内蔵可能)
仕様【空中線】ヘリカルアンテナ、【タンパー出力】接点方式:無電圧接点(b接点)・接点動作:カバーをはずしたときに出力・接点容量:DC30V・0.1A(抵抗負荷)、【登録可能台数】60台〔送信機.(リモコン含む)/中継機合計〕 ホワイト 質量(g)700 使用温度範囲(℃)-10~50(結露なきこと) 配線接続端子式 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)0.6WまたはDC10~30/50mA(極性あり) 受信可能距離約100m(見通し距離) 出力接点【停電】接点方式:無電圧半導体接点(b接点)/接点動作:電源断時動作/接点容量:AC/DC24V・0.25A(抵抗負荷) ブザー音液晶部ボタン操作時、:「ピッ」、ボタン操作後、決定時:「ピー」、登録台数オーバー時、:「ブー」、点検モードにて受信時:「プップッ・・」※内蔵 付加機能送信/受信周波数切替機能、登録/非登録切替機能 モード切替機能、送信遅延時間切替機能、外部通信機能 設置場所屋外・屋内(防雨構造IP54相当) 出力(mW)10以下 電波到達距離(m)【送信】約100(見通し距離) 液晶表示中継動作時に受信内容を表示 登録、消去、点検、登録内容確認時など操作時に表示 使用場所屋外用 アズワン品番64-7941-90 点灯色電源表示灯(緑)/送信表示灯(赤) 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備) 停電補償あり(30分以上)
1個
83,000 税込91,300
8日以内出荷

仕様【空中線】ヘリカルアンテナ(内蔵)、【電源表示灯(緑色)】通電時:点灯(ただし、警報表示ありの場合警戒中は消灯) 送信機電池切れ報知時:点滅(0.1秒点灯、1.2秒消灯) 定期送信異常報知時:点滅(0.3秒の間2回点灯、1.2秒消灯) 停電バックアップ時:点滅(1秒点灯、1秒消灯) 専用非常電源使用時のみ 送信機で電池切れ+定期送信異常報知時:点滅(両点滅動作を交互表示)、【送信機登録可能台数】50台、【タンパー動作】送信機タンパー:タンパー信号受信時/タイマー設定時間の間警報動作 (コントローラ連動モード時はコントローラの動作に連動)・本体タンパー:本体カバー開時/タイマー設定時間の間警報動作、【警報メモリー動作】警報動作後の報知動作:約3秒ごとにフラッシュライト点灯 解除動作時の報知動作:解除へ移行動作後 2秒間フラッシュライト点灯と報知音鳴動動作 使用温度範囲(℃)-10~50 電源(V)DC10~30(極性なし)またはAC100(50/60Hz) 消費電力(W)2.5以下 出力【フラッシュ】閃光色:赤色(高輝度LED×12個)、点滅周期:警報時、約0.4秒点滅、0.4秒消灯をくり返す、警備へ移行時、約0.2秒1回点灯、解除へ移行時、約0.6秒の間2回点灯、(0.2秒点灯、0.2秒消灯、0.2秒点灯)、メモリー表示動作時、約3秒ごとに点灯、【サイレン】音量:警報時、無音~95dB以上(音量ボリュームにより可変) 警戒/解除時の報知音は音量ボリュームに関係なく一定音量 鳴動周期:警報時、連続鳴動 警戒へ移行時、約0.2秒1回鳴動(フラッシュに同期) 解除へ移行時、約0.6秒の間2回鳴動(フラッシュに同期) 配線接続端子式 機能【送信機電池切れ報知】電源表示灯:点滅(0.1秒点灯・1.2秒消灯) サイレン:20秒ごとに約0.2秒鳴動 受信可能距離約100m(見通し距離) 電流(mA)330以下 警報出力接点方式:無電圧半導体接点(a接点) 接点動作:警報動作モード「タイマー動作」設定時、設定時間動作 (10秒、30秒、2分、5分)リトリガなし 警報動作モード「リアルタイム動作」設定時、コントローラに連動または接点入力型送信機の動作に連動 (ただし最大動作時間は10分) 接点定格:AC/DC24V・0.25A以下 (抵抗負荷) 表示灯【受信】赤色、受信レベル正常時:点灯(受信時間+0.5秒間) 受信レベル低下時:点滅(受信時間+4秒間) 警備時:点灯 アズワン品番64-7941-99 使用周波数(MHz)426帯/4波(小電力セキュリティシステムの無線設備)
1個
55,000 税込60,500
8日以内出荷

。本品は報知・連絡用で、犯罪防止や生命にかかわる緊急呼出しなどの用途には使えません。配線不要。充電式なので持ち運んで使用できます。壁面にねじで取付できます。双方向に通話することができます。最大4台まで接続でき、一斉に呼びかけができます。
仕様●EA864BB-17A用増設子機●電源:充電台親機・充電台/ACアダプター DC5V 子機/ニッケル水素充電池 DC2.4V/750mAh●サイズ:充電台充電台/85(W)×57(D)×70(H)mm 子機/57(W)×22(D)×137(H)mm●重量:充電台/約60g 子機/約110g(充電池含む)●消費電力:(待受時)約0.1W(充電時)約1.1W●材質:ABS樹脂●電波到達距離:見通し距離 約100m●使用環境条件:周囲温度/0℃~40℃●無線通信方式:1.9GHz DECT準拠方式●付属品:充電池×1個 ACアダプター×1個(コード長/約1.8m)子機番号用シール×1枚 取付用ネジ×2本(Φ4mm×25mm)スリーブ×2本(Φ6mm×30mm)●チャイム音 3種類 アズワン品番65-9306-31
1個
6,210 税込6,831
翌日出荷

モニターは付属しておりません。別途フルハイビジョンモニター(EA864CD-205C)をご使用ください。
仕様●メーカー:NSK●型番:NS-6045AHR●電源:AC100V 50/60HZ(DC12V/3A AC アダプタ )●映像入力:4CH.AHD)AHD5.0/AHD4.0/AHD2.0/AHD1.0/1944P(20)1440P(30)/1080p(30)/720p(60)、BNC CVBS)1.0vp-p/75Ω、BNC ※Hybridタイプ●映像出力:1×HDMI(HDMI2.1非対応)、1×VGA、1×BNC(Composite ※SPOT出力可)●音声入力:入力/4×RCA 出力/1×HDMI/RCA●ディスプレイモード:4分割、2分割、各画面、シーケンシャル、非表示、ポップアップ表示、デジタルズーム(×7)、PIP●ディスプレイ解像度:1920×1080、1280×1024、1024×768●圧縮方式:映像/H.265/H.264 音声/G726●マルチモード:ペンタプレックス(ライブ、録画、再生、バックアップ、遠隔監視)●録画モード:連続/モーション/アラーム/スケジュール/マニュアル(併用録画可)●録画レート(解像度):60fps(1080p)、120fps(720p)●モーション録画:感知エリア(8×8)、感度(9段階)、プレレコード(0~5秒)、ポストレコード(0~120秒)●表示:4分割、各画面、デジタルズーム(×7)●検索モード:時間(日時/カレンダー/先頭/最終)、 イベント(モーション/センサー/ビデオロス)、 スマート検索、パノラマ、ブックマーク●再生速度:ノーマル、早送り、巻戻し(×2,4,8,32,128)、コマ送り(pフレーム)、コマ戻し(iフレーム)、一時停止●バックアップ:USB2.0×2/メモリスティック(手動)、USB-HDD(自動)、CMS●HDD:SATA1TB(最大6TB×1)、USB-HDD1TB(別売)●パスワード設定:最大16桁(英数字)●伝送方式:デュアルストリーム/帯域調整可●NetClient:ライブ、再生、バックアップ、PTZ制御、DVR設定●アラーム入出力:4入力/1出力●通信:RS-485/UTC制御●サイズ:254(W)×217(D)×43(H)mm●重量:約1.5Kg(HDD含む)●付属品:ACアダプタ(DC12V/3A)、リモコン、マウス、クライアントソフト(CD)●対応カメラ:EA864CD-85B、-93B、-94A、-98A、EA864CD-621、EA864CD-622、EA864CD-624、EA864CD-625●省スペースタイプの4CH.フルハイビジョン録画装置●アナログ(CVBS)カメラの併用録画が可能なハイブリッドタイプ●ネットワーク機能搭載でPC、スマホで遠隔監視可能●取り外し可能なUSB-HDDの接続で内蔵HDDの録画データを自動バックアップ●UTCコントロール機能でAHDカメラのメニュー設定可能●GPS時刻自動補正 アズワン品番65-3894-26
1台
82,200 税込90,420
翌日出荷

ワイヤレス通信で、取り付けがかんたんなインターホン。、増設することで様々なニーズに対応できる、便利な製品です。
1個ほか
6,900 税込7,590
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります