4面発光の強力照射LED100球で夜間の防犯対策に
人感センサーで夜も安心。太陽光で充電できて面倒な配線も不要です。
ソーラーパネル/電池交換・配線不要
3つの点灯モード/センサー:常時点灯・近づくと強点灯、薄明り:常時弱点灯・近づくと強点灯、常時点灯:暗くなると・常時弱点灯
4面発光強力照射100球
電気代0円!とっても経済的
人感センサー
生活防水
用途玄関・庭照明・ガレージ
材質ABS樹脂
質量(g)1個:(約)137
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)13.5×5×9.8
バッテリー容量(mAh)リチウムイオン電池:1200
人感センサーライト搭載で夜間の防犯対策にオススメ。配線なし、電池いらずで設置も簡単。防水仕様で雨の日でも安心。ソーラーパネルで日中に充電し、夜間は自動点灯。ソーラーパネル:日中の太陽光を利用可能なエネルギーに変換。人感センサー:夜になると人の動きを感知して自動で点灯・消灯します。LEDライト:高輝度LEDを8灯搭載長寿命で明るい照明。
付属品3ヵ月間保証書付き
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)1個:約120
光源LED(8灯)
光源色昼白色
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約9.6×4.7×12.4
充電時間(時間)約6~8
明るさ(Lm)100(8灯)
使用時間(時間)約8
防水保護等級IP65
センサー感知範囲約3~5m
照射角度(°)約120
1セット(4個)
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
侵入を未然に防ぐ!防犯カメラ型のソーラーライト。まるで防犯カメラのような見た目で周囲を警戒!不審者の侵入をセンサーが感知し、ライトを照らして防犯対策!。3つの点灯モード:1.人を感知すると100%点灯、2.暗くなると微光で点灯・人を感知すると100%点灯、3.暗くなると微光で常時点灯。玄関・ベランダ・ガレージ。上部にソーラーパネル付き。太陽光で充電して暗くなると人感センサーで点灯!。電気代0円、とっても経済的。上下180度角度調節可能、左右360度角度調節可能。電池・配線不要!!、簡単設置、防水等級IP46。リモコン付きで操作簡単。ステッカー2枚付き。一部組立式。3ヶ月間保証書付き
付属品モード切替リモコン(テスト用電池CR2025含む)、「防犯カメラ作動中」ステッカー×2、取扱説明書、取付ビス(壁面用アンカー×3/ビス×3)
材質ABS
質量(g)1個:(約)230(スタンド含む)
使用温度範囲(℃)マイナス10~プラス50
電源リチウムイオン電池1200mAh/3.7V
防塵防水性能IP46(屋外の雨があたる環境での防水性能です。水中では使用できません)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1個:(約)16×7.5×7.5
光束(Lm)(MODE1)280・(MODE2)50lm/280・(MODE3)50
感知距離(m)人感センサー:約0~5
1セット(2個)
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。