防犯用品 :「盗撮発見器」の検索結果
企業や事業場は夜間や休日など無人になる時間帯があり、また多くの人が出入りする関係で、家庭用とは違った防犯用品を準備する必要があります。ここでは南京錠などの鍵に加え、防犯用チェーンや防犯フィルム、簡易ロック・ガードなどを数多く取り扱っています。また、防犯アラームや防犯カメラ、防犯システムなども品数豊富。機械警備のための人感センサや屋内外用防犯カメラに加え、画面分割器や赤外線カメラなど、各種用品を取り揃えています。
防犯用盗撮・盗聴発見器。知らぬ間に覗かれているかもしれないプライバシー。そんな盗聴器が発する事が多い特定の周波数の信号を感知する商品です。レンズ識別フィルムでカメラを発見。青いランプが点滅し、電波を検出すると音でお知らせ。
用途宿泊先・職場・ご自宅に
材質PC
質量(g)約30
連続使用時間(時間)約25
バッテリーリチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.4×1.5×10.8
充電電圧(V)DC5/1A
受信周波数1MHz-6.5GHz
バッテリー容量(mAh)400
充電方式USBケーブルTYPE-C
アンテナ利得(dB)-56
1個
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
盗聴器や隠しカメラなどを自動で検知して発見!。盗聴器や隠しカメラの場所を音やランプで簡単に特定可能!イヤホン付きなので検知時の音を相手に聞かれることなく盗聴器を発見することができます。5つの検知モード搭載:レーザー・サイレント(振動)・ビープ音・LED表示・イヤホン。広範囲の操作時はアンテナを伸ばして感度アップ。最大約10m検知可能。隠しカメラのレンズをレーザーで検知。盗聴器の出す電波を検知し音と点滅でお知らせ。軽量約44g。3ヵ月間保証書付き
セット内容本体、充電ケーブル、イヤホン
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)44
電源USB充電式
連続使用時間(時間)1~2
充電時間約2~3時間
検知範囲1MHz~6.5GHz
検知距離(m)【無線】最長10(環境による)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)1.7×4.5×11.5~26.5
照射距離(m)【赤外線】10
入力電圧5V1A
1個
¥3,998
税込¥4,398
12日以内出荷
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。