2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-558-6M-12Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pのダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!水平方向270°+垂直方向90°の回転可能で隅々までくっきり、コンパクトなボディにワイドレンズと望遠レンズのカメラを搭載!光学12倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影してくれます。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP65防塵防水。-20℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は2つのナイトビジョンモードから選択が可能です。(1)暗視モード:4個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(2)フルカラーモード:上下に10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。ソーラーパネルを本体上部に固定し一体型で設置ができます。設置したい場所によって太陽光が当たりにくい場合は、セパレートでも設置できます。セパレート設置する場合は5メートルの電源延長ケーブルを付属しています。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-558-ATTもございます。
1個
26,980 税込29,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベロフのソーラーバッテリーセキュリティカメラ、ST-598-6M-20Xです。フルHDを上まわる2304×1296Pの独立型ダブルレンズで、昼も夜も鮮明に撮影可能!本体上側の広角レンズと本体下側の望遠レンズの独立型ダブルカメラを搭載し隅々までくっきり、光学20倍ズームレンズで遠くのものまでしっかり撮影します。スマホアプリによる遠隔操作では、リアルタイムで画面をチェック、マイクとスピーカー搭載で双方向通話可能。IP66防塵防水。-30℃~60℃の幅広い環境の温度に対応します。わずらわしい電気配線などの工事不要で電気代0円!コンセントのない場所でも簡単に設置することができます。夜間の撮影は白色LEDライトと赤外線ライトのナイトビジョンモードから選択可能。(1)レーザー赤外線暗視モード:赤外線ナイトビジョンモード時、5倍~20倍のズーム時、自動的にレーザー赤外線に自動切換え。(2)暗視モード:10個の赤外線LEDが夜間に点灯し、モノクロ映像での暗視撮影が可能です。(3)フルカラーモード:10個のスポットライトが点灯し、夜間でもフルカラーでの撮影が可能です。不審者の服装や車両の色などの識別情報を夜間でも捉えることができます。上部広角レンズは、手動調整でカメラの向きを水平方向に350°回転調整することができます。カメラの水平画角は広角94度で設置した場所を広くモニタリングすることができます。高精度のマイクとスピーカーを内蔵しており専用アプリを通じてカメラの前の人と通話が可能です。録画データはメモリーカードとクラウドの2通りの方法で保存できます。データをスマホに保存したり、専用アプリでいつでも映像を確認できます。別々のアカウントから1台のカメラをシェアして使用することができます。それぞれのスマホから録画を見たり本体の操作が可能です。リアルタイムで映像を共有できます。柱や壁に穴を開けることなく簡単にしっかりと固定できる専用の取付アタッチメントキットST-598-ATTもございます。
1個
35,980 税込39,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります