1080p/30FPS の映像を同軸ケーブルで配信。アナログカメラと同じ設置方法で、200万画素の高精細画像を実現しました。
専用コントローラを利用した場合、最長500mの長距離配線が可能です(5C-2V同軸ケーブル使用時)。
IPカメラで課題となっている長距離伝送も、KB-TシリーズのAHDワンケーブルカメラならケーブル1本で解決します。
付属品カメラ本体、取扱説明書、タッピングねじ、アンカー、カメラ固定ねじ、 絶縁ブッシュ、六角レンチ、配線BOX、フェライトコア、 電源プラグケーブル、テストモニター用ケーブル、自己粘着テープ、 テンプレート
形状防水型
質量(g)(カメラ本体)約810、(配線BOX)約290
外形寸法(mm)101Φ×D307×H105(配線Box装着時)
電源電圧(デュアル電源方式)専用カメラコントローラ(KB-T04D/KB-T08D/KB-T08C/KB-T04C)より給電(BNC)、DC12VDC(ジャック)
有効画素数1920×1440(約200万画素)
機能(デイ&ナイト)オート/カラー固定/白黒固定 切替、切替レベル調整可、SENS UP:オフ/オート(x2~x32)、ノイズ除去(3DNR):オフ/オン(2次元、3次元)、レベル調整可、(プライバシーマスク)オフ/オン 切替 16エリア、ワイドダイナミックレンジ(WDR)、AGC、フリッカレス
消費電力(mA)(DC12V入力使用時)480
総画素数1945×1109(約216万画素)
シャッターオート,1/30~1/30,000秒,FLK
防塵防水性能カメラ本体:IP66、配線BOX:IP33
焦点距離(mm)2.8~12(電動ズームレンズ)
モニター出力調整用:BNCジャック(付属のケーブルで変換)
入力端子(DC12V)DCジャック
同期方式内部同期
撮像素子1/2.8型CMOSセンサー
ホワイトバランスオート1/オート2/ワンプッシュ/マニュアル
動作温度(℃)-10+50
出力端子BNC
使用場所屋外
関連資料(0.25MB)
伝送距離(m)250 (3C-2V同軸ケーブル)、450(5C-2V同軸ケーブル)
調光補正逆光補正(BLC):オフ/BLC/HLC/WDR
実撮影画角(ワイド端 水平)約101°、(垂直)約52°、(テレ端 水平)約 33°、(垂直)約19°
最低被写体照度(Lux)(カラー)0.05、(モノクロ)0(赤外線投光時)
フレームレート30fps(1080p)
赤外線投光距離45m
走査方式プログレッシブ
映像出力AHD/CVBS
画像回転(°)オフ/水平反転/垂直反転
遠赤外線機能(投光角度)約75°
湿度範囲(%)0~85(ただし結露なきこと)
1台
¥129,800
税込¥142,780
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。