視界の境界を破る。
C8CはEZVIZの最初の屋外用WiFiパン/チルトカメラで、絶妙なデザインと包括的な機能性を組み合わせた画期的な製品です。通常の屋外カメラよりも詳細な情報をキャプチャし、このカメラは信頼性の高いオールラウンドな屋外保護を保証します。
すべてを鮮明に映し出す。
より良い一日は、より良いビジョンから始まります。
いつでもコミュニケーション
3つのナイトビジョンモードを用意し、あらゆるニーズに対応します。
フルカラーナイトビジョン
白黒ナイトビジョン
スマートナイトビジョン
ストロボライトで保護を強化。
あらゆる天候に耐える設計
状況を聞く、見る
屋外での様々なシーンに対応
庭やショップ、農場など幅広い状況に対応して機能を軽減することなく発揮します。
H.265ビデオ技術。
防塵防水性能IP65
使用場所屋外
イメージセンサー1/2.7プログレッシブスキャンCMOS
シャッタースピード自己適応型シャッター
レンズF1.6 、ビューアングル:87°(水平)、105°(対角)
角度(°)【PT】パン:352、 チルト:95
最低照度(Lux)0.5@(F1.6、AGCON)、0with IR
レンズマウントM12
機能アンチフリッカー、デュアルストリーム、ハートビート、パスワード保護、透かし、デイ/ナイト:自動スイッチ付きIRカットフィルター
解像度1920×1080
フレームレート最大:30fps、 ネットワーク送信中の自己適応
映像圧縮方式H.265/H.264
ビデオ仕様【ビットレート】Ultra-HD、HD、標準、変動ビットレート
規格Wi-Fi標準:IEEE802.11b、802.11g、802.11n
周波数範囲2.4GHz~2.4835GHz
周波数帯域(MHz)チャンネル:ポート20
セキュリティ64/128ビットWEP、WPA/WPA2、WPA-PSK/WPA2-PSK
伝送速度(Mbps)11b:11、11g:54、11n:72
Wi-FiAPペアリング
プロトコルEZVIZクラウド独自のプロトコル、インターフェイス:EZVIZクラウド独自のプロトコル
ネットワークタイプ有線:RJ45×1(10M / 100MAdaptive LANポート)
オーディオ機能マイク対応
ストレージローカル:マイクロSDカードスロット(最大256G)、クラウド:EZVIZクラウドストレージ
動作環境温度:-30℃~60℃(-22°F~140°F)、湿度:95%以下(結露しないこと)
電源(V)DC12/1A
最大消費電力(W)6
寸法(mm)158×157×149
質量(g)510
仕様DNR:3D DNR、WDR:デジタルWDR、IR:30m / 100ft、H.265タイプ:メインプロファイル、オーディオビットレート:自己適応型、スマートアラーム:AI人間検出、カスタマイズアラートエリア:対応
1台
¥19,980
税込¥21,978
5日以内出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。