防犯用品 :「ぼうはんかめら」の検索結果

関連キーワード
117件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーラーパネルから電力を供給するのでコンセントがない場所でも設置可能。ソーラーパネルのコードは3mあるので離れた場所にも設置可能です。
用途熱のあるものの動きを感知した時だけ録画を開始します。 角度(°)チルト可動:90、パン:355 機能防犯灯機能搭載 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 使用場所屋内外 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自由自在に曲がるアームでどこでも簡単に防犯カメラの設置が可能です。カメラやソーラーパネルの重さに負けず角度を保持。トレイルカメラに回すだけで簡単接続。工具不要です。1/4インチねじ対応。SC-MW68・SC-ML63C/B・SC-SPC05対応
適合機種SC-MQ53(A)/DC53(A)/DC55(A)/BB53C/MU73/MK83/OU73/OK83/ML63/MW68/ソーラーパネル(SPC05)/ソーラーパネル(SPC03U) 黒色 寸法(cm)約42.5×2.1×1
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラと専用ソーラーパネルセット。ソーラーパネル対応で電池交換の手間不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 ソーラーパネル出力DC6V/1.5A 9W 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) バッテリー容量(mAh)ソーラーパネル:6000 画素数4800万画素 使用場所屋外 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1セット
15,980 税込17,578
6日以内出荷

必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 寸法(mm)録画装置:約278×229×44 定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し) レンズ広角3.6mm/対角130° HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨) 解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768 動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事 出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768) 画素数500万画素 供給電源DC48V/2A USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0) 通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m) 給電方式PoE(規格:IEEE802.3af) モニターサイズ10.1インチ 入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DN/DRシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DN83/65またはSC-DR85に接続頂く増設用カメラです。 電源(V)DC12/1A 最大解像度2560×1920 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-10~60 画素数500万画素 供給電源DC 12V/1A 映像圧縮方式H.265 照射距離(m)10 内蔵マイク対応 ストレージ非対応 有線LANRJ45 10/100M 無線LANIEEE 802.11 b/g/n
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

トレイルカメラ APモード対応モデル。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
17,980 税込19,778
欠品中

防犯カメラの有線接続に最適。PoE給電対応。電力供給とデータ通信をケーブル1本でまかなえます。ルーターやスイッチングハブなどの通信機器と、PCやゲーム機などを有線接続してインターネットに接続する際に使用可能です。
1本
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

超小型トレイルカメラ 専用ソーラーパネルセット 録画用microSDカード:32GB内蔵プレゼント
用途熱と動きを感知して自動で録画開始 形状BOX型 寸法(mm)110×90×55 質量(g)172 電源DC 6V-1.5A ・単三形アルカリ乾電池 4本(別売) ・ソーラーパネル(別売) 対応デイトナ機能 使用電池単三形アルカリ乾電池4本使用 動作温湿度範囲-10~60℃/90%未満(結露無き事) 検知距離(m)最大20(PIRセンサー) 防塵防水性能IP65 撮影距離(m)15 照度(Lux)0 画素数【静止画】20MP(6144×3456P)/16MP(5376×3024P)/12MP(4608×2592P)/8MP(3840×2160P)/5MP(3072×1728P)、【動画】1080P:1920×1080@30fps/720P:1280×720@30fps/VGA:640×480P@30fps 使用場所屋外 照射距離(m)10(赤外線) 待機時間最長6ヵ月(撮影が無く待機状態を続けた場合) ※実稼働時は撮影やLEDの点灯等の動作状況や環境により 大きく変動します 給電方式ソーラーパネル付属セット 内蔵マイク音声録音対応 赤外線ライト不可視LED:夜間赤く光らない ストレージmicroSDカード:最大32GB(録画用)
1セット
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トレイルカメラ専用ソーラーパネル
用途電池容量6000mA ソーラーパネル 出力DC 6V/1.5A 9W 保護等級あり 防塵防水性能IP65 バッテリー容量(mAh)6000mAh
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

POE給電対応 4チャンネル スイッチングハブ
用途LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給 ポート数POE:最大4ポート 規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W)1ポートへの最大最供給:15.4/ 30 給電方式Alternative A 伝送距離(m)長距離モードON:最大250・長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式ストア&フォワード 入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給
1台
9,698 税込10,668
当日出荷

高機能モニター付きで電源を入れたらすぐに使える屋内用防犯カメラセット。カメラは4台まで接続可能。ネット環境がなくても使用可能です。
用途屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護の見守りカメラとして、屋内の防犯や見守りに最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。 適合双方向通話対応(内蔵マイク/スピーカー搭載(カメラ)) 機能首振り:搭載(カメラ) 温度センサー搭載 画素数カメラ:300万画素 カメラ仕様1台 モニターサイズ5インチ
1セット
22,980 税込25,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
81,980 税込90,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
99,980 税込109,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

自動巡回モードで常にカメラが動いて広範囲を撮影し続ける事が可能です。
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 x 141 x 92 質量(g)約328 電源DC 12V/1A 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式人(追跡対応)/動体 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 使用場所屋内外 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

DZ/DUシリーズ専用カメラ 500万画素
用途録画装置:SC-DZ88またはSC-DU85に接続頂く増設用カメラです。 消費電力(W)5 防塵防水性能IP66 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 映像圧縮方式H.264/H.265 照射距離(m)赤外線:10 動作温度範囲(℃)-10~60 有線LANRJ45 10/100M ×1口
1台
9,598 税込10,558
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

POE給電対応 8チャンネル スイッチングハブ LANケーブルを通してPOE対応機器に電力を供給します。POE対応LANケーブル1本でLAN+電力供給が可能
ポート数POE:最大8ポート 規格POE:IEEE 802.3af / IEEE 802.3at 電力(W)1ポートへの最大供給:25 給電方式Alternative A 伝送距離(m)長距離モードON:最大250、長距離モードOFF:最大100 ネットワークタイプIEEE802.3/IEEE802.3u/IEEE802.3x イーサネット対応10BASE-T/100BASE-TX データ転送方式ストア&フォワード 入力電源付属のACアダプタによりDC電源を供給 動作温度(℃)-40~55 動作湿度(%)90未満(結露なきこと) 電源(V)DC48 消費電力(W)非給電時:3、給電時:65 寸法(mm)220×85×33 質量(g)約365
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

常時録画機能と、動体検知録画機能に対応。動体検知機能は熱と動きを自動検知し必要な時だけ録画でバッテリーの消耗を軽減します。
用途ソーラー充電式でコンセントがない場所でも設置可能です。ソーラーパネルのコードは2.9mあるので離れた場所にも設置が可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)59 x 60 x 91 質量(g)235 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m, 110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)5000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-c) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-Fi接続規格:IEEE 802.11 b/g/n 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スマホ対応で設置もかんたん。防犯カメラに必要な機能がすべて揃ったトレイルカメラ。
その他SD付属なし 画素数【動画】400万画素【静止画】3200万画素 使用場所屋内外 画角対角:72° 赤外線ライト【夜間赤外線LED】ぼんやり光る赤外線 ストレージ【microSDカード】最大256GB
1台
11,980 税込13,178
6日以内出荷

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。 画素数カメラ:500万画素 モニターサイズ12.5インチ
1セット
56,980 税込62,678
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

大容量バッテリー搭載で配線・電源不要で設置が可能です。
用途ソーラーパネル充電で充電切れの心配を軽減します。ソーラーパネルからカメラまでのコードは1.7mあるので、離れた場所にも設置可能です。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)129 × 141 × 92 質量(g)約444 出力付属ソーラーパネル:Max.5V/3W 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 機能警報音:搭載、防犯灯:夜間フルカラー(搭載) 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440 / SD画質 640×360 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式PIRセンサー 最大10m,110° 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 バッテリー容量(mAh)6000 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) 供給電源DC5V 2A(type-C) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud 画角水平:89° 垂直:47° 対角:105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE802.11b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5Ghz帯)Wi-Fi6対応 録画方式検知録画/常時録画(常時録画はバッテリー残量が50%以上の間のみ可能) ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン(専用アプリ)※PC視聴には非対応です。録画データをPCに転送して再生することは可能です。 解像度HD画質 2880×1620 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View 画角水平89° 垂直49° 対角105° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/ac/ax(5GHz帯/2.4GHz帯)Wi-Fi 6/5/4、有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

トレイルカメラ APモード対応モデル ソーラーパネル付きセット。専用アプリをインストールしたスマホから映像確認が可能です。録画用microSDカード:64GB内蔵プレゼント
用途APモード対応で設置場所を選ばない 防塵防水性能IP65 画素数4200万画素 容量(GB)【microSDカード録画】最大:128 赤外線ライト夜間赤外線LED:不可視LEDで赤く光らない 角度(°)対角:106 内蔵マイク音声録音対応
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途置いて使う事もできるスタンド型モデルのため面倒な取付も不要です 寸法(mm)110 x 75 x 75 質量(g)180 角度(°)チルト可動:110、パン:350 端末視聴:スマートフォン / パソコン 解像度HD画質 2304×1296 / SD画質 800×448 撮影距離(m)約6-∞、暗視:最大約15 動作温度(℃)-10~+55 動作湿度(%)10~90(結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数300万画素 警報機能通知:人(追跡対応) / 動体 供給電源DC5V 1A(type-C端子) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ) / EseeCloud(パソコン) 画角水平79° 垂直40° 対角95° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式検知録画 / 常時録画 ストレージmicro SDカード:最大128GBまで対応 LANIEEE802.11b/g/n/(2.4GHz帯/5GHz帯)有線LANケーブルでの接続には対応しておりません。※ご使用には必ずインターネット環境が必要です。
1台
5,398 税込5,938
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

4K画質と基本機能を備えたスタンダードモデルのトレイルカメラ。乾電池式だからコンセント不要。64GBの録画用microSDカードが標準付属で別途ご用意頂く必要がありません。
用途設置工事不要・モニター一体型カメラ 仕様●microSDカード録画:最大:512GB●マイク内蔵:音声録音対応●夜間赤外線LED:光可視LED 寸法(mm)136×95.5×73 質量(g)274 電源DC6V-1.5A 単三形アルカリ乾電池 4 または8本(別売り)/ソーラーパネル(別売り) センサーPIR:検知距離最大20m、検知角度110℃ 解像度静止画:48MP、42MP、28MP、20MP、16MP、12MP、8MP、5MP、動画:3840×2160P、2688×1520P、1920×1080P、1280×720P、720×480P、640×480P 防塵防水性能IP65 動作温度(℃)-20~60 動作湿度(%)90未満(結露無きこと) 画素数4800万画素 照射距離(m)赤外線:20m 待機時間最長:最長8か月 (撮影が無く待機状態を続けた場合) 画角水平88° 垂直47° 対角 92°
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
78,980 税込86,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数4台
1セット
42,980 税込47,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

遠くも鮮明に映す光学ズームに対応した防犯カメラです
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 仕様クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)126 x 140 x 105 質量(g)354 首振角度(°)パンチルト角度:水平 355、垂直 90 機能暗視撮影:搭載(赤外線モノクロ撮影/防犯灯フルカラー撮影/赤外線&防犯灯スマート撮影)、警報音:搭載、防犯灯機能搭載:夜間フルカラー 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1440440 / SD画質 1280×720 防塵防水性能IP66 撮影距離(m)約3-∞、暗視:最大約20 動作温度(℃)-10~+50 動作湿度(%)30~80未満 (結露無きこと) マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数400万画素 警報機能通知:人/動体 供給電源DC12V 1A フレームレート15FPS アプリケーションSC-View(スマホ)/ EseeCloud(PC) 画角水平:89° 垂直:48° 対角:100° アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 Wi-FiIEEE 802.11 b/g/a/n/ac/ax(2.4GHz帯/5GHz帯)Wifi6対応 録画方式検知録画/常時録画 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋内用の防犯カメラとして、子育てや介護・ペットの見守り用カメラとして最適です。スマホ対応で外出先から様子を見ることができます。
用途リアルタイムの温度・湿度も確認できる屋内用防犯・見守りカメラです。 適合夜間赤外線:不可視赤外線で赤く光らない 寸法(mm)110 x 80 x 80 質量(g)約181 温度(℃)動作環境:-20~+50 角度(°)チルト可動:120、パン:355 接続LAN:IEEE802.11b/g/n(2.4GHz帯のみ) 対応双方向通話:対応 機能首振り:搭載、その他:プライバシーモード(映像オフ)・温湿度センサー(計測単位1.0℃・F)等 画素数300万画素 使用環境湿度(%)0%~95%(結露無きこと) 警報設定通知:人(追跡対応)/動体/音 供給電源DC5V 1A(TYPE-C端子) 定格消費電力2.2W ストレージmicroSDカード:最大128GBまで対応
1台
7,898 税込8,688
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 防塵防水性能IP66 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 接続台数8台
1セット
69,980 税込76,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

パンチルト&デジタルズームに対応したドーム型カメラ
用途APモード搭載でネット環境がなくてもスマートフォンから映像確認や設定が可能なカメラです。 その他クラウドサービス:対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 寸法(mm)110 x 96 x 96 質量(g)約566 電源DC 12V/1A 角度(°)(パンチルト)パン(左右):約330 チルト(上下):90 端末視聴:スマートフォン/PC 解像度HD画質 2560×1920 / SD画質 704×480 使用環境温度(℃)-10~55 防塵防水性能IP65 警報方式人(追跡対応)/動体 撮影距離(m)約3-∞、(暗視)最大約20 撮影モード(夜間暗視撮影)可能:赤外線モノクロ撮影 マイク/スピーカーマイク内蔵/外付けスピーカー対応 画素数500万画素 使用環境湿度(%)10~90未満 (結露無きこと) フレームレート15FPS アプリケーションSC-View / EseeCloud アスペクト比16:9 映像化方式H.264/H.265 録画方式対応(有料)※ご契約いただかなくてもカメラをご使用いただけます。 ストレージmicroSDカード最大128GB
1台
15,980 税込17,578
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

常時電源式のため安定録画。カメラのケーブルの長さが約3mで電源から遠い場所にも設置できるようになりました。
角度(°)【パンチルト】水平 350・垂直90 対応夜間フルカラー撮影・発光LED 防塵防水性能IP65 マイク/スピーカー内蔵:双方向会話対応 画素数500万画素 使用場所屋内外 ストレージ【microSDカード】最大128GB
1台
8,498 税込9,348
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DZシリーズ専用録画装置
用途DZシリーズ専用 500万画素・800万画素・パンチルト型カメラ 1台~8台まで接続可能
1台
17,980 税込19,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。 仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応 防塵防水性能IP66 スピーカー対応 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用 カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/1台
1セット
23,980 税込26,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。 防塵防水性能(カメラ)IP65 画素数カメラ:500万画素 使用場所屋外 ストレージHDD:最大8TB モニターサイズ10.1インチ
1セット
149,800 税込164,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
49,980 税込54,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧 画素数500万画素 使用場所屋内屋外兼用
1セット
37,980 税込41,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

『安全用品/防災・防犯用品/安全標識』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング