防犯用品 :「黒台」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
機能夜間フルカラー撮影・発光LED搭載
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
カメラ仕様バレット型カメラ黒色/4台
ストレージHDD:最大8TB、内蔵HDD:1TB
モニターサイズ10.1インチ
1セット
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/1台
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要なものが全部そろった防犯カメラセット
用途ネット環境不要、電源を入れるだけですぐ映る簡単設定の防犯カメラセットです。
画素数カメラ:500万画素
モニターサイズ12.5インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。ケーブル1本で配線可能。ケーブルを繋いだらすぐに使える。屋外対応、防塵防水。夜間もフルカラー撮影、防犯灯機能。最大8台。スマホPC対応。検知時スマホ通知※ネット接続要。高画質最大800万画素。常時・検知、日時指定、選べる録画。長時間録画
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
ケーブル長(mm)約480
画素数800万画素
モニターサイズ10.1インチ
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。
用途閲覧方法は3種類。【1】モニター。録画装置にモニタを接続し確認。【2】Windowsパソコンに無料ソフトをインストールして閲覧。【3】スマホに無料アプリをインストールして閲覧
画素数800万画素
使用場所屋内屋外兼用
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/6台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/2台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/3台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/8台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/7台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/5台
PoE給電対応なので、付属品のLANケーブルで接続すればカメラの電源がとれます。PoE録画装置に内蔵するハードディスクをご選択いただけますのでカメラの台数や録画する時間帯に合わせてご選択いただけます。コストパフォーマンスに優れたモデルです。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
仕様夜間フルカラー撮影・発光LED:対応
防塵防水性能IP66
スピーカー対応
画素数500万画素
使用場所屋内屋外兼用
カメラ仕様カメラタイプ/台数:バレット型カメラ黒色/4台
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
電源を入れるだけですぐに使用可能な防犯カメラセットです。
用途1つの録画装置で管理するから複数台の防犯カメラを一括で管理できます。
防塵防水性能(カメラ)IP65
画素数カメラ:500万画素
使用場所屋外
ストレージHDD:最大8TB
モニターサイズ10.1インチ
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
必要な物が全部揃ったコスパに優れたお得な防犯カメラセットです。LANケーブル接続で通信が安定し、信頼性の高い運用ができます。
用途録画装置とカメラの接続はLANケーブル1本で完結するのでコードが煩雑にならずスッキリ配線。初心者でも簡単に接続できて防犯カメラのある安心生活が送れます。
寸法(mm)録画装置:約278×229×44
定格消費電力(W)11(カメラ無し・HDD無し)
レンズ広角3.6mm/対角130°
HDD3.5型・SATA・1台(録画装置用を推奨)
解像度映像出力解像度:1280×1024 / 1024×768
動作環境-10℃~55℃・湿度90%以下 結露無き事
出力端子HDMI(4K@30Hz / 2K@30Hz / 1080P@50, 60Hz / 1440×900 / 1280×1024 / 1024×768)
画素数500万画素
供給電源DC48V/2A
USBポート正面:1個(USB2.0)・背面:1個(USB2.0)
通信ポートアップリンクポート:RJ45×1・10Mbps/100Mbps(最長距離:100m)
給電方式PoE(規格:IEEE802.3af)
モニターサイズ10.1インチ
入力ポートRJ45×8ch・10Mbps(最長距離:250m)
1
2
次へ
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。