防犯用品 :「安全用」の検索結果
特価
本日8月30日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品中空壁・石膏ボードアンカー(M7×26)×4、タッピングネジ(M4×35)×4、防滴防止シート×1
材質プラスチック
幅(mm)293
色ホワイト
高さ(mm)155
質量(g)195
奥行(mm)210
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
人数カウント等が行える2MPの高解像度デュアルレンズ型ネットワークカメラです。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途入退室管理/監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)2
視野角水平視野:104.5°、垂直視野:70.5°、対角視野:112°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、0.0176@(F2.25、AGCON)
メーカーHikvision
寸法(mm)168×61×41
質量(g)約435
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥179,800
税込¥197,780
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:103°、垂直視野角:55°、対角視野:123°
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×124.5
質量(g)約825
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥49,980
税込¥54,978
4日以内出荷
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人・車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状バレット型
最大解像度3840×2160
焦点距離(mm)6
視野角水平視野:51°、垂直視野:28°、対角視野:60°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)70×161.7
質量(g)約485
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥44,980
税込¥49,478
6日以内出荷
生産ラインの監視から駐車場の車上荒らしまで、防犯に役立つ8MPの高解像度バレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。ディープラーニングアルゴリズムによって人間/車両の分類が行えます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状バレット型
質量(g)約485
メーカーHikvision
保護等級IP67
寸法(Φ×mm)70×161.7
最大解像度3840×2160
使用場所屋内・屋外
最低被写体照度(Lux)カラー:0.03@(F1.6、AGCON時)
4MPの高解像度CMOSを搭載したネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。独自の技術によって優れた低照度撮影能力を発揮します。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
使用場所屋外
形状ドーム型
最大解像度2592×1944
寸法(Φ×mm)(カメラのみ):121×92
寸法(mm)(全体)150×150×141
質量(g)(カメラのみ)585、(全体)836
メーカーHikvision
保護等級IK10、IP67
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状ドーム型
質量(g)約1490
メーカーHikvision
保護等級IK10、IP67
寸法(Φ×mm)162×141.8
最大解像度1920×1080
使用場所屋外
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10、IP67
使用場所屋外
形状ドーム型
最大解像度2560×1440
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、白黒:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)162×141.8
質量(g)約1490
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはアラームにより聴覚的な警告を与えることができます。小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です・DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野:107°、垂直視野:57°、対角視野:129°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約750
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
2MPの高性能CMOSを搭載したフルHD解像度のネットワークカメラです。ボックスタイプと比較しカメラによる威圧感が少なくいため、デパートやホテル等イメージを大切にしなければならない業種の方に好まれて使用されています・4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。独自の技術により優れた低照度撮影能力を発揮します。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
使用場所屋外
形状ドーム型
焦点距離(mm)レンズ:2.8~12
最大解像度1920×1080
視野角水平視野:109°~34°、垂直視野:57°~19°、対角視野:135°~39°
寸法(直径Φ×高さH)(mm)130.7×101.7
質量(g)530
メーカーHikvision
保護等級IK10
1台
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ4MPの高解像度タレット型監視カメラです。低照度環境下でも鮮やかな映像を撮影することができるColorVuシリーズの製品で、
従来のカメラでは失われてしまっていた色調情報を正確に表現することができます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。WDR技術により強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。侵入者に対してストロボライトと音声アラートで警告することが可能です。内臓マイクによりリアルタイムで音声に基づくセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途監視カメラ/生産ライン監視/ホームセキュリティー/会社・店舗等の防犯対策/見守り
形状タレット型
最大解像度2688×1520
焦点距離(mm)2.8
視野角水平視野角:111.9°、垂直視野角:60.5°、対角視野角:133.6°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.0、AGCON):0(whitelightON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約760
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥44,980
税込¥49,478
4日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度タレット型監視カメラです。速やかな人/車両の分類が行えるAcuSenseシリーズの製品で、監視を行うだけではなく不審者が侵入した際にはストロボライトとアラームにより視覚的/聴覚的な警告を与えることができます。
小動物やその他の無関係な物体を見分けることができるため、誤検知や誤報を大幅に防ぐことが可能です。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。IP67の防水防塵性能を備えています。
用途人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
形状タレット型
最大解像度1920×1080
焦点距離(mm)4
視野角水平視野:86°、垂直視野:47°、対角視野:102°
最低被写体照度(Lux)カラー:0.02@(F2.2、AGCON時)、白黒:0(IRON時)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)138.3×115.4
質量(g)約750
保護等級IP67
使用場所屋内・屋外
1台
¥35,980
税込¥39,578
31日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。4倍光学ズームによって解像度を保ったまま細部のズームが可能となります。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。IP66の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
仕様●レンズ焦点距離:f2.8mm~f12mm 4倍光学●最大解像度:1920×1080●視野角:水平視野100.5°~32.6°,垂直視野52.8°~18.3°, 対角視野120.2°~37.5°●4倍光学ズーム、16倍デジタルズーム●寸法:直径130.7mm×高さ101.7mm●重量:530g
アズワン品番65-3658-20
1台
¥45,980
税込¥50,578
5日以内出荷
。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV:4 mm, 水平視野: 87°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-12
1台
¥43,980
税込¥48,378
33日以内出荷
DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ70 mm x161.7 mm●重量: 約485 g●梱包重量: 約749 g●最大解像度: 3840 x 2160●焦点距離 & FOV: 6 mm,水平視野: 51°, 垂直視野: 28°, 対角視野: 60°●最低被写体照度: カラー: 0.03 Lux @ (F1.6, AGC ON 時),白黒: 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-13
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。IP67の防水防塵性能を備えているため、直接雨風に曝される環境下でも安心して設置することができます。
高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度バレット型防犯カメラです。DarkFighter技術により低照度下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮技術H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IP67の防水防塵性能、IK10の耐衝撃保護性能を備えているため、屋外でも安心して設置することができます。
仕様●寸法: Φ144 x 347 mm●重量: 約1950 g●梱包重量: 約3070 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 ~ 32 mm, 水平視野: 42.5° ~ 15.1°, 垂直視野: 23.3° ~ 8.64°, 対角視野: 49.6° ~ 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.0005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黒 / 白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux (IR ON)●IP等級:IP67●IK等
アズワン品番65-3658-10
1台
¥89,980
税込¥98,978
33日以内出荷
人/車両の検出・分類に焦点を置いたAI搭載高解像度監視カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。内臓マイクによりリアルタイムでセキュリティ監視を行うことができます。侵入者に対してストロボライトと音
仕様●寸法: Φ138.3 mm x 115.4 mm●重量: 約750 g (1.7 lb.)●梱包重量: 約1010 g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 4 mm, 水平視野: 86°, 垂直視野: 47°, 対角視野: 102°●最低被写体照度: カラー: 0.02 Lux @ (F1.4, AGC ON 時), 白黒: 0 Lux (IR ON 時)●IP等級:IP67
アズワン品番65-3658-22
1台
¥34,980
税込¥38,478
33日以内出荷
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
材質ABS樹脂
色ホワイト
耐荷重(kg)5
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)
質量(kg)0.48
サイズ6インチ
型番Camera housing 6inch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×125×105
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)120×90×75
1個
¥4,398
税込¥4,838
6日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)/ネジ×4個(M3×12mm)
質量(kg)0.63
サイズ8インチ
型番Camera housing 8inch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)280×125×105
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)170×90×75
1個
¥4,698
税込¥5,168
6日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)
質量(kg)0.815
サイズ12インチ
型番Camera housing 12inch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×130×110
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)260×95×85
1個
¥5,998
税込¥6,598
6日以内出荷
屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックス[防水]。【モデル名】:6インチ~12インチ。【サイズ】:図面参照。【材質】:アルミ合金/ABS/スチール。【カラー】:ベージュ。【耐荷重】:5kg。【防塵防水等級】:IP64
用途屋内外に防犯カメラ等を設置する際に使用する屋外用監視カメラハウジング取付・収納ボックスです。雨などの気象条件や埃から監視カメラ/防犯カメラを保護します。ボックスと各種取付金具の組み合わせにより、簡単にカメラの設置が可能です。 (取付金具/カメラ本体製品等は別途購入下さい)。CCTVカメラ対応で、さまざまな屋外監視カメラ/防犯カメラに適しています。防雨・防塵設計:屋外環境に適した防水・防塵仕様で、厳しい天候にも対応します。透過度が良いクリアガラス窓により、視界が妨げられず正確な監視が可能です。メーカーでは、本製品に取り付ける金具(ポール取付タイプ/壁面取付タイプ等)も取り揃えております。長さが12/10/8/6インチの製品を販売しております。設置場所 駐車場、駐輪場 自治体、公共施設 店舗 etc.
付属品ケーブルグランド2個(径12mm/径9mm×各1個)/六角ネジ×2個(M6×12mm)
質量(kg)0.755
サイズ10インチ
型番Camera housing 10inch
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×130×110
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(カメラ内蔵可能)230×95×85
1個
¥5,598
税込¥6,158
6日以内出荷
監視カメラABS電気ジャンクションボックス120×50mm
防水等級 IP65、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。
簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
壁、天井、ウォールマウントに取り付け可能。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所/オフィス、事務所/駐車場、駐輪場/お寺、神社/自治体、公共施設/店舗 etc
セット内容中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)タッピングネジ(直径3mm/長さ28mm)×4、(直径3mm/長さ13mm)×7、穴を塞ぐ部材×4
材質ABS樹脂
色ホワイト
質量(g)170
耐荷重(kg)6
防塵防水性能IP65
使用場所屋内/屋外
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
2MPの高解像度
カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能
仕様【被写界深度】0.5m~∞、【DORI】2.8~12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m
保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002
角度調整範囲パン:0°~355°、チルト:0°~75°、ローテート:0°~355°
最大解像度1920×1080
視野水平視野FOV107°~32°、垂直視野FOV55°~18°、対角視野FOV130°~36°
焦点距離(mm)2.8~12
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時)
イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
¥45,980
税込¥50,578
16日以内出荷
レイヤ2 100M PoEスイッチ
IPCとPoEスイッチ間の距離最大300mまでの長距離PoE伝送が可能
8コアの電源でケーブルの電力ロスを低減
過酷な環境下での信頼性向上のために、6KVのサージ保護装置を内蔵
高優先度ポートに接続することで監視領域の重要な映像を優先し、安定した転送を実現
仕様(MACアドレステーブル)2K、(フォワーディングモード)ストアアンドフォワードスイッチ
容量(スイッチング)1.8Gbps
規格IEEE 802.3、 IEEE 802.3u、 IEEE 802.3x
キャッシュメモリ(MB)1
動作モード標準モード(デフォルト)、拡張モード
転送速度(Mbps)(パケット)1.339
ポート10/100 Mbps PoEポート×8、10/100 Mbps RJ45ポート×1、【仕様】RJ45ポート、全二重通信、MDI/MDI-X適応、(高優先ポート)ポート1~2、(長距離伝送用ポート)ポート1~8
1個
¥23,980
税込¥26,378
16日以内出荷
高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量:1415g●最大解像度: 2560 x 1440●焦点距離 & FOV: 2.8 ~ 12 mm, 水平視野114.5° ~ 41.8°, 垂直視野59.3° ~ 23.6°, 対角視野141.1° ~ 48°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 白黒: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10
アズワン品番65-3658-27
1台
¥118,800
税込¥130,680
33日以内出荷
高機能AI搭載「DeepinView」シリーズの高解像度ドーム型防犯カメラです。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。様々なアプリケーションに対応した5種類のストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
仕様●寸法: Φ140.5 x 122.6 mm●重量: 875g●梱包重量: 1415g●最大解像度: 1920 x 1080●焦点距離 & FOV: 8 ~ 32 mm, 水平視野 FOV: 42.5° ~ 15.1°, 垂直視野: 23.3° ~ 8.64°, 対角視野: 49.6° ~ 17.3°●最低被写体照度: カラー: 0.005 Lux @ (F1.2, AGC ON); 黒 / 白: 0.0001 Lux @ (F1.2, AGC ON), 0 Lux(IR ON)●IK等級:IK10
アズワン品番65-3658-19
1台
¥76,980
税込¥84,678
33日以内出荷
BLC、HLC、3D DNR、デジタルWDR技術により、強い逆光に対してもクリアな映像を提供
赤外線や白色光によりに優れた低照度性能を発揮
マイクとスピーカーを内蔵し、双方向の音声をサポート
最大256GBの 「マイクロSD」「マイクロSDHC」「マイクロSDXCカード」に対応
防水・防塵性能(IP67)を搭載
LTE-TDD/LTE-FDD/GSM 4Gワイヤレスネットワーク対応
携帯からのモニタリングが可能
仕様【SIMカード形式】Micro SIM、【ROI(関心領域)】メインストリーム用固定領域×1
形状バレット型
保護等級IP67
通信方式【LTE-FDD】Band1/3/8/11/18/19/21/26/28、【周波数帯】LTE-TDD: Band41、【WCDMA】Band1/8
最大解像度1920×1080
視野(FOV)水平画角86.2°、垂直画角46.6°、対角画角102.3°
焦点距離(mm)4
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
絞りF2.0
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264 、サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG
最低被写体照度(Lux)0.01@(F1.2、 AGC ON)、0(IR使用時)
イメージセンサー1/2.7インチ プログレッシブスキャン CMOS
1個
¥43,980
税込¥48,378
16日以内出荷
F1.0の大口径レンズと高性能センサーにより24時間フルカラーで鮮やかな映像撮影可能(ColorVuシリーズ)
4MPの高解像度
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
130dbのWDR技術により逆光に対してもクリアに撮影
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
ストロボライトとオーディオアラームにより侵入者に警告
内蔵マイクで周囲の音を集音
IP67の防水防塵性能
仕様【被写界深度】2.8mm:3.1m~∞、【アイリス】固定、【DORI】2.8mm、D:58.2m、O:23.1m、R:11.6m、I:5.8m
形状バレット型
保護等級IP67
角度調整範囲パン:0°~360°、チルト:0°~90°、ロール:0°~360°
最大解像度2688×1520
視野(FOV)水平視野111.9°、垂直視野60.5°、対角視野133.6
焦点距離(mm)2.8
シャッター速度(秒)1/3~1/100000
使用場所屋内外
映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.265+/H.264+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、 サードストリーム: H.265/H.264 ※サードストリームは特定の設定下でサポート
最低被写体照度(Lux)カラー:0.0005@(F1.0、 AGC ON)、白色光時:0
レンズマウントM16
イメージセンサー1/1.8インチ Progressive Scan CMOS
1個
¥46,980
税込¥51,678
16日以内出荷
監視カメラドーム型壁面マウントブラケット取り付け金具・防水
防水等級 IPX1、屋外でも使用可能。
背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。
ドームカメラに取り付け可能。
壁、ウォールマウントに取り付け可能。
マウントは平らな面に取り付ける必要があります。
壁は、カメラとブラケットの総商品重量の 3 倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途【設置場所】オフィス、事務所、駐車場、駐輪場、お寺、神社、自治体、公共施設、店舗etc
セット内容ネジM4×14 4個、滑り止めのゴム、中空壁・石膏ボードアンカー 直径11mm、長さ42mm、タッピングネジ 直径7mm、長さ56mm 各4個、ワッシャー、平ワッシャー 各4個
材質アルミニウム合金
色ホワイト
質量(g)472
耐荷重(kg)8
使用場所屋内外
防水性IPX1
1個
¥3,690
税込¥4,059
当日出荷
・ワイヤレス接続: Wi-Fiによるワイヤレス接続方式なため設置場所や設置方法に困らず取り付けが簡単。Wi-Fi接続範囲最長120m。・高品質な映像: 200万画素の高解像度で鮮明な映像を撮影。遠距離でもリアルタイムで詳細な情報を把握可能。・音声付き映像: マイク・スピーカー内蔵。双方向の音声通信機能により映像だけでなく音声もリアルタイムで確認。・動体の検知: 動体検知によるアラームのトリガーをサポート。・超低照度性能と長距離赤外線照射技術: 超低照度性能により肉眼では見えないような暗闇でも光を増幅してくっきりとした映像を撮影。放熱性やLED寿命といった点で高い性能を誇る最先端の技術 (EXIR2.0) を採用し安定したモニタリングを実現。・逆光補正技術: 120dbのWDR技術により、逆光下でもしっかりと映像を撮影。・データ容量の効率化: データ管理に高性能なH.265圧縮技術を採用。データ量を効率的に削減して運用可能。・各種microSDカード対応: メモリーカードスロット内蔵。最大で256GBのmicroSD / microSDHC / microSDXCカードに対応。・防水・防塵耐性: IP66の防塵防水性能。
用途屋内/屋外/職場/家庭/駐車場等
仕様【H.264タイプ】ベースラインプロファイル/メインプロファイル/ハイプロファイル、【H.265タイプ】メインプロファイル、【RF】FCC ID (FCC Part 15.247(BT or 2.4G)); CE-RED (EN 301489-1 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 301489-17 V3.1.1(BT or 2.4G); EN 300328 V2.1.1(BT or 2.4G); EN 62311:2008(BT or 2.4G));、【オーディオサンプリングレート】8 kHz/16 kHz、【オーディオビットレート】64 Kbps (G.711)/16 Kbps (G.722.1)/16 Kbps (G.726)/32~160 Kbps (MP2L2)/16~64 Kbps (AAC)、【クライアント】有線ネットワーク: Hik-Connect、iVMS-4200、 Wi-Fi: iVMS-4200 カメラ単体では、Wi-Fi 経由で Hik-Connect と接続することはできません【サブストリーム】50 Hz: 25 fps (640 × 480、640 × 360)、 60 Hz: 30 fps (640 × 480、640 × 360)、【チャンネル帯域幅】20/40 MHz、【デイ・ナイト切り替え】自動、スケジュール、デイ、ナイト、【ビデオビットレート】32 Kbps~8 Mbps、【ビデオ圧縮】メインストリーム:H.265+/H.265/H.264+/H.264、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、【メインストリーム】50 Hz: 25 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、 60 Hz: 30 fps (1920 × 1080、1280 × 720)、【ユーザー/ホスト】最大32ユーザー、 3種類のユーザーレベル: アドミニストレーター、オペレーター、ユーザー、【リセットキー】あり、【ワイヤレス範囲】 最長 120 m(実際の環境により性能は異なります)、【同時ライブビュー】最大6チャンネル、【安全】CB: IEC 62368-1: 2014+A11、 CE-LVD: EN 62368-1: 2014/A11: 2017、【環境ノイズフィルタリング】対応、【画像設定】回転モード、彩度、輝度、コントラスト、シャープネス(クライアントソフトウェアまたはウェブブラ ウザーで調整可能)、【補助光の種類】IR、【画像処理】BLC、3D DNR
材質ベース:金属、前面カバー: 金属、背面カバー: プラスチック
形状バレット型
質量(g)約345
タイプアイリスタイプ:固定
寸法【DORI】2.8 mm: D: 42 m、O: 17 m、R: 9 m、I: 4 m、175.6 mm × 73 mm × 89.1 mm
電源12 VDC ± 25%、0.5 A、最大6 W、Φ5.5 mm同軸電源プラグ、逆極性保護、 スイッチングアダプターはパッケージに含まれています。
レンズ固定焦点レンズ、2.8 mm
機能スマート補光:対応、デイ&ナイト:IRカットフィルター、アンチフリッカー、ハートビート、ミラー、パスワード保護、プライバシーマスク、透かし、IPアドレ スフィルター
波長(nm)IR:850
角度調整範囲パン: 0°~360°、チルト: 0°~90°、回転: 0°~360°
最大解像度1920 × 1080
周波数範囲2.412 GHz~2.472 GHz
保管温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
動作温湿度範囲-30℃~60℃/湿度95%以下(結露なきこと)
EMC規格FCC: 47 CFR Part 15、Subpart B、 CE-EMC: EN 55032: 2015、EN 61000-3-2:2019、EN 61000-3-3: 2013+A1:2019、EN 50130-4: 2011 +A1: 2014、 KC: KN32: 2015、KN35: 2015
スピーカー内蔵:あり
撮影距離(m)2.8 mm: 1 ~∞
端子【イーサネット】RJ45 10 M/100 M 自己適応型イーサネット端子×1
アンテナアンテナ 2 本
絞りF1.6
言語表示英語、日本語
音声圧縮形式G.711ulaw/G.711alaw/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/AAC
環境CE-RoHS: 2011/65/EU、WEEE: 2012/19/EU、Reach: Regulation (EC) No 1907/2006
保護IP66: IEC 60529-2013
転送速度(Mbps)【Wi-Fi】11n: 最大 300
シャッタースピード1/3秒~1/100、000秒
APIオープンネットワークビデオインターフェース、ISAPI
プロトコル【Wi-Fi】802.11n: OFDM、 802.11b: DSSS、 802.11g: OFDM、TCP/IP、ICMP、HTTP、HTTPS、FTP、DHCP、DNS、DDNS、RTP、RTSP、RTCP、 PPPoE、NTP、UPnP(TM)、SMTP、SNMP、IGMP、802.1X、QoS、IPv6、Bonjour
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.88MB)
イベント種類モーション検知、異常
照射距離(m)最大30
焦点距離2.8 mm: 水平FOV 111°、垂直FOV 59°、対角FOV 133°
変調方式802.11n: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM、 802.11b: DBPSK および DQPSK、CCK、 802.11g: BPSK、QPSK、16QAM および 64QAM
レンズマウントM12
対応ブラウザ【ウェブ】IE 10+: ライブビューにプラグインが必要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ライブビューにプラグイン不要、 Chrome 57.0+、Firefox 52.0+: ローカルサービス
内蔵マイクあり
ダイナミックレンジワイドダイナミックレンジ(WDR):120 dB
イメージセンサー1/2.7″ Progressive Scan CMOS
ストレージ【オンボード】メモリーカードスロット内蔵、micro SD/SDHC/SDXCカードに対応、最大256 GB
最低照度(Lux)カラー: 0.005@ (F1.6、AGCオン)、白黒: IRで0
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
監視・CCTVカメラマウントABSブラケット取り付け金具260x90x155mm。サイズは画像図面を参照。同梱品:ネジ(M4 16)、ナット(M4)、中空壁・石膏ボードアンカー(直径7mm/長さ25mm)、タッピングネジ(直径4mm/長さ32mm)x各4、タッピングネジ(直径3mm、長さ7mm)x3、。材質:ABS プラスチック製 。商品重量:215g カラー:ホワイト 耐荷重:6kg。Model名:1258。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。 。壁/ウォールマウントにて取り付け可能。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)215
耐荷重(kg)6
1個
¥1,398
税込¥1,538
6日以内出荷
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジング伸縮ブラケット取り付け金具60~120cm。サイズは画像画面を参照。同梱品:ネジ(M6 5)x2。材質:アルミ合金製 。商品重量:975g カラー:ホワイト 耐荷重:10kg。Model名:1010L(60-120cm)35pipe。ケーブルは配線管を通すことができるのでケーブルを保護します。配線管でケーブルを隠すので見栄えが美しいです。CCTVセキュリティ監視カメラに最適です。取り付けが簡単で、防犯カメラを簡単に取り付けることができます。角度調整可能、上下左右のアングル調整可能です。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)975
耐荷重(kg)10
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
自宅の見守り、店舗や会社のホームセキュリティーから生産ラインの監視まで、防犯に役立つ2MPの高解像度ドーム型監視カメラです。高度な顔認識機能が搭載されたDeepInViewシリーズの製品で、人の顔を検知した際対象者の顔のベストショットを撮影するとともに、性別や年齢等の識別を行うことができます。車両を検知した場合には車種等の特徴を取得することができます。DarkFighter技術、WDR技術により低照度下や強い逆光下でも鮮明な映像を撮影できます。独自の圧縮方式H.265+を採用することによってストレージの効率化が見込めます。5種類のマルチストリーミング機能を備えています。IK10の耐衝撃保護性能を備えています。
用途顔識別/人検出/車両検出/車上荒らし対策/生産ライン監視/セキュリティ強化/駐車場監視
保護等級IK10
形状ドーム型
最大解像度1920×1080
最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.2、AGCON)、黒/白:0.0001@(F1.2、AGCON)、0(IRON)
メーカーHikvision
寸法(Φ×mm)140.5×122.6
質量(g)875
使用場所屋内・屋外
監視・CCTVカメラアルミ合金ハウジングブラケット取り付け金具300mm。サイズは画像図面を参照 。同梱品:ナット(M7)、ワッシャー、平ワッシャー、中空壁・石膏ボードアンカー(直径10mm/長さ35mm)、タッピングネジ(直径7mm/長さ55mm)x各4、6角レンチx1。材質:アルミ合金製 。商品重量:420g カラー:ホワイト 耐荷重:7kg。Model名:1602 bracket with corner penal bracket。防水加工されておりませんので屋内外で長時間使用すると錆びることがあります。背面/底部にケーブルを通すためのアクセス。 ワイヤーやコネクターを隠すのに最適です。 簡単な操作とメンテナンス、ケーブル切断不要、より便利で安全。ドームカメラに取り付け可能。壁、ウォールマウントに取り付け可能。マウントは平らな面に取り付ける必要があります。壁は、カメラとブラケットの総商品重量の3倍以上の商品重量を支えられる必要があります。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。 (いずれも屋内使用を推奨)。自治体、公共施設。店舗 etc
色ホワイト
質量(g)420
耐荷重(kg)7
1個
¥8,698
税込¥9,568
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
付属品なし
材質プラスチック
幅(mm)162
色ホワイト
高さ(mm)155
質量(g)200
奥行(mm)60
耐荷重(kg)3~5
防水保護等級IP60
1個
¥1,098
税込¥1,208
6日以内出荷
高耐久性で屋内屋外を問わず幅広い設置場所に適応する配線ボックス・電気ボックス・ジャンクションボックス。耐腐食性に優れた防水加工。ケーブル配線がすっきり。複数の機器を配線する際に配線ルートをシンプルにするための中継役として必要不可欠。屋外屋内問わず様々な配線制御の場所に取付け可能。監視カメラ・防犯カメラ設置に必要な様々な配線の制御、防水対策にも活用。屋内および屋外の電気に適しているので、産業設備・工作機械の電力ケーブル接続、モーターやセンサーの中継にも最適。屋外はもちろんのこと屋内でも使用でき、電子機器やケーブル収納、イルミネーションや屋外用ライトのコード収納に最適。取り付けが簡単でスライド式のフタで開け閉めが簡単&ラクチン。
用途設置場所。オフィス、事務所。駐車場、駐輪場。お寺、神社。自治体、公共施設。店舗 etc
材質プラスチック
色ホワイト
耐荷重(kg)3~5
防水保護等級IP60
防犯用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。