防犯用品 :「pc 切替 器」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
300万画素
Wifi接続、配線不要、ネットワークを簡単に接続でき、無償Appの使用で、スマホやPCでの遠隔モニタリング
ダイレクトAPモード接続で、Wi-Fiがなくても、録画の記録と再生ができる
赤外線ナイトビジョン、暗闇で見える
移動検知によるリアルタイムのアラーム情報をもらえる
ホーン付き高感度MICを内蔵し、双方向音声できる
最大128GB microSDカード対応
画素数300万
センサー1/2.7”CMOS Sensor
シャッター自動シャッター
レンズF2.0,広角104°
モード【昼と夜の変換】ICR赤外線フィルタ一式
デジタルノイズリダクション3Dデジタルノイズリダクション
ダイナミックレンジデジタルワイドダイナミック
照射距離(m)10(赤外線/環境により異なる)
映像圧縮方式H.2645/H.264
解像度主なコードレート2304×1296/サブコードレート640×360
フレームレート最大15fps、ネット環境によって自動調整
対応プライバシーマスキング/クラウド保存
保存形式microSDカード最大128GB
適合規格IEEE802.11b、802.11g、802.11n
無線通信方式2.4GHz~2.4835GHz
動作温湿度範囲-10~45℃/95%未満(結露なし)
電源DC5V/1A microUSB
仕様【PTZ調整角度】水平350°垂直方向58°、【ビデオ圧縮コードレート】HDと標準/自動切替、【オーディオエンコード形式】AAC/G711A、【画像反転】水平と垂直、【スマートアラーム】移動検知アラーム、【アラームメッセージ】アラームメッセージ送信、【帯域幅】20MHz
使用場所屋内
1台
¥5,223
税込¥5,745
当日出荷
防犯用品 の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。